吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!。通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。
トラスコ品番475-7718
質量(kg)3.8
容量(t)3
開口寸法(mm)88
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様ラッチ付
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き
交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁
絶縁抵抗は1MΩ以上
用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
仕様ラッチ付
トラスコ品番390-2889
材質合金鋼
質量(kg)0.28
寸法H(mm)Φ13
寸法A(mm)112.5
寸法F(mm)40
寸法D(mm)8
寸法E(mm)33
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)25
寸法G(mm)45
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済)
材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプE
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
用途熔接作業などの吊り具として。
材質スチール
耐電圧1500V
クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。安全ラッチ付。
エスコ品番EA987GH-7B
材質スチール
質量(kg)12.4
種類フック
使用荷重(t)6.7
寸法D(mm)33
寸法E(mm)767
寸法T(mm)33
寸法W(mm)250
寸法G1(mm)39
1個
¥119,500
税込¥131,450
翌日出荷
「ハイブリッド」として下の部分は普通のマスターリンクの形状で、上の部分はクレーンフックにぴったり合う形状です。
用途大型クレーンフック用マスターリンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです。チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります。
用途ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
用途マスターリンクAと同様に使用する。
RoHS指令(10物質対応)対応
クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。安全ラッチ付。
エスコ品番EA987GH-10B
材質スチール
質量(kg)13.9
種類フック
使用荷重(t)10
寸法D(mm)33
寸法E(mm)786
寸法T(mm)33
寸法W(mm)500
寸法G1(mm)45
1個
¥128,800
税込¥141,680
翌日出荷
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。
ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。
先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。
基本使用荷重(t)3.2
チェーン線径(Φmm)10
有効長l(mm)1500
質量(kg)8.7
仕様安全率5倍以上
トラスコ品番377-0818
材質スチール
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)16
フック寸法c(mm)76
フック寸法d(mm)78
フック寸法e(mm)27
フック寸法f(mm)29
フック寸法g(mm)155
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。
お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に
耐荷重(kg)680
質量(kg)5.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260
チェーン長(mm)335
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様アイタイプ
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
目量(kg)10
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
目量(kg)10
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。
明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。
離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類クレーンスケール
表示形式デジタル
センサーロードセル方式
検定対象外
本体寸法(mm)220×235×170
電源専用充電池(ACアダプター付属)
ひょう量単位t
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg)100
質量(kg)24
スイッチラッチロックフック
揚程(m)30
モーター出力(W)600
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ
寸法(mm)スパンLkr:2860
全幅(mm)LHT:3003
ケーブル長(m)巻上機給電:15
簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など
種類吊りはかり
本体質量(kg)2.5
表示形式デジタル
クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。離れた所から操作のできるリモコン付属です。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。
トラスコ品番455-6674
幅(mm)220
高さ(mm)542
奥行(mm)235
電源専用充電器(ACアダプター付属)
最小表示(kg)0.5
センサーロードセル方式
検定対象外
連続使用時間(時間)60
秤量(kg)1000
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
人気の紅いはかり"HAシリーズ"の後継機種。
HAシリーズの遺伝子を確実に引き継ぎながら、大きな画面表示、機能の強化、操作ボタンの日本語化、リモコン標準装備を実現し、さらに1ランク上のデジタルクレーンスケールとしてモデルチェンジしました。
YAWATAのクレーンスケールを代表するモデルとして堂々の新登場。
種類デジタルクレーンスケール
表示形式デジタル
バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/4A×2
材質(ボディ)ハイインパクトABS
寸法(幅W×奥行D)(mm)220×130
電源内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池6V/4A × 2)
動作温度(℃)0~40
画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高25
機能起動時ゼロ点調整機能
リモコン標準装備
仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
付属品リモコン、充電用ACアダプター(7.5V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間約120時間
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700
全長(mm)1585
全幅(mm)695
全高(mm)1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
車体質量(kg)260
ロードセンター(mm)アーム:960
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)50(18)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き。JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。フックはNETIS登録アイテム。
用途敷鉄板の運搬施工作業や安全フックとして直吊り作業に
質量(kg)7.3
穴径(Φmm)敷鉄板:60以上
内径(Φmm)マスターリンク:140×70
使用荷重(t)3
線径(Φmm)マスターリンク:19
板厚(mm)敷鉄:9~32
チェーン線径(Φmm)10
フック全長(mm)280
有効長(m)1.39
チェーン寸法(mm)全長:720
1セット
¥56,800
税込¥62,480
翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別4本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)25×8
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉外しができます。狭所・高所での荷下ろし作業に最適です。
質量(kg)5.5
寸法L(mm)330
寸法H(mm)43
使用荷重(t)4.2
寸法F(mm)20
寸法E(mm)41
寸法B(mm)60
寸法G(mm)32
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。
トラスコ品番564-1074
材質特殊合金鋼
幅(mm)167
全長(mm)381
タイプ開閉ロック式
基本使用荷重(t)2
本体厚さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別2本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2
単重3kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ