カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 農業機械(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 清掃用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「クレ55」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(542件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ)クレ5-56 2WAY呉工業(クレ)(24件のレビュー)
899税込989
1本(400mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパー5-56 呉工業(クレ)スーパー5-56呉工業(クレ)(63件のレビュー)
489税込538
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
5-56DX 呉工業(クレ)5-56DX呉工業(クレ)(59件のレビュー)
569税込626
1本(70mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(427件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(41件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー 呉工業(クレ)シリコンスプレー呉工業(クレ)(95件のレビュー)
398税込438
1本(420mL)ほか
当日出荷
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。容量(mL)420質量(g)350成分シリコーンオイル使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑モノタロウ(276件のレビュー)
489税込538
1本(420mL)
欠品中
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
グリースメイト 呉工業(クレ)グリースメイト呉工業(クレ)(35件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
クレ6-66 呉工業(クレ)クレ6-66呉工業(クレ)(98件のレビュー)
649税込714
1本(315mL)ほか
当日出荷
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプモノタロウ(214件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
5-56ペンタイプ 呉工業(クレ)5-56ペンタイプ呉工業(クレ)(7件のレビュー)
469税込516
1本(8mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1812件のレビュー)
229税込252
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性 330mL呉工業(クレ)(9件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷
あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。淡黄色種別ブルー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クレンリネスドライヤー(55cm) セイワクレンリネスドライヤー(55cm)セイワ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
「軽量水切りワイパー 幅55cmタイプ D-55-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途汚水回収ワイパー幅(mm)550質量(g)210
接点復活スプレー 呉工業(クレ)接点復活スプレー呉工業(クレ)(262件のレビュー)
489税込538
1本(220mL)ほか
当日出荷
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
リチウムグリーススプレー モノタロウリチウムグリーススプレーモノタロウ(820件のレビュー)
289税込318
1本(420mL)ほか
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ドライヤースペアーゴム55cm セイワドライヤースペアーゴム55cmセイワ
689税込758
1本
15日以内出荷
クレンリネスドライヤー55cm D-55-1(~5)の替ゴムになります。
用途水切りゴム(交換用)幅(cm)55繰り返し・詰め替え対応
ダブルスーパークランプ ManfrottoダブルスーパークランプManfrotto
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
セルフバスケット 深型 よし与工房セルフバスケット 深型よし与工房(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP幅(mm)440高さ(mm)120奥行(mm)330
軽量水切りワイパー 幅55cmタイプ セイワ軽量水切りワイパー 幅55cmタイプセイワ
4,598税込5,058
1セット
25日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている樹脂製水切りワイパー(柄付)です。軽量ですので作業性が良く、長時間の使用でも疲れにくいワイパーです。ワイパー部は軽量で耐久性の高いABS樹脂、ゴム部は密着性の高いネオプレーンゴム、柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製を採用しております。また、遠くまで水切りが出来るように長めの柄(全長155cm)になっております。ワイパー部(ゴム含む)の交換は「クレンリネスドライヤー(55cm) D-55-1」をお買い求めください。
用途汚水回収ワイパーゴム幅(mm)550長さ(mm)1550質量(g)650繰り返し・詰め替え対応
KURE 5ー56無香性 18.925L 呉工業(クレ)KURE 5ー56無香性 18.925L呉工業(クレ)
24,980税込27,478
1缶(18.925L)
当日出荷
トラスコ品番868-4257危険等級アズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハピオシールスプレー 油性塗料 簡易防水・防カビ カンペハピオハピオシールスプレー 油性塗料 簡易防水・防カビカンペハピオ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように] 下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。とうめい特性防水主な用途木、モルタル、コンクリート、床危険等級使用場所屋内アズワン品番64-1164-33使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1日以上塗り面積(2回塗り)(m2)1~2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
5ー56ムコウ220ML 呉工業(クレ)5ー56ムコウ220ML呉工業(クレ)
529税込582
1個ほか
当日出荷
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。においに配慮したい場所への使用に最適です。ゴム・プラスチックにも使用できます。5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤淡黄色質量(g)250容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ラジエターカバー メッキ ホンダ クレアスクーピー/AF55 ズーマー AF58 スマートディオ AF56/AF57 MAD MAX(マッドマックス)ラジエターカバー メッキ ホンダ クレアスクーピー/AF55 ズーマー AF58 スマートディオ AF56/AF57MAD MAX(マッドマックス)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
クレアスクーピー AF55 ラジエターカバー メッキ。 純正と交換するだけの簡単装着。 ワンポイントカスタムとしてお勧めです。
適合車種クレアスクーピー AF55、ズーマー AF58、スマートディオ AF56/AF57
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.785L)
当日出荷
あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿使用温度範囲(℃)-20~70成分鉱物油、防錆添加剤、炭化水素系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.52MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.54MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.36MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.6MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.82MB)図解NoSSA-V602C-DX エンジン(シリンダヘッド・バルブ・ロッカーアーム軸)部品_No.2、MGC-S502EX フレーム,カリハ,カバー(~2021年4月)部品_No.22、FHD-350CM バケット旋回部品_No.33、MGC-604R ミッション部品_No.62、BSA-662 1062シリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルゲージ、オイルスイッチ部品_No.28、MGC701 エンジンプーリ,カバー部品_No.5、MGC702D エンジンプーリ,カバー部品_No.8、SSA-E602 エンジン (クランクケース・オイルパン・カバー)部品_No.29、MGC-605R ミッション部品_No.62、MGC-703R ミッション部品_No.63、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.54、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.55、MGC-604R-1 ミッション部品_No.62、FHD-300CM バケット旋回部品_No.33など
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
7日以内出荷
備考2.5X16部品名称ワリピン関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1MB)図解NoMGA228 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.56、MGA212 HST部品_No.16、MGA210 HST部品_No.16、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.56、MGA228-2 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.56、MGA228-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.39、MGA187 カリハクドウ,カリハ部品_No.26、MGA210 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.6、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.56、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.47、MGA182 カバー,シート部品_No.28、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.55、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.25、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.55、MGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.26など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.95MB)図解NoMGC-603R ミッション部品_No.55、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.46、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.43、MGC-704R-1 ミッション部品_No.60、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.46、MGC-704R ミッション部品_No.60、MGC-705R ミッション部品_No.60、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.46、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.60、MGC-605R ミッション部品_No.60、MGC-700 ミッション(3軸,車軸)部品_No.140、MGC-604R ミッション部品_No.60、MGC602R ミッション部品_No.60、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.43、MGC-703R ミッション部品_No.55、MGC-705RD-F ミッション部品_No.55、MGC-605R-F ミッション部品_No.55、MGC-704RD ミッション部品_No.60、MGC-703RD ミッション部品_No.55、MGC-705RD ミッション部品_No.60、MGC702R ミッション部品_No.60、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.43、MGC702RD ミッション部品_No.60、MGC-604R-1 ミッション部品_No.60
スナップピン BIGM(丸山製作所)スナップピンBIGM(丸山製作所)
103税込113
1個
7日以内出荷
部品名称スナツプピン関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.92MB)図解NoMGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.63、MGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.10、MGA182 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.10、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.71、MGA210 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.10、MGA212 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.10、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.63、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.58、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.72、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.70、CM220RC エンジンコントロールクミタテ,デンソウクミタテ部品_No.10、MGA223 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.55、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.70、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.72、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.75、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.58、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.70、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.10、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.10、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.72、MGA220 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.10、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.63、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.63
ジクサークリツプ BIGM(丸山製作所)ジクサークリツプBIGM(丸山製作所)
179税込197
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ジクサークリツプ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.42MB) 展開図3(0.42MB) 展開図4(0.42MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.57MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.49MB) 展開図31(1.97MB) 展開図32(1.97MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(1.52MB) 展開図35(1.37MB) 展開図36(1.54MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB)図解NoMGC-703R ミッション部品_No.49、MAZ50 ギヤケース関係部品_No.13、MGC602R ハンドル部品_No.21、FHD-6-3M 操作レバー部品_No.70、MGC-704RD ミッション部品_No.56、FHD-35-3M 操作ペダル部品_No.170、MGC-704R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.39、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.73、MGC702R ミッション部品_No.55、SSA-α1001ST エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.52、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.48、MGC601 ハンドル部品_No.16、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.180、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.37、SSA-F615M-2AD エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.52、SSA-S600 1996ネン エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.18など
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
7日以内出荷
部品名称スプリング関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(0.92MB)図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.55、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.58、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.65、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.16、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.65、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.37、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.70、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.67、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.65、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.66
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称Oリング関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB)図解NoMGC-704R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.23、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.37、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.34、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.73、MGC-S401 ギヤケース部品_No.55、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.41、MGC-703R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.2、MGC-604R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.23、MGC-705RD-F エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,走行レバー部品_No.23、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.36、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.41、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.52など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
7日以内出荷
備考16X30X3.0部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.26MB)図解NoMGA229-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.57、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.42、CM220RC カリハリンククミタテ部品_No.55、MGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.15、CM220RC カリハリンククミタテ部品_No.6、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.3、MGA220 カリハリンク,カリハ部品_No.6、MGA229 カリハクドウ,カリハ部品_No.39、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.10、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.6、MGA226 カリハクドウ,カリハ部品_No.37、MGA229 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.57、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.3、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.53、MGA229-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.35、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.15など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.95MB)図解NoMGC-S401 ギヤケース部品_No.10、MGC-604R-1 ミッション部品_No.22、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.10、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.56、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.63、MGC-S400 ギヤケース部品_No.50、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.56、MGC602R ミッション部品_No.16、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.10、MGC-703R ミッション部品_No.16、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.63、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.61、MGC-S501 ギヤケース部品_No.10、MGC-704RD ミッション部品_No.22、MGC-705RD-F ミッション部品_No.17、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.10、MGC-703RD ミッション部品_No.16、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.61、MGC702R ミッション部品_No.16、MGC-705R ミッション部品_No.22、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.55、MGC-605R ミッション部品_No.22、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.22、MGC-603R ミッション部品_No.16、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.63、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.280、MGC-704R ミッション部品_No.22、MGC702RD ミッション部品_No.16、MGC-704R-1 ミッション部品_No.22、MGC-S501EX ギヤケース部品_No.10、MGC-604R ミッション部品_No.22、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.61、MGC-705RD ミッション部品_No.22、MGC-S401EX-1 ギヤケース部品_No.10、MGC-605R-F ミッション部品_No.17、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.160、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.10
レバー BIGM(丸山製作所)レバーBIGM(丸山製作所)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
部品名称レバー関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.92MB)図解NoMGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.64、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.59、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.59、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.62、MGA227 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.55、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.64、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.64、MGA229 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.67、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.63
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
55税込61
1個
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.92MB)図解NoMGA183 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.27、CM220RC カバークミタテ部品_No.40、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.56、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.71、MGA213 エンジンコントロール,デンソウ,ハーネス部品_No.27、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.51、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.66、MGA220 カバー部品_No.44、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.71、CM220RC ステアリングクミタテ,HSTペダルクミタテ部品_No.55、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.34、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.55、MGA211 エンジンコントロール,デンソウヒン部品_No.27など
クレビスピン BIGM(丸山製作所)クレビスピンBIGM(丸山製作所)
505税込556
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称クレビスピン関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.40、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.32、MGA187 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.7、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.40、MGA213 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.27、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.45、MGA228-2 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.7、MGA220 ステアリング,HSTペダル部品_No.40、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.37、MGA226 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.7、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.30、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.55、MGA220 ミッション,ブレーキ部品_No.56など
フオーク BIGM(丸山製作所)フオークBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
部品名称フオーク関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.95MB)図解NoMGC-603R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバーカクドレバー部品_No.1、MGC-704RD クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.60、MGC-703RD クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.1、MGC-705R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.22、MGC702R ミッション部品_No.70、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.57、MGC-604R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバーカクドレバー部品_No.60、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.55、MGC-705RD エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.22、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.57、MGC-705RD-F エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,走行レバー部品_No.22、MGC-704R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.22、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.57、MGC-605R エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.22、MGC-704RD-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.22、MGC-703R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.1、MGC-604R-1 エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,ソウコウレバー部品_No.22、MGC702RD ミッション部品_No.70、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.55、MGC-605R-F エンジンフレーム,ハンドル,クラッチレバー,走行レバー部品_No.22、MGC-704R クラッチ,ヘンソクレバー,カリトリレバー,ソウコウレバー,カクドレバー部品_No.60、MGC602R ミッション部品_No.70、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.55