商品豆知識
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
差込角(mm)6.3
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、VC2シリーズ:特殊鋼、VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。
特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。
差込角(mm)9.5
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)24
質量(g)11
対辺(mm)7
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-85
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)30
質量(g)15.5
対辺(mm)13
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-89
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)25
質量(g)11
対辺(mm)8
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-86
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)6
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-84
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)22
質量(g)10
対辺(mm)5.5
外径(Φmm)16
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-83
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)3/8
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)27
質量(g)12
対辺(mm)10
外径(Φmm)19
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-87
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)29
質量(g)14.5
対辺(mm)12
外径(Φmm)22.5
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-88
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
エスコ品番EA617JP-14
材質クロームモリブデン
幅(mm)31
厚さ(mm)9
全長(mm)43
差込角(mm)3/8
サイズ(mm)14
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)93
質量(g)218
対辺(mm)32
外径(Φmm)56
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-08
1個
¥6,540
税込¥7,194
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ