"サンサンネット クロスレッド(R)"は「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。
用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫
材質ポリエチレン(UV材入)
色赤×赤
長さ(m)100
テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途食堂などの食卓環境に
トラスコ品番819-6027
厚さ(mm)0.14
質量(kg)7.2
色レッド
幅(cm)120
1巻長さ(m)30
混率(%)塩化ビニル樹脂100
耐熱温度(℃)60
アズワン品番65-0602-69
1巻(30m)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
装飾性…多彩な色や異なった素材の組み合わせを、目的、季節、月、週などのサイクルでテーブルコーディネーションを素敵に演出。
経済性…撥水作用で汚れの拭き取り簡単、長く使えて、取り替え作業の省力化。
便利性…汚れが目立ったら、サッと取り替え、リネン、クリーニング管理が不要。吸水性とクッション性に優れ、布に近い感触の新素材です。表面は、良く水分を吸収し、裏面は、ラミネートで完全防水です。
裏面ラミネート加工。
厚手のシルクを思わせる渋い光沢と手触り感。
水、煮汁を寄せ付けない強撥水加工したクロス。
寸法(横×縦)(mm)100×100
材質ナイロン不織布、撥水加工
しっかりとした光沢感のあるサテン生地です。お部屋の雰囲気作りや装飾、店内ディスプレイなどに。
材質ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(cm)122×200
こんなお得な商品も!

カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。
飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。
材質表紙クロス:ポリエステル/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙/コーナー:塩化ビニール
タイプタテ型
背幅(mm)15
グリーン購入法適合
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
幅(m)1.5
科目図工
垂れ幕、オリジナルのハッピ作りなどに。安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。
材質綿100%
内容素材
科目図工
用途鏡面#300~#400仕上げ用
トラスコ品番755-0286
質量(g)65
品名レッドクロスホイール
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
。臀部をゆったり裁断をしており、かがんでも突っ張らないヒップゆったり裁断で動きやすい。
仕様●素材:表地/ポリエステル100%(TPUラミネート)、裏地/ポリエステル102%●サイズ:LL
アズワン品番65-8895-06
1パック
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
臀部をゆったり裁断をしており、かがんでも突っ張らないヒップゆったり裁断で動きやすい。
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
手触りが非常に柔らかく、しわになりにくいサテン生地です。見る角度によって色が変わって見え、金属のような光沢があります。オリジナルのハッピ、舞台衣装、踊りやダンス、コスプレの衣装にぴったりです。
材質サテン
内容素材
科目図工
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
代表車種ER650A6F
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
ゆったりとしたドレープと独特の重厚感をもつデュニセルのテーブルカバーは、優しい風合いと深い色調でテーブルに贅沢なひとときを演出します。
燃やしてもダイオキシンがでないPP素材。
材質ポリプロピレン
ボーダ柄のクロスベルトが可愛いサンダル。丸いフォルムが可愛いクロスベルトサンダル。バックベルトは伸縮性のあるゴム素材で足に合わせてぴったりフィットします。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ラウンドトゥでつま先ゆったり。コロンと丸いフォルムがカジュアルコーデで相性抜群。
材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色ダークレッド
サイズS
質量(g)250(片足)
サイズ(cm)22~22.5
ウィズ20.6
ヒール(cm)4.5
靴タイプサンダル
ストーム(cm)3
甲幅(cm)12.6
底幅(cm)8
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
ボーダ柄のクロスベルトが可愛いサンダル。丸いフォルムが可愛いクロスベルトサンダル。バックベルトは伸縮性のあるゴム素材で足に合わせてぴったりフィットします。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ラウンドトゥでつま先ゆったり。コロンと丸いフォルムがカジュアルコーデで相性抜群。
材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色ダークレッド
サイズL
質量(g)290(片足)
サイズ(cm)24~24.5
ウィズ22
ヒール(cm)4.5
靴タイプサンダル
ストーム(cm)3
甲幅(cm)13.6
底幅(cm)8.4
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
ボーダ柄のクロスベルトが可愛いサンダル。丸いフォルムが可愛いクロスベルトサンダル。バックベルトは伸縮性のあるゴム素材で足に合わせてぴったりフィットします。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ラウンドトゥでつま先ゆったり。コロンと丸いフォルムがカジュアルコーデで相性抜群。
材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色ダークレッド
サイズM
質量(g)270(片足)
サイズ(cm)23~23.5
ウィズ21.3
ヒール(cm)4.5
靴タイプサンダル
ストーム(cm)3
甲幅(cm)13.1
底幅(cm)8.2
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:2XSNG096R。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。色[カラー]:レッド。サイズ:60×60mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:両面テープ。製法:CNC削り出し。備考:厚さ約2mm。関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
仕様関連商品:品番:SNG141,SNG009W,SNG140,SNG030,MTE212,MTE141,MTE164
付属品両面テープ
材質アルミ
寸法(mm)60×60
色レッド
備考厚さ約2mm
製法CNC削り出し
入数2個
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ボーダ柄のクロスベルトが可愛いサンダル。丸いフォルムが可愛いクロスベルトサンダル。バックベルトは伸縮性のあるゴム素材で足に合わせてぴったりフィットします。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ラウンドトゥでつま先ゆったり。コロンと丸いフォルムがカジュアルコーデで相性抜群。
材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン)
色ダークレッド
サイズLL
質量(g)310(片足)
サイズ(cm)25~25.5
ウィズ22.7
ヒール(cm)4.5
靴タイプサンダル
ストーム(cm)3
甲幅(cm)14.1
底幅(cm)8.6
1足
¥7,255
税込¥7,981
6日以内出荷
汚れても拭くだけでOK。お好みの長さに切ってご使用いただける塩化ビニールテーブルクロス
厚さ(mm)0.15
材質塩化ビニール製
全長(m)20
幅(cm)約140
EBM品番4081100
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
海外仕様ホンダ純正品なので安心してご使用頂けます。CC110 JA60型では日本国内で販売のないカラー色です。カスタムや修理交換品としておススメです。
用途オートバイ用
セット内容フロントフェンダー、ボディカバー右、ボディカバー左、リアフェンダー、レッグシールド上、レッグシールド右、レッグシールド左、サイドカバー右、サイドカバー左
適合車種クロスカブ110 (JA60)
1セット
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア
機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ
材質(裏)ポリウレタンラミネート加工
材質(表)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)12000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=27KHzまで、接続部:DCジャック端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約50
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC 5.0 ±10%
波長(nm)640
光出力最大5.0mW
消費電流150mA以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色赤
エスコ品番EA929DB-112
質量(g)35
寸法(cm)32×36
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=21KHzまで、接続部:先バラ端子、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約50
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)DC 5.0 ±10%
波長(nm)640
光出力最大5.0mW
消費電流150mA以下
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
・Φ16mm、波長640nmの半導体赤色クロスレーザー光源です。(距離1m時 線長:約180×180mm)・-10 ~ 50℃の広温度範囲で使用が可能です。・最大出力5mW タイプ 、出力調整可能です。 (0~100%, 外部変調可)・外部コントロール(変調)機能、遠隔(有線)光量調節機能(特別仕様)を搭載。・駆動回路一体型なので、コンパクトで軽量です。
仕様外部変調:入力レベル=C-MOSレベル、変調周波数=33KHzまで、接続部:DCジャック端子+ACアダプター、駆動回路:APC(連続点灯仕様)
質量(g)約50(アダプター含まず)
精度光軸:3°以下
使用温度(℃)-10~+50
電源電圧(V)AC100±10%
波長(nm)640
光出力最大5.0mW
消費電流150mA以下
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質ガラス繊維
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)5
標準張力(N)20/20℃
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル10mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)10
本体寸法(mm)45×650×45
本体質量(kg)1.8
収納時寸法(cm)65
最大径(Φmm)竿40/製品45
竿数18
先端部ライトなし
金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.85MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル4mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)4
本体寸法(mm)37×400×37
本体質量(g)480
収納時寸法(cm)40
最大径(Φmm)竿32/製品37
竿数12
先端部ライトなし
金具フック金具(ミニ)DBF-FM/竿先端M5凸ねじ
材質竿FRP、金具SS400
関連資料(0.85MB)
取扱説明書(0.15MB)
1本(4m)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
普通の繊維では拭き取れない皮脂、油膜やホコリもトレシーの超極細繊維が次々拭き取ります。
生地が汚れても中性洗剤で洗って何度も繰り返し使えます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ