539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ギガ・セレクションクロステーブル
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,108 税込2,319
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿100%です。テーブル幅1500~1800、奥行450、600、750まで対応できます。テーブルサイズに合わせて折って使用下さい。汚れた場合は洗濯することもできます。
用途商品展示やテーブル保護に。展示会などに。 トラスコ品番161-0489 材質/仕上綿100% 質量(g)700 間口W×奥行D(mm)2400×1350 光色蛍光白 縫製仕様4方 8mm三巻
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切な家具をキズや汚れから守ります。 ダイニングテーブルやリビングテーブル、学習書斎デスク、座卓やコタツ、ローチェスト、TVボードなどにも、好きなサイズにカットが出来るので、テーブルの大きさや形にこだわりません。 テーブルの質感を損なわない透明タイプなので、どんなお部屋にもぴったり。 飲み物などをこぼしても、サッと一拭きで簡単きれい。
用途キズや汚れからテーブルを守り、好きなサイズにカットが出来るテーブルクロス。 厚さ(mm)0.15 サイズ120×180
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

中央精機X・Y軸ねじ式ステージ
エコ商品
XY軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyステージ 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドアリ溝 材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地 材質/処理(テーブル)真鍮/クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 スピンドル間距離(mm)270 電源(V)100 50/60Hz セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730 質量(kg)40 モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm)30 ミーリングテーブル(mm)240×145 T-スロットサイズ(mm)8 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

装飾性…多彩な色や異なった素材の組み合わせを、目的、季節、月、週などのサイクルでテーブルコーディネーションを素敵に演出。 経済性…撥水作用で汚れの拭き取り簡単、長く使えて、取り替え作業の省力化。 便利性…汚れが目立ったら、サッと取り替え、リネン、クリーニング管理が不要。吸水性とクッション性に優れ、布に近い感触の新素材です。表面は、良く水分を吸収し、裏面は、ラミネートで完全防水です。 裏面ラミネート加工。 厚手のシルクを思わせる渋い光沢と手触り感。 水、煮汁を寄せ付けない強撥水加工したクロス。
寸法(横×縦)(mm)100×100 材質ナイロン不織布、撥水加工
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ズレ防止加工
用途ダイニングテーブル 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂、フチ:綿 幅(cm)120 長さ(cm)150 耐熱温度(℃)60
1個
1,476 税込1,624
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いつもの食卓を手軽にちょっと華やかに。 普段のテーブルがクロスを敷くだけで大変身。 「特別な日」を一層盛り上げます。 不織布にEVA樹脂を施した簡易的クロスなので手軽に使えます。 標準的な4人掛けテーブル(幅120×奥行80cm)にちょうどいいサイズです。
寸法(cm)130×170
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。 付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ 材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製 質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250 テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70 スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm 口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160) 口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)XYテーブルF3
ステージサイズ450x450mm。XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式。大きな資料の位置合わせに最適。MAX耐荷重30kg
関連資料寸法図
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷

PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
エコ商品
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

汚れても拭くだけでOK。お好みの長さに切ってご使用いただける塩化ビニールテーブルクロス
厚さ(mm)0.15 材質塩化ビニール製 全長(m)20 幅(cm)約140 EBM品番4081100
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
1,056 税込1,162
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


テーブルの傷保護に最適。 透明なのでお部屋の雰囲気を損ねない。
用途テーブルクロス 材質塩化ビニル樹脂 透明
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル 幅(cm)130 耐熱温度(℃)60
1個
2,106 税込2,317
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

佐藤トレーディングテーブルクロス
セット内容4色×2枚入(色込) 材質綿100% 寸法(横×縦)(mm)285×400 TKG品番9-1332-1501 TKG品番(2017)6-1192-1501
1パック(8枚)
699 税込769
当日出荷

テーブルや机の汚れ防止に最適です。
用途食堂などの食卓環境に トラスコ品番819-6027 厚さ(mm)0.14 質量(kg)7.2 レッド 幅(cm)120 1巻長さ(m)30 混率(%)塩化ビニル樹脂100 耐熱温度(℃)60 アズワン品番65-0602-69
1巻(30m)
22,980 税込25,278
当日出荷

ふきん 調理用 モノタロウ 定期注文 動画あり
薄手と厚手から選べるカウンタークロスです。 簡易包装タイプでふき取り・吸水力に優れたクリーンなふきんです。 日本国内生産で食品衛生法にも適合しており、調理中の食べ物の水分などをふき取る際に便利です。
用途調理時の食べ物の水気のふき取りに テーブルなどのふき取り作業に 材質レーヨン、ポリエスチル 寸法(mm)300×610
1箱(70枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,106 税込2,317
5日以内出荷

お部屋の模様替え サッと拭くだけお手入れ簡単
用途テーブルクロス 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)120 長さ(cm)150 耐熱温度(℃)60
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フチ加工済
用途ダイニングテーブル 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリプロピレン、フチ:綿 幅(cm)120 長さ(cm)150 耐熱温度(℃)60
1個
1,056 税込1,162
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,476 税込1,624
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れても拭くだけでOK。お好みの長さに切ってご使用いただける塩化ビニールテーブルクロス
幅(cm)約140 全長(m)20 材質塩化ビニール製
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,792 税込1,971
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル 幅(cm)150 耐熱温度(℃)60
1個
2,108 税込2,319
当日出荷

1個
2,308 税込2,539
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
用途ダイニングテーブル 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル 幅(cm)130 長さ(cm)170 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガラス細工のような繊細な柄
用途ダイニングテーブル 材質塩化ビニル樹脂 幅(cm)120 長さ(cm)150 耐熱温度(℃)60
1個
1,791 税込1,970
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のみ(既にNo.27100マイクロ・クロステーブルをお持ちの方に)
付属品専用エンドミルΦ1.0/2.0/3.0mm 各1本、L型レンチ1本、防塵メガネ 1個、コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個 コード428548 アズワン品番64-9674-02
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

1箱(50枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)