166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ 適合EVC-100・PEVC-120SCL 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
1個
399 税込439
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434 品名粉じん専用紙パック 仕様乾式ゴミ(粉じん以外) 容量(L)10
1パック(5枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

電源(V)単相100 吸込仕事率(W)350 コード長さ(m)5 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別乾湿両用 電流(A)11 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)3.6 運転音(dB)63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マキタ紙パック
ゴミ捨て簡単。 クロスフィルタも汚れにくくなります(吸水はできません。)
容量(L)10
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なクロスフィルターは、光源によっては光の線が長く出すぎるため、光源が密集しているイルミネーション等ではくどくなることがありました。 「トゥインクル・スター」シリーズは一般的なクロスフィルターとは異なる独自製法により、強い点光源でもクロスの線が長く出すぎることがなく、「トゥインクル・スター6X」は、ほどよい長さの6本線クロスでキラキラ感を表現します。前枠(回転枠)を回すとクロスの角度を変えることができます。ファインダーや液晶モニターでじっくり被写体とクロスの線のバランスを見ながら調整してください。明るい星をキラリと輝かせて星座を強調することができます。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC クロスフィルター
ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品 材質不織布 外径(Φmm)120
1枚
149 税込164
当日出荷


エムオースプレーイングABAC クロスフィルター
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500用ブロアー部 吸引フィルター。 SG-2500には吸引口が2か所ありますので、両方交換する場合は2枚購入して下さい。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品 材質不織布 タイプSG2500用
1枚
149 税込164
3日以内出荷

Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
1箱(100枚)
7,798 税込8,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC クロスフィルター
ABAC温風低圧塗装機 SG-2000、SG-2001用ブロアー部 吸引フィルター。
用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品 材質不織布 外径(Φmm)110
1枚
149 税込164
翌日出荷


アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
1箱(100枚)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
タイプAP40 耐熱温度(℃)550 穴径(Φμm)1 オートクレーブの可否
1箱(100枚)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
1箱(50個)
28,980 税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエステル 厚さ(mm)4 耐熱温度(℃)95 捕集効率(%)66.4 圧力損失9Pa 初期圧力損失(Pa)24
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など 集塵容量(L)22 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)5 質量(kg)12.4 トラスコ品番414-1181 幅(mm)398 高さ(mm)569 奥行(mm)552 内径(Φmm)パイプ:38 電源単相100V 消費電力1050W 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)3.5 運転音(dB)65 吸水量(L)20 最大真空圧(kPa)22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタをすぐに詰まらせてしまう夾雑物の多いサンプルや粘性の高いサンプルをろ過する際に、メンブレンの上に重ねてお使いください。
滅菌未滅菌
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空糸を使用した小型クロスフローモジュール
仕様●孔径:0.2μm●膜面積:11cm2 アズワン品番65-9031-42
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい4本線の光のアクセントを演出。フィルター枠を回転させることで、光条も回転しますので、お好みの向きを見つけて撮影します。ビデオ撮影時には、フィルター枠を回転するとフレアーが美しく廻り、リズミカルな動きを作り出すことができます。焦点距離50mm以上のレンズで、開放近くでの絞り値での撮影に適しています。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)フィルターレンズクロス
TEIJINの超極細繊維「ミクロスターR」を使用した高性能レンズクリーニングクロスです。抜群の吸水性、吸油性を持っており、保水量は綿の3倍以上。カメラボディ、レンズやフィルターに付着した指紋や油汚れや汗、ほこりなどをキレイに拭き取り、繊維間の微細な隙間へ取り込んでゆくため、拭き取り性能が長く持続します。乾燥も早く、洗って繰り返し使えます。レンズフィルターなどの細部の清掃に便利な薄地タイプ。サイズはMとLの2サイズ。グレーは18%反射板と同等のカラーを採用しています。 。2000回摩擦した後も、その繊維組織にケバ立ちがみられません。本製品に使用しているポリエステル・ナイロンは天然繊維や再生繊維よりも摩擦強度が強く、使用時の脱落がほとんどないので、繰り返し洗浄使用が可能です。超極細繊維による高密度微細構造を持っており、毛細管現象で水を吸い上げます。 また、ポリエステルとナイロンを50%ずつミックスした繊維を使用していますので、親油性に優れています。
サイズM 寸法(縦×横)(mm)200×200 グレー
1個
459 税込505
6日以内出荷


光の輝きを華やかに演出できる8本線のクロス効果。キラキラ光る水面の輝き、樹葉からもれる陽光、イルミネーション、アクセサリーの撮影に、美しい8本線の光のアクセントを演出。点光源を確認しながらフレーミングするのがポイントです。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-55用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ アズワン品番1-7312-54
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-35用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ アズワン品番1-7312-53
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷

夜景やイルミネーションなどの強い点光源を星のようなキラキラのクロス効果で輝かせるフィルターです。「PRO1D R-トゥインクル・スター(W)」はクロスフィルターの中でも光の線が長く出すぎないのが特長です。水面の反射や木漏れ日などの点状の光にも効果があります。光をもっとキラキラに、幻想的に輝かせます。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475 材質ボロシリケートファイバーグラス 流量(mL/min)6/cm2 最高使用温度(℃)550 空隙率(%)90 穴径(Φμm)0.7
1ケース(100枚)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)