292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アルミロッドライト・スペースロッドライト用 適合ロッド寸法 60×6mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロッド用クロス金具です。
用途ロッド用クロス金具 仕様幅6cm、厚さ6mm用 トラスコ品番807-2568 質量(g)117
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

標尺幅60mmに取り付けられることにより縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄 寸法(mm)70×68×25 質量(g)126 表面仕上げクロムメッキ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。 ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。 写真撮影が1人でもできる。
用途横断測量に 材質ポリカーボネート 寸法(mm)60×113 質量(g)63 取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35 マイゾックスコード31030
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。 縦(mm)67.9 横(mm)68 厚さ(mm)25.2 質量(g)150 仕様TRUSCOニューアルロッド用。 トラスコ品番405-4610 材質ステンレス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用 適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm トラスコ品番293-2661 質量(g)136 マイゾックスコード21055
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

66ロッド・ミリ目付ロッドをがっちりホールドして角度を変えることができる。
用途66ロッド・ミリ目付ロッドをジョイントさせクロスロッドとして使用 材質鉄(メッキ処理) アズワン品番62-4862-16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●ハイロッド各サイズが使用できます ●ロッド移動がなめらかで位置合わせが簡単、回転もスムーズです ●目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます
トラスコ品番796-5044 外形寸法(mm)縦68×横72×奥25 本体質量(g)110
1個
1,498 税込1,648
欠品中

線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1 トラスコ品番807-2565 セット内容クロス金具 材質アルミ 幅(mm)60 厚さ(mm)6 質量(g)920
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

標尺のどこからでも取り付けられます。標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂、バネ:炭素鋼 寸法(mm)71×70×29 質量(g)152
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 クロス金具付属のセット品。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)670 脚長さ(mm)500
1組
5,298 税込5,828
11日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)シンシンロッド用ジョイントクロス金具
シンシンロッドをがっちりホールドして角度を変えることができる。 シンシンロッドをジョイントさせクロスロッドとして使用させる。
材質鉄(メッキ処理)
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

1個
268 税込295
4日以内出荷

60mm幅用
仕様●材質:ステンレス●重量(g):136●サイズ:73.5×69.5×33mm アズワン品番65-2169-77
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)135
1個
969 税込1,066
当日出荷

表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。 厚さ(mm)6 ロッド幅(mm)60
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。 1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。
用途現場記録写真撮影に セット内容標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個 材質【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン 幅(mm)60 長さ(cm)30、50、70、100
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

専用のクロス金具1個付き。 側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。 つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。 長さ(mm)1000/1100 セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具 質量(g)900 幅×厚さ(mm)60×6
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)トップセッター
経済的な線材によるクロス部品。 峰、側にも簡単に利用できます。
用途T字金具。
1パック(100個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タイガー医療器パイプクロス固定金具
整形外科病室用に開発された万能フレームで、現在ご使用中のベッドに取り付けができます。
松吉医科器械コード23-3050-04
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(12本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙・クロス貼り フィルム等 釘が打てる(金具付)
仕様金具付 毛丈(mm)30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド テープ幅(mm)60 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25 本体質量(g)800 テープ厚さ(mm)6 材質(金具)樹脂、ポリカーボネート
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管34.0Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質青銅
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用クロス型。貫通した支柱に左右から角パイプを突きつけてクロス状に固定します。根角ボルト、ナット付き(ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)1.2 耐力(N/mm2)(許容)963
1箱(150個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用) 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)2.3 耐力(N/mm2)(許容)2835
1箱(100個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷


クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。
用途縦横が同時に測れる標尺 材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ) 寸法(mm)1100×60×25 質量(g)900
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷

ハイビスカス(ランドアート)標尺用収納ケース
110cmまでの標尺が4~10本入ります。 アルミ製標尺・ジョイントクロス金具・ロッドポインターを収納。
寸法(cm)110×10 マチ(cm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷