33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大空間除菌。 反応したてのフレッシュな二酸化塩素が空間に漂う細菌・ウィルス・悪臭を除菌します。 新鮮な二酸化塩素が大空間を除菌消臭します。 有効期間は60日です。ウイルスシーズン(10月から3月)なら3個使用。 設置方法は2パターン 壁にかけても使用、置いて使用
用途教室・受験会場・保健室 商品タイプ本体 成分二酸化塩素 区分雑品 効果除菌、消臭
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2 種別たまご型 寸法(mm)約240×190×30 材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET 材質(キャップ)ABS樹脂 耐熱温度(℃)100
1個
特価
5,089 税込5,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメット潜水クロッツ湯たんぽ
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。じんわり気持ちいい温かさです。
容量(L)1.7(目安) 材質本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS 形状アザラシ 寸法(mm)約420×170×130 質量(g)約200 耐熱温度(℃)100
1個
10,900 税込11,990
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液袋を押しつぶすだけで嘔吐物処理用の除菌クロスができます。次亜塩素酸ナトリウム液・二酸化塩素溶液と清拭用クロスがセットになっています。次亜塩素酸ナトリウム液の濃度を調整する手間が省けます
セット内容クロッツ除菌クロス×3袋(1袋:クロス×5枚)、PE(ポリエチレン)手袋×3双 、ポリ袋×3枚 材質次亜塩素酸ナトリウム0.12%、亜塩素酸ナトリウム2.5%、Ph調整剤1.0% 寸法(cm)25×25(清拭用クロス) アズワン品番7-574-01
1セット(3個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ヘルメット潜水防水ブーツ クロッツ
防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ) 厚さ(mm)3
1組
11,980 税込13,178
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!! 新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。 これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。 さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、 これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月) 二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。 ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。 【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。 【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。 「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。 【使用方法】 1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。 2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。 3:投入後、キャップをして水平に回します。 4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
用途お部屋の浄化(消臭) 規格置き型
1個(90g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 形式ゲル状
1個(158g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首を温めることで血流が促進されます。 肩や首が軽くなり、片頭痛・慢性疲労・自律神経失調症等でお悩みの方に適しています。
1個(0.8L)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に 粘度ISO VG56 等級FBグレード 容量(L)1 適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷

断熱性に優れたウェットスーツ素材で作られた柔らか湯たんぽ。 低温やけどしにくく、カバーなしで使うことができます。
オレンジ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
JASO規格FD 仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

送迎バスなどの車両内専用クロッツ!。フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。
材質中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル 質量(g)820(1コ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×270×150(1コ) 洗濯方法洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
1パック(2個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水介護用アイテムです。 肌触りが良く冷たさを感じません。 防水性・断熱性・保温性に優れています。 汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。
ネイビー 仕様【洗濯】○、【脱水機】×、【乾燥機】× 材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ) 厚さ(mm)1.5 洗濯方法手洗い
1枚
8,690 税込9,559
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェットスーツ素材の車椅子用フットバー部分のカバーです。ほどよい弾力性・柔軟性・断熱性のある5mmのクロロプレンゴムでフットバーをカバー。移乗時の衝突・摩擦・すれなどによるインシデントを防止。現場のニーズから生まれた便利商品です。
ブルー
1組(2個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

手足の挟み込み事故や衝突事故予防になります。 裏面はすべりにくいゴム素材ですのでズレる心配はございません。
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷

置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三和製作所アクアクロッツ
水道水を入れて溶かすだけのスプレータイプ。二酸化塩素発生剤粉末を水に溶かして使用する二酸化塩素発生剤溶液スプレーです。二酸化塩素の力で細菌・ウイルス・悪臭・カビの除菌・消臭ができます。トイレの排泄物などの除菌、消臭。生ゴミ・ゴミ箱などニオイが気になる場所やキッチンなどの水回りに最適。
用途室内の除菌・消臭・カビの除菌 成分二酸化塩素発生剤粉末2g(500mLの水に溶かして55ppm) セット内容●500mL空スプレーボトル(PET)×1●二酸化塩素発生剤粉末分包2g×3
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

三和製作所クロッツトワレ
便器の水たまりに入れるだけ トイレの除菌・消臭・洗浄が簡単ラクラク。二酸化塩素の力で便器を洗浄!二酸化塩素の力で便器内の水たまり周辺を漂白洗浄し、黒ずみ・黄ばみを落とします。拡散する成分が除菌・消臭!拡散する二酸化塩素の成分により、トイレの除菌・消臭ができます。
用途トイレの除菌・ウイルス対策。トイレの消臭。トイレ便器水際の黒ずみ・黄ばみ除去。【使用方法】1、トイレの水たまり部分に〈クロッツトワレ:1袋〉をすべて投入します。2、水は流さずに、【実施済みシール】をトイレのドア、もしくは目立つ場所に貼り退出します。3、洋式トイレの場合は便座のふたは開けたまま放置します。 成分ケイ酸ナトリウム、発泡剤(炭酸塩・有機酸)、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)・亜塩素酸ナトリウム セット内容●二酸化塩素発生材×2個
1箱
999 税込1,099
9日以内出荷

お湯を入れてエコーゼリーなどのボトルを長時間、適温に暖めます。断熱性に優れたウェットスーツ素材を使用しています。
材質本体/プロロピレンゴム・ナイロンジャージ、キャップ/ABS 外径×内径×高さH(mm)120×60×170 松吉医科器械コード24-5464-00
1個
7,898 税込8,688
19日以内出荷

車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)165×210 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6605-01
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)170×180 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6605-02
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)155×210 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6605-00
1パック(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果除菌、消臭 成分亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸 区分雑貨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツドクター勝野浩監修のスパッツタイプのサポーター。テーピング理論に基づく着圧サポートラインにより歩行を楽にします。腹圧を上げる事で腰に掛かる負担が減り、骨盤を引き締める事で腰周りの筋肉を安定させます。膝のお皿を下からしっかり支え、膝のグラつきを抑えるので歩行がスムーズになります。大腿四頭筋をサポートするXラインが太ももを引き上げ、足の上げ下げを軽くします。薄手なのでアウターにひびきにくい。クロッチ部分は綿混素材で、一枚履きもOK
用途下半身サポーターとして。着圧/スパッツ/サポーター/レディース/矯正下着/補正下着/骨盤/引き締め/太もも/腰/膝サポーター/ひざサポーター/腰サポーター/膝用サポーター/腰用サポーター 材質ナイロン90%、ポリウレタン10%
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯性に優れたディスクロック。 12mmの強化熱処理済み炭素鋼で対切断性が高い。 砂などの浸入を防ぐ回転式キーシャッター装備。
付属品スペアキー4本 ブラック 内寸(幅W×高さH)(mm)55×125
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷