ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに
TGK品番567-40-03-03
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)20×400
坪量(g/m2)87
仕様1包装:100枚入り
質量(g/m2)87
アズワン品番4-892-01
許容温度(℃)120
ろ水時間(s)95
吸水度(cm)7.0
灰分含有率(%)0.06
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリー
ろ過No.51A
厚さ(mm)0.18
ろ水時間(s)135
吸水度(cm)7.5
灰分0.01
最高使用温度(℃)120
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。
厚さ(mm)0.25
坪量(g/m2)140
ろ水時間(s)240
吸水度(cm)6
灰分0.1
最高使用温度(℃)120
破裂強さ(kPa)(湿潤)8
アズワン品番61-0313-66
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー。分取用ペーパークロマトグラフィー
厚さ(mm)0.93
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)285
ろ水時間(s)20
吸水度(cm)18
破裂強さ(kPa)(湿潤)10
灰分0.10%
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。
溶媒の廃棄処理を軽減できます。
溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。
飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
高校生物に対応した「光合成色素の分離」をテーマにした実験キットです。 スピルリナ(藍藻類)やクロレラ(緑藻類)のタブレットが付属しており、それらから色素を抽出し、簡易カラムクロマトグラフィーにて光合成色素を分離・分取できます。
セット内容スピルリナ錠剤、クロレラ錠剤、シリカゲルパスツールピペット、不織布 など(10班分)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr
吸水速度(mm/30min)130
厚さ(mm)0.18
坪量(g/m2)87
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。
TGK品番996-41-09-28
グレード31ETChr
寸法(cm)46×57
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥51,980
税込¥57,178
24日以内出荷
純粋なセルロース繊維から作られ、均一な紙質・表面地合・吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得られます。
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)20×400
吸水度(cm)6
1セット(100枚)
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
アズワン品番61-0299-48
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。
寸法(cm)46×57
TGK品番996-41-09-26
グレード17Chr
1箱(25枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー
ブロッティング用吸収ペーパー
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
入数(枚)100
大きさ20×400mm
最高使用温度(℃)120
金属性不純物の含有量は微量です。
吸水速度の均一性があります。
仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)
材質コットンセルロース
厚さ(mm)0.34
質量(g/m2)185
アズワン品番61-0287-59
1個
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0313-67
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
アズワン品番61-0313-68
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
アズワン品番61-0287-58
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
アズワン品番61-0299-37
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
アズワン品番61-0299-38
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
アズワン品番61-0299-39
1個
¥37,980
税込¥41,778
17日以内出荷
アズワン品番61-0299-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
アズワン品番61-0299-49
1個
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
アズワン品番62-8537-37
1個
¥9,998
税込¥10,998
17日以内出荷
容量(mL)500
名称酢酸
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
純度(%)0.997
危険物の性状水溶性
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
アズワン品番61-0316-44
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
アズワン品番61-0322-93
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
アズワン品番61-0316-43
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤乾燥棚枠
アズワン品番2-282-04
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
金属製で吸着剤層を250、500、750、1000、1250、1500、1750、2000μmに可変し塗布することができます。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様スプレンダー 吸着剤拡散器
アズワン品番2-282-01
1個
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作ります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様吸着剤塗荷布硝子板の並列板
アズワン品番2-282-02
1枚
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵するために使用します。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
仕様貯蔵箱
アズワン品番2-282-05
1個
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ