無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。
厚さ(mm)0.25
坪量(g/m2)140
ろ水時間(s)240
吸水度(cm)6
灰分0.1
最高使用温度(℃)120
破裂強さ(kPa)(湿潤)8
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに
TGK品番567-40-03-03
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)20×400
坪量(g/m2)87
仕様1包装:100枚入り
質量(g/m2)87
アズワン品番4-892-01
許容温度(℃)120
ろ水時間(s)95
吸水度(cm)7.0
灰分含有率(%)0.06
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー。分取用ペーパークロマトグラフィー
厚さ(mm)0.93
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)285
ろ水時間(s)20
吸水度(cm)18
破裂強さ(kPa)(湿潤)10
灰分0.10%
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリー
ろ過No.51A
厚さ(mm)0.18
ろ水時間(s)135
吸水度(cm)7.5
灰分0.01
最高使用温度(℃)120
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動
アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー
食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号
仕様1包装:50枚入り
ろ過No.51B
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr
吸水速度(mm/30min)130
厚さ(mm)0.18
坪量(g/m2)87
厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー
ブロッティング用吸収ペーパー
厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。
ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
用途デンシトメトリー
ブロッティング用吸収ペーパー
液体シンチレーションカウント
純粋なセルロース繊維から作られ、均一な紙質・表面地合・吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得られます。
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)20×400
吸水度(cm)6
1セット(100枚)
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr
厚さ(mm)0.34
坪量(g/m2)185
吸水速度(mm/30min)130
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。
TGK品番996-41-09-28
グレード31ETChr
寸法(cm)46×57
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥51,980
税込¥57,178
24日以内出荷
金属性不純物の含有量は微量です。
吸水速度の均一性があります。
仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)
材質コットンセルロース
厚さ(mm)0.34
質量(g/m2)185
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
入数(枚)100
大きさ20×400mm
最高使用温度(℃)120
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。
寸法(cm)46×57
TGK品番996-41-09-26
グレード17Chr
1箱(25枚)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)90
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)45
吸水度(cm)9
破裂強さ(kPa)79
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)6
電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用
付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本
電源充電式(充電器付属)
アズワン品番3-3354-01
1式
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
タイム、ドロップ、ボリュームの3つのコレクション方法を選択することが可能です。外径12~13mmチューブ、高さ150mmまでのチューブ、0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、12、24、48、96ウェルマイクロプレートが使用可能です。オプションのチューブ冷却/マイクロプレートバケットを使用すれば、外径12~13mmチューブが120本冷却可能です。コールドルーム対応です。
1個
¥54,980
税込¥60,478
37日以内出荷
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック
寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200
電源AC115V 50/60Hz 400W
温度範囲(℃)25~200
アズワン品番3-3383-01
1台
¥539,800
税込¥593,780
30日以内出荷
TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)
質量(kg)0.7
電源単3乾電池(別売)×2本
外寸法(mm)110×120×300
アズワン品番3-3355-01
バッテリー寿命約1000回
1台
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。
用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)0.1
色ナチュラル
入数(枚)100
全長(cm)24
粉有無粉無
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。無機成分以外の一般クロマトグラフィー用濾紙として、広く使用されています。
厚さ(mm)0.25
品名No.50
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)140
吸水度(cm)6
灰分含有率(%)0.1
湿潤破裂強さ(kPa)8
一般目的に最も多く使われています。
粒子保持能(μm)6
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
仕様濾水時間(s):200
厚さ(mm)0.32
品名No.514A
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)185
アズワン品番64-1175-80
吸水度(cm)7.5
灰分含有率(%)0.06
湿潤破裂強さ(kPa)8
1箱(100枚)
¥63,980
税込¥70,378
33日以内出荷
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)
寸法(cm)15×20
1組(50枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。ペーパークロマトグラフィーに広く使用されています。厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
厚さ(mm)0.17
品名No.51B
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)87
吸水度(cm)7
灰分含有率(%)0.06
湿潤破裂強さ(kPa)5
クロマトグラフィー用濾紙。純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることが可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.7
品名No.526
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)325
吸水度(cm)11
灰分含有率(%)0.1
湿潤破裂強さ(kPa)29
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
関連キーワード