停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色ホワイト
セット内容親機のみ
付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)500(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80
抵抗(Ω)(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様IP対応、6極2芯
セット内容親機のみ
色ホワイト(アイボリー)
質量(g)約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)対応
回線種別パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ
質量(g)約527
音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容親機のみ
付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)530(回線コードを除く)
タイプ有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電話機本体と、受話器を接続
クロスタイプ
仕様4極4芯用
コード長さ(m)0.3
プラグ形状モジュラープラグ
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
毛材馬毛
適合器具細口共栓瓶
布地を傷めず、縫い目の糸を簡単に切断
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
色白
仕様4極4芯
種別クロス結線
コード長さ(cm)60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番TSA-220)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
ホワイトクローバー(品種:フィア)の種子が1L入っています。"フィア"は一般的な中葉の品種で、耐寒性に優れ利用年限が長いことが特徴です。土壌に対する適応性に優れており、生育はほふく茎を出して繁茂するため、雑草を抑制します。マメ科特有の窒素固定もするので、緑肥としても使用できます。芝よりも繁殖力が強く、少々踏みつけても大丈夫。極々稀に発生する、四つ葉のクローバーは幸福のシンボルです。播時:3~6、9~10月。播種目安:1Lで約125m2。
種別ホワイトクローバー
容量(L)1詰
1袋(1L)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯
タイプクロス結線
RoHS指令(10物質対応)対応
西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「ほんの気持ち」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「クローバー」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はイエローグリーン・グリーンのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。
タイプ封筒
入数(枚)2
1袋
¥329
税込¥362
3日以内出荷
紙製スプーン
紙包装
仕様●サイズ:94mm
アズワン品番67-5215-21
1ケース(20000本)
¥41,100
税込¥45,210
5日以内出荷
板厚(mm)0.6
高さ(mm)40
商品タイプバット
テコ作業に
用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用
全長(mm)1000
材質ベリリウム銅合金
1本
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
贈答用トイレットペーパー1本巻。クローバーの可愛らしい柄をプリント!その中に四つ葉のクローバーが隠れています!
仕様●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●プリント:クローバー●芯有●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm)
アズワン品番65-9645-74
1箱(100本)
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フロントとテンプルにクローバーを透かしてラインストーンを入れ、おしゃれに仕上がっています。
付属品ソフトケース
質量(g)約18
色(柄)ブラック
サイズ(mm)【レンズ横】約:51【ブリッジ】約:19【テンプル】約:143【天地】約:25
素材【レンズ】アクリル【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
ブルーライトカット率0.35
関連キーワード