ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番439-1764
セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個
質量(g)790
差込角(mm)9.5
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。
トラスコ品番807-0991
質量(g)90
寸法L(mm)69.5
寸法S(mm)15
寸法B(mm)35
寸法D1(mm)56
寸法D2(mm)22
寸法T1(mm)4.5
寸法T2(mm)11
差込角(sq.)9.5
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)3/8
首振りなので狭い場所で角度が欲しい時に便利です。
用途差込:12.7mm/12PT 。サイズ:17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
14pcsセット
セット内容オフセットクローフットレンチ(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27mm)
差込角(mm)9.5
セット商品数14
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様首振ロングエクステンションバー:380mm
寸法(mm)17・19・22・24・27・30・32・36
差込角(inch)1/2"
1個
¥48,800
税込¥53,680
翌日出荷
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。
ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。
トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼
差込角(mm)3/8"SQ
有効長(mm)50
関連キーワード