ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)19
差込角(mm)6.3
付属品メタルケース
トラスコ品番118-5080
セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13
材質特殊鋼
質量(g)580
ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9丁)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
差込角(mm)9.5
仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mm
トラスコ品番855-0852
セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24
材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)990
ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)1/2
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番376-6951
質量(g)970
差込角(mm)9.5
セット商品数18
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
1セット
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
厚さ(mm)8
差込角(mm)9.5
ロック式。
ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)ラチェットハンドル:183mm13個組
質量(1セット)(kg)0.99
型番VCS3131
質量(g/セット)990g
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-2248-74
1組
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。
内装に合わせた革シボ調+シルバーです。
※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
用途【スマートフォン対応サイズ】
・厚み:13mmまで。幅:55~80mm
・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。
材質PC、ABS、シリコーン
色ブラック、シルバー
メーカートヨタ
適合車種カローラクロス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード