頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質黄銅
定格DC12V・200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSE.X1204
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
機能絶縁カバーあり
材質ポリカーボネート
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×26×30
長さ(mm)8.95
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数4
低レベル出力電流(mA)7.8
高レベル出力電流(mA)-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pF
ロジックファミリー74HC
エレメント数(入力)1
ロジックファミリー74VHC
エレメント数(入力)1
1チップ当たりのエレメント数4
最大伝播遅延時間@最大CL14.5ns@50pF
高レベル出力電流(mA)-8
低レベル出力電流(mA)8
実装タイプ表面実装
パッケージTSSOP
ピン数(ピン)14
寸法(mm)5×4.4×1
高さ(mm)1
長さ(mm)5
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質PC
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30
機能絶縁カバー、雷ガード
アズワン品番65-0531-43
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)4500
制限電圧(V)330
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
材質PC
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30
機能雷ガード、絶縁カバー
最大サージ電圧(V)12000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ クワッドロックシステムキャビティプラグ 64 284583-1
エコ商品
タイプ = キャビティプラグ。極数 = 64。マイクロクワッドロックアクセサリ. TE Connectivity Micro-Power Quadlokシステム用のアクセサリ製品です。 MQSコネクタ製品については、代表品番 ; 680-1468 680-1468 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10000個)
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 4最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 14寸法 = 4.25 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 4.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
6日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO+NCケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ幅 = 40mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 20Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 誘導検出範囲 = 15 mmデジタルスイッチング出力タイプ = 2線式ケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→長さ = 62mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 20→250 V ac/dc→IP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 250V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = なしV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 54mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 1.5 kHz℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 63mm実装タイプ = クワシフラッシュ材質 = ニッケル銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用
材質スチール
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)780
ハンドル高さ(mm)909
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1455
材質(荷台)スチール
有効寸法(幅)(mm)750
有効寸法(奥行)(mm)1400
クワッドコンパレータ、Microchip Technology
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4標準応答時間 = 0.02μsピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm長さ = 5.1mm幅 = 4.5mm高さ = 1.05mm標準CMRR = 65dB動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(96個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.79
寸法LE(mm)18.07
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.2
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)8.81
寸法LE(mm)18.4
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-6536
寸法S(mm)8.81
寸法LE(mm)18.4
材種F40M
寸法RE(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)22
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番434-8050
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.7
材種MS2050
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
1箱(10個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.2
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
寸法S(mm)6.59
寸法LE(mm)10.7
寸法RE(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
寸法IC(mm)14
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10
硬さ40~48HRC
肌に輝きを与えるマスクです。4種類の植物(クワ、オウゴン、ユキノシタ、ブドウ)より抽出した保湿成分を含み、水を混ぜるとペースト状になります。
マスクは数分で出来上がり、容易に剥ぎ取る事が出来ます
成分ケイソウ土、カオリン、硫酸Ca、リン酸Na、酸化チタン、ピロリン酸4Na、アスコルビン酸Na、ユキノシタエキス、ブドウエキス、BG、クワエキス、オウゴンエキス、EDTA-4Na
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500g)
¥14,400
税込¥15,840
5日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし(生地)
タイプ生地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ