20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具 種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番114-0153 寸法(mm)135Φ×510H 質量(kg)約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR トラスコ品番818-7499 寸法(mm)85×40×120 質量(g)49 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
669 税込736
当日出荷

カクダイ消火器蛇口
仕様上部:104-012、本体部:赤塗装 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35 アズワン品番64-6489-79
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で! 質量(kg)(約)6.9 段数3 耐荷重(kg)(約)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×56×140.5 高さ(cm)天板まで:(約)71 天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×150 寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

取付方式立看板 材質板/鉄、枠/鉄(白塗装) トラスコ品番743-2861 寸法(mm)枠/800×555、板/700×547 質量(kg)3.5 タイプ片面表示
1枚
8,698 税込9,568
7日以内出荷

純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式 材質ステンレス 種類 能力A-1・C 本体質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491 薬剤タンク容量(L)3 型式承認番号消第23~188号 放射時間約21秒(20℃) 放射距離4~7m(20℃)
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

乗降ステップとフェンダーの機能を兼ね備えたステップフェンダーです。ポンツーンやテンダーから搭乗するときに大変便利です。
ホワイト 取付穴径(Φmm)ロープ:18 サイズ(mm)400×400×205 最大荷重(kg)100
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番183-7102 材質軟質ビニール 質量(g)57 縦(mm)430 横(mm)290 表示内容発火点 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
849 税込934
当日出荷

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697 高さ(mm)510 放射時間28秒 放射距離5~7m
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)0~+40 全幅(mm)約200
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)