「クーラック 河村」の検索結果
nVent社のクーラーは、世界中の産業顧客のニーズを満たすように設計および開発されています。 フィルター不要、世界規模の認証取得、リモートアクセス制御による遠隔での冷却の自動化が容易にできます。メーカーーの防塵ラックに使用することで、工場等でのエッジデータセンター等の構築が可能です。北米での販売実績No.1 ※2020年メーカーー調べ(制御盤用)。冷媒には代替フロンを使用。複数台数の並列運転が可能。遠隔監視や制御が可能 ※要オプション(別途お問い合わせ)。結露水蒸発機能付(ノンドレン)※ 条件によっては運転初期にドレン水が出ますので、別売のクーラー用ドレンホースセット(SCNO-015DH-01)等を使用して排水を処理してください。ひとつのモデルで異なる3種のマウント方法を選択可能(表面取付/半埋め込み/全埋め込み)。高い冷却能力(国内メーカーの約1.4倍程度)。フィルターレス。長寿命化(電子機器の短命化の防止)。カスタマイズ可能(外装ステンレス化等)。保護等級 IP54(屋内仕様)/UL Type 12。世界規模の認証規格適合。WEBで熱計算・クーラーの選定が可能
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)780(電源含む)
電源ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)1.6
冷却方式空冷式プレート冷却型
冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから50.8cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適。使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きウォールマウント型データラック。頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠。放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利。フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
長さ(mm)655
高さ(mm)640
質量(kg)37.4
保証期間5年間
耐荷重(kg)90
取付奥行(mm)最大:500
機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応、フロントドア:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア、サイドパネル:セキュリティロック付き着脱可能サイドパネル、背面ドア:セキュリティ キーロック
セット内容1-ウォールマウントキャビネット、1-1Uシェルフ、1-面ファスナー、50-12-24ケージナット、50-12-24ネジ、2-ドア用キー、2-サイドパネルキー、1-取扱説明書、
材質スチールメッシュ
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)610
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。
過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃)+5~+35℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×303
設定温度範囲-20~+35℃
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。
前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。
マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。
前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。
側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます)
背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。
オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。
※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)
間口(mm)600
耐荷重(kg)500
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600
奥行(mm)1100
高さ(mm)1790
セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
省施工・軽量・高剛性モデルの自然換気仕様のラック
材質スチール製
マウント19インチ/EIA規格/ケージナット仕様
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様セキュリティワイヤ取り付け:否
付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット
材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)
間口(mm)705
直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。
キャスターあり
フレーム色ダークグレー
形態組立出荷
外装パネル
色(マンセル値)該当なし
鍵1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。
総耐荷重(kg)270
アジャスターあり
ユニット数12U
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。
タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。
軽量静音、簡単収納。
3段階風量調整、送風角度調整可能。
省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。
夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き
風量調整3段階
サイズ(mm)175×165×155
使用時間(時間)最大:9
1台
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
省施工・軽量・高剛性モデルの19インチラック
材質スチール製
使用場所屋内用
マウント19インチ/EIA規格/M5タップ
イトーキ保管庫用棚爪。記号タイプ末尾にNがつかない保管庫の、専用棚爪です。
用途保管雇用 オプションパーツ
仕様本体:ポリエステル粉体塗装仕上、棚ピッチ:24mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:40kg、開き扉・引戸・ガラス引戸:カギ2本付
1袋(4個)
¥329
税込¥362
当日出荷
表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど
抵抗値(Ω)7
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PET
フィルム厚さ(μm)100
オフィスがより整然となる、シンプルな外観と豊富なバリエーションを取り揃えたシンラインキャビネットシリーズ。W90×D45サイズのキャビネット用の追加棚板です。棚爪4個付で、商品到着後すぐにご利用いただけます。
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
均等積載量(kg/段)(最大)53
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)9
タイプ追加棚板
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×400×15
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンラインキャビネット・A4シリーズ 追加用棚板 W80XD45用 (棚爪4個付)
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ
均等積載量(kg/段)(最大)53
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)2.8
タイプ追加棚板(W800用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)781×400×15
天然素材でできた、お肌に優しくやわらかい使い捨てタオル!滅菌処理をしているのでとても清潔です。
凸凹加工を施しているのでお肌の汚れをきれいに落とします。丈夫なので掃除などにもおすすめです。
内容量はロール状で250g、切り離しやすいミシン目入りなので使い勝手抜群です。
用途クレンジング・ふきとりなどお肌の手入れ、マニキュア落とし・パッティング・コットンパックなどに。
内容量(g)250
サイズ(mm)シート:220×200
素材パルプ、レーヨン
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷