21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。 機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。 集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。 一滴の液で測定可能。 不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。 バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。 採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃ 測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度 測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2 測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など トラスコ品番329-6113 材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム 全長(mm)約160 質量(g)110 温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 最小目盛(%)Brix 0.2 外寸法(Φmm)約30 測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機 最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。 充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。 トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。 プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。 プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。 頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。 着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。 ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。 未使用バッテリー診断モードを搭載。 無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。 日本語表示でわかりやすい。 産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式 付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック 質量(g)670 電源テストバッテリー、USB接続 測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト 表示LCD(ドット表示:128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248 測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅 印刷内蔵プリンター 言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l) 全長(mm)150 質量(g)150 全長L(mm)150 寸法D(mm)25 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)32
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃ 仕様温度補正無し防水機能無し 質量(g)90 外形寸法(mm)33×33×168 最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%)Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。
測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900) 使用電圧範囲(V)8~17 材質プラスチック 寸法(mm)180×90×35 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-18~50 表示3LED(緑・黄・赤)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月 アズワン品番68-4065-86
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷


ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず) 付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み) 質量(g)670(プリンター用紙含まず) 電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V) 表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット) 測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応 判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換 表示範囲(mm)27.5×55 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事) 保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず) LCD仕様COG 言語表示日本語、英語 BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP 通信距離(m)約10
1台
73,980 税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き 全長(mm)210 材質(先端)EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可) Brix測定範囲(%)0.0~53.0 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203 目盛仕様Brix 繰返し性±0.1% 測定精度(%)±0.2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
エスコ品番EA776BY-10 寸法(mm)27×40×154(H) 測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4 質量(g)148 温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能) 寸法(mm)210×90×40 測定範囲100-2000CCA 質量(g)470 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用) 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 使用電圧範囲(V)DC8-30 ケーブル長(mm)約900 動作温度(℃)0~50 交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。 取扱説明書(12.5MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷