35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
949 税込1,044
当日出荷

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性バツグン。100~200回の繰り返し使用が可能。経済的で環境にもやさしい。
トラスコ品番829-1496 セット内容壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー 種別ルームエアコン用 質量(kg)1.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。 希釈倍率10 液性中性 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個 寸法(mm)240×230×210 質量(kg)8.8 出力(W)200 電源(V)AC100 ホース長さ(m)(逆水ホース)10 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5 最大圧力(MPa)3.5
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷


カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本(2kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。
用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄 トラスコ品番244-0503 容量(mL)420 質量(g)420 主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤 アズワン品番65-1969-45
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷


ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159 質量(g)150 適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m 質量(kg)3.7 電源100v(50Hz,60Hz) 流量(L/min)4 洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

日本油化工業YUNISOL AC
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明 密度(g/cm3)1.06(15℃) 引火点(℃)なし 主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤 反応アルカリ性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)クーラーBOX洗浄剤
魚の臭い、ヌメリが取れる。手を汚さずにいつも清潔。 「ポン」と入れるだけで簡単綺麗!クーラーBOX洗浄剤は、使用後のクーラーに水を張り錠剤を入れるだけで「洗浄」「除菌」「消臭」「ヌメリ取り」ができるタブレット型洗浄剤です。 1本品を使用する前に、汚れたクーラー内を軽く水で洗い流してください。 2水をクーラーのフタに触れる位まで一杯に張ってください。 3錠剤を張った水の中に入れ、クーラーのフタを閉めてください。 ※大型クーラーの場合は水18リットルあたり1錠の割合で追加してください。 4一晩放置し、翌日その水を捨て、簡単に水で洗い流してください。
用途クーラーボックスの消臭・除菌・ヌメリ取り用 正味量3g×6錠 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(ミニタブB-4) 液性弱アルカリ性
1個
479 税込527
6日以内出荷

取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。 天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用 仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm 使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.25 透明 タイプヒモ式 寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。低床タイプのため子供にも使いやすくなっています。
用途工場、事務所、公共施設などに。 付属品据付金具 トラスコ品番684-5591 タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ820 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

八ツ矢工業ポットラブ
水切れがよく汚れ落ちがいい丈夫なスポンジです。注ぎ口洗い内蔵。
用途水筒、クーラーポットの洗浄に最適 材質スポンジ/ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム 柄/PP 全長(mm)400 質量(g)65 繰り返し・詰め替え対応
1個
729 税込802
翌々日出荷

「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40~80℃です)。浸漬時間:最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。特殊原料配合により、油水分分離が容易に行えます。刺激性が少なく作業者に対して危険性が少ない洗浄剤です。防錆剤入りですので一時的な錆の発生を防ぐことが出来ます。
用途船舶の内燃機関部品のカーボン除去・油脂類の洗浄。吸排気弁・空気圧縮弁・過給機・油洗浄機・分離板・潤滑油クーラーの油側・燃料油加熱器の油側・インタークーラーエアー側フィンなどの洗浄に最適です。船舶(甲板・船倉を含む)自動車・電車及び各種精密部品の洗浄。 成分非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等 pH10.5(3%水溶液) 液性アルカリ性
1個(1kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

日本油化工業YUNISOL SR
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明 密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃) 主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤 反応強酸性 危険物の類別非危険物
1缶(18L)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 材質アルミニウム 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 材質アルミニウム 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明 主成分石油系溶剤、界面活性剤 引火点(℃)65(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.903(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリングラジエター洗浄剤(中性)
RoHS
本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.13MB) 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

*クーラーボックスの内袋に最適 *魚、野菜など臭い防止、汚れ防止 *魚のヒレ、トゲ、背びれなどの破れ防止 *クーラーボックスの清掃の手間低減、手入れ簡単 *厚みがありますので破れにくいです *釣り用のクーラーボックスに最適 *厚み0.13mmと厚手なので氷直になりにくいです *複数袋を使用することで仕切りにもなります
用途臭い・氷直・損傷・洗浄等の悩み解決、クーラーボックス便利袋! 魚用・野菜用・釣り用(シーバス、サワラ、ブリ、ヒラメなど) 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.13 入数(枚)4 縦(mm)600 横(mm)500 関連資料(2.35MB)
1袋(4枚×1袋)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 材質アルミニウム 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10 材質アルミニウム 適合品番3386..../3387....
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10 材質アルミニウム 適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10 材質アルミニウム 適合品番3302.300
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷