226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm)10 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 外径(mm)85 取付部M10ピッチ1.5 線径(mm)0.25 材質キンセン 形状ジスクべベル型 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄 外径(Φmm)200 内径(Φmm)16/25 厚さ(mm)19 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1553 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途電動工具専用、ペイントはがし、錆取りに 外径(Φmm)85 線径(Φmm)0.25 エスコ品番EA809-3 材質鋼線 ねじピッチ1.5 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじサイズM10×1.5
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm)75 ねじサイズM10×1.5 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.51 エスコ品番EA809-22 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外径(Φmm)150 内径(Φmm)16 厚さ(mm)17 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1552 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-12
1個
2,998 税込3,298
欠品中

ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5 厚さ(mm)13 粒度#320相当 砥材A(酸化アルミニウム) トラスコ品番395-0361 質量(g)55 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


材質SUS304 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 質量(kg)0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ワイヤー径(Φmm)0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ワイヤブラシ
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ワイヤブラシ
タイプベベルワイヤブラシ(ネジ式)より線
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部)鋼線 線径(Φmm)0.3 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ワイヤブラシ
適合本体100mmディスクグラインダ(電子除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。 適合材鉄・非鉄金属 材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ 適合機種ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 外径(Φmm)75
1本
889 税込978
当日出荷

アークランドサカモトベベルワイヤーブラシ
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし ナット径M10×P1.5 外径(Φmm)85 線径(mm)0.25 毛丈(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 呼び寸法(mm)85
1個
599 税込659
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシ カップ型
エコ商品
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)真鍮線 線径(Φmm)0.15 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
形状ひねり ねじ径M10 外径(Φmm)75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

外径(Φmm)95 適合本体100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ タイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軸付きのホイール型ワイヤーブラシです。金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用できます。1/4(6.3mm)六角軸が付いており、電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用可能です。ワイヤーはスチール製で、切削研磨力に優れています。長軸なので、奥まった場所やコーナー部分などの研磨作業に適しています。
トラスコ品番253-9588 材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼 全長(mm)130 線径(Φmm)Φ0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

外径(Φmm)120 適合本体125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ タイプベベルワイヤブラシ(穴式)より線
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)ステンレス線 線径(Φmm)0.3 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用ワイヤブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き 軸径(Φmm)2.35 適合機種HR-25、HR-100 材質真鍮ワイヤブラシ 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)15000 先端径(mm)Φ6.0・Φ22 名称960ワイヤブラシ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~12000
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

平面部・曲面部の剥離やバリ取りに最適! 100ミリディスクグラインダー用
形状より線 ねじ径M10 外径(Φmm)75
1個
708 税込779
当日出荷

サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。 曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。 適合材鋼板など ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.25 外径(Φmm)95 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

カップワイヤーブラシ (エアー用)は、バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに威力を発揮するカップワイヤーブラシです。
用途バリ取り・ペンキ剥し・サビ取りに。 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)25 外径(Φmm)75 砥石径(Φmm)100 毛材黄より線 金具径(Φmm)75
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

材質スチール 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)88 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.35 トリム(mm)長さ:22.2
1個(1セット)
14,300 税込15,730
翌日出荷

外径(Φmm)34 適合100mm各種ディスクグラインダ・サンダ ねじ径(mm)M10×1.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。 適合材鉄・非鉄金属 材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ 適合機種ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 外径(Φmm)85
1本
899 税込989
当日出荷

用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。 樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。 船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。 黒皮や塗膜の剥離に。 コンクリート型枠のノロの除去に。 ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。 ギヤ歯切部のバリ取りに。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)