厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
粒度46
研削材C
仕様C46T-BF41
適合機種ディスクグラインダー
適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど
最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎが可能です。軽くて握りやすいボディーです。二重絶縁です。
用途農機具や機械の刃物の研磨に。刃研ぎ専用です。
トラスコ品番336-9021
寸法(mm)(長さ)214×(高さ)83
電圧(V)100
消費電力(W)210
握り径(Φmm)57
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途ディスクグラインダー替刃
材質ダイヤモンドホイールノーマル
寸法(mm)100×1×20(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ディスクグラインダー用高耐久替刃
材質ダイヤモンドホイールチタン
寸法(mm)100×1×20(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)2.3
砥材A
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機
外径(Φmm)100
刃厚(mm)2.3
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番803-6665
適合機種ディスクグラインダー、カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
リング寸法(mm)15
適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)5.0
インチ表示4
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材AX
トラスコ品番365-5857
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)1
主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)単相100
消費電力(W)150
電流(A)1.6
コード長さ(m)2
砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])2950/3500
付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。
外径(mm)100
穴径(mm)20(Φ15リング付き)
刃厚(mm)5.5
仕様乾式研削用ウェーブタイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
適応ディスクグラインダー
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970
電流(A)2.2
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源AC100V・210W
コード長さ(m)2
砥石サイズ(mm)外径100×内径15
カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5
サイズ(mm)214×59×80(H)
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
バッテリー電圧(V)10.8
砥石径(Φmm)100
回転数(min-1[r.p.m])6500
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129
付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器
長さ(mm)230
幅(mm)117
高さ(mm)129
電圧(V)10.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F
質量(kg)0.45
消費電力(W)60
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源AC100V(50/60Hz)・0.65A
コード長さ(m)2
チャック(mm)3.0
絶縁方式二重絶縁
サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.3(バッテリ含)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
刃径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。
振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)9.1
タイプグラインダーなし
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)415×270×190
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)8.3
タイプグラインダーなし
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)305×500×225
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)8.3
タイプ高速グラインダー付
形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)305×500×225
使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm
質量(kg)1
砥石径(Φmm)100
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)(標準)102
バッテリー容量(mAh)2500
定格回転速度(min-1[r.p.m])6500
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)230×117×129
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。
切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。
振動を減少させます。
作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。
質量(kg)9.1
タイプ高速グラインダー付
形式グラインダー:GS-580(ミツトモ)
適合範囲9、10、12インチ
本体寸法(mm)515×305×210
使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。
消費電力(W)250
電圧(V)単相100
電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)
コード長さ(m)1.5
砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150
砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19
回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)
付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド
粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60
質量(kg)8.4
定格時間(分)20
アズワン品番64-3669-53
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番856-7257
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース
摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
質量(g)960
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー
質量(kg)3.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)100
刃形58mmコニカル刃
容量(g)豆容器:450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240
電源コード(m)1.3
材質(サーバー)ステンレススチール
1台
¥58,880
税込¥64,768
4日以内出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨に
セット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1
粒度#200
厚さ(mm)基板:約1
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)200
砥石寸法(mm)厚さ約1
砥石寸法(Φmm)穴径20
ディスク外径(Φmm)100
定格時間(分)30
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
振動や偏心がなく安定した加工が可能です
グラインダ構造規格を遵守し、設計された卓上設置の電気グラインダーです
振動や偏心がなく安定した加工が可能です
鋳物製フレームの採用など堅牢な部品構成により高耐久性を実現し、安全性も確保しています
50Hz/60Hz兼用です
RoHS指令適合製品です
1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨に。
トラスコ品番273-6802
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)51
セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)270
ケース寸法(mm)242×70
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
グラインダー専用軍手、滑らかな仕上げで柔軟な装着感、耐切創性でも優れており、さらに通気性もよく、洗濯も可能で衛生的に使用が可能。
コーティング手のひら:NBR Paim Coating、手の甲:高硬度複合素材、物質コーティング
素材ベース:パラアラミド、ナイロン、スパンダックス
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
外径(mm)100
内径(Φmm)8.00
厚さ(mm)20
毛丈(mm)31
線径(mm)0.30
適合アマダ AMT-7040157
トラスコ品番342-1953
質量(g)190
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
穴径(mm)8.00
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2
刃厚(mm)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。
外径(mm)80
穴径(mm)6.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
内径(Φmm)6.5
軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4
厚さ(mm)2
全長(mm)195
質量(kg)0.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
砥石寸法(mm)Φ76
取扱説明書(0.57MB)
取付軸径(Φmm)9
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ