粒度60
外径(Φmm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)16
適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW
砥粒WA
結合度K
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
外径(Φmm)125
厚さ(mm)3.2
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
質量(g)100
適合材ステンレス
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。
穴径(Φmm)12.7
粒度#60
砥材WA
仕様ステン用
砥粒WA
適合材ステンレス
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材WA
形状1号(平形)
硬度K
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。
内径(Φmm)15
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
粒度60
砥材WA赤
硬度K
結合剤ビトリファイドボンド
適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)6
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材WA
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材WA
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
研磨用
弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途ステンレスの切断作業
粒度#60
厚さ(mm)1
砥材WA
取付方式X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
硬度T
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)125
結合剤INOX BF
関連キーワード