31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付 寸法(Φmm)30 仕上HL(スクロール)
1個
229 税込252
当日出荷

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様両面テープ付 材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φmm)30 仕上本鏡面(#800研磨)
1個
189 税込208
当日出荷

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様両面テープ付 寸法(Φmm)30 仕上本鏡面(#800研磨)
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷

丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付 寸法(Φmm)30 仕上HL(スクロール)
1箱
37,980 税込41,778
7日以内出荷

裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。 材質SUS304 厚さ(mm)1.5(2.4) サイズΦ30×1.5mm(2.4mm) 仕上ヘアーライン
1組(2枚)
539 税込593
当日出荷

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレスヘアライン 仕様透明ガラス衝突防止、テープ付 トラスコ品番781-2752 寸法(mm)30mm丸×2 質量(g)10.5
1枚
899 税込989
当日出荷

透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。 材質/仕上ポリエステル 銀艶 質量(g)8 取付け方法粘着テープ 粘着力(N/mm)15/25
1袋(60枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

ジャパン・インターナショナル・コマースグラスマーカー
グラスはもちろん、ジョッキやタンブラー等、表面の凸凹加工がされていないつるりとしたグラスの表面なら、長時間くっついた状態を保ちます。
材質シリコンラバー 全長(mm)20 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2286-1701 TKG品番(2017)6-2072-1601
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。 自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。 サイズ(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属
1セット(24枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)
エコ商品
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


蛍光抗体用、血清反応用に最適です。リング内の塗抹が容易です。リングは、シルバーステイン印刷です。
1箱(100枚)
8,398 税込9,238
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ABS樹脂(銀メッキ) 仕様透明ガラス衝突防止、テープ付 寸法(mm)26mm丸×1.5 質量(g)1.1
1枚ほか
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷


5分間急硬化型エポキシ系接着シール剤 部品のヒビ割れ、欠損に重宝!部品なく、修理不能時に威力を発揮! 応急でなく、恒久修理が可能 シンナー分を含んでいないので、充填時に容積収縮がほとんどありません。
用途マーク及びサイドモールの接着 ウインドグラスとホルダーの接着 ボデーの錆穴・燃料タンクの漏穴・ウレタンバンパーの補修 オイルパン・シリンダーブロック・ラジエターコアー・サーモスタットフランジ・アクスル及びデフケース・トランスミッションケースのクラック補修 容量(g)A剤+B剤 30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量15g 危険物の性状非水溶性
1セット
899 税込989
当日出荷

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。アメリアワイングラスは、同サイズでのスタッキングが可能です。
材質全面強化ソーダガラス 品名・タイプショットグラス
1セット(12個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。 用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・ 運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・ そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです! ■4通りの使い方 01、ブルーライトカット PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット! 目の負担を軽減してくれます。 花粉除けとしても活躍します。 パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。 その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。 ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に! 02、拡大ルーペ 新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。 新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。 細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。 03、カットグラス スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます! 海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。 カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。 シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。 04、イエローグラス 曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。 夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、 見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。 夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。 レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。 夜間の運転に適したレンズを採用しています。 ■取り付け簡単 オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。 本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。 普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。 メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。 左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。 【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】 ※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。 ■大切な方へのプレゼントにも シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ! お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16 質量(g)約32 ブラック 付属品専用ケース、クロス 形状二眼型 レンズ色クリア/グレー/イエロー 仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

商品名:キーパースマート 9332-02 P.スモーク。品名 偏光サングラス。レンズの材質 プラスチック(ハードコート)。レンズ枠の材質 ニッケル合金(めっき)
用途《ポイント》。簡単スマート ワンタッチ脱着。《商品説明》。サイズ:62-36-136。二眼。《補足情報》。専用ケース付き 日本製。《。注文時の注意。》。はね上げ機能はありません。フレーム形状によっては取り付け出来ない場合もございます 可視光線透過率(%)18 紫外線透過率(%)(365nm)0.1 偏光率(%)99.94
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用 適合圧着ポジション数:3 全長(mm)250 質量(g)885 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2)0.25-6.0 クリンピング能力(AWG)45954
1丁
46,980 税込51,678
90日以内出荷

強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersグラニティシリーズ
品名・タイプショットグラス 食器の種類洋食器
1セット(6個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)カメラ付のぞき窓
のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。 インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。 のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
仕様耐熱強度(Mpa):0.16 材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス サイズ(ヘルール)4S 電源ACアダプター(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5 範囲(mm)(可視)Φ90 使用温度(℃)0~40 アズワン品番4-4315-01 画角水平約79°/垂直約43°/対角約85° 湿度(%)20~80(結露なきこと)
1個
200,000 税込220,000
21日以内出荷