ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、ウイスキー、梅酒、ロック
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
容量(mL)約300
質量(g)約293
品名・タイプショットグラス
最大径×高さH(Φmm×mm)約78×92
口径(mm)約78
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量(mL)280
食器の種類洋食器
高さ(mm)150
口径(Φmm)56
最大径(Φmm)56
材質全面強化ソーダガラス
食器の種類洋食器
薄吹きビアグラスは、ビールの旨味、キレ、香りがダイレクトに味わえる口当たりの良い口肉厚を追求したグラスです。
適度なくびれが持ちやすく、飽きがこないシンプルなフォルムで永く愛着を持って使用して頂けます。
又、全面イオン強化により丈夫で割れにくく、安全・安心にお使い頂けます。
仕様全面イオン強化
食器洗浄機業務用または家庭用
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。
材質ハイグレードポリカーボネイト
色クリア
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。シエナシリーズ。
材質全面強化ガラス
食器の種類洋食器
口当たりのよい、薄づくり口部仕上げが飲み物の個性を際立たせるグラスです。
容量(mL)300
仕様全面イオン強化
高さ(mm)85
口径(Φmm)83
最大径(Φmm)83
食器洗浄機業務用または家庭用
食器の種類洋食器
ウルトラ・イオン・ハードUIH。新技法(イオン交換)により物理強化を超える実用強度。口部の欠けが少なく、割れにくい。表面に傷がつきにくく、白濁が出にくい。物理強化と違い、薄口グラスにも強化可能。
材質ソーダガラス
品名・タイプショットグラス
飽きのこないシンプルなデザインのワイングラス。食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)360
仕様全面イオン強化
高さ(mm)198
口径(Φmm)65
最大径(Φmm)73
食器洗浄機業務用または家庭用
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
材質ソーダガラス
食器の種類洋食器
休みの日にはゆっくり、落ち着いた使いやすいシルエット。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
リビータンブラー&バーウェアCHICAGOシカゴシリーズ
食器の種類洋食器
おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。
材質ハイグレードポリカーボネイト
品名・タイプロックグラス
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。
材質ガラス
直径(Φmm)67
食器の種類洋食器
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)ボディ:101
高さ(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ソフトクリームバー、スムージー、ジューズ用などに。
用途外食・従食・ホテル
容量(mL)180
寸法(mm)76×75
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所浴室、温泉、プール
付属品専用スポンジ
成分界面活性剤
繰り返し・詰め替え対応
グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
質量(kg)10
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)335×212×H310
ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180
EBM品番7430600
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック
直径(Φmm)195
全幅W×全高(mm)340×320
TKG品番9-0787-0701
TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
業務用でNo1の鏡・ガラスのウロコ汚れ除去剤を業務用から家庭用サイズまで取り揃えました。
誰がやっても確実に落とせます。
ガラスに傷をつけない!焼きません!
カランに付いたウロコ汚れも簡単に落とせます。
成分界面活性剤・セラミックペースト・補助剤
形状固形
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
質量(kg)10.8
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)220×350×H315
ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。
用途外食・従食・ホテル
容量(mL)200
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)72×160
色クリア
品名・タイプワイングラス
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
消毒保管庫○
1個
¥749
税込¥824
欠品中
HACCP対応のスタンダードなハンドル。
軽量で丈夫なグラスファイバー製です。
用途ハンドルが必要なカーライルのブラシなどに取り付けて使用
幅(mm)25
シャンパングラスや細いグラスの洗浄に効果的です。水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。
TKG品番9-0787-1101
TKG品番(2017)6-0703-1101
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ワイングラスの洗浄に効果的です。
水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。
TKG品番9-0787-1001
TKG品番(2017)6-0703-1001
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)185
全幅W×全高(mm)375×325
TKG品番9-0787-0901
TKG品番(2017)6-0703-0901
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質本体プラスチック
TKG品番9-0787-0702
TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
材質ファイバーグラス
耐熱温度(℃)100
径(Φ)×全長(mm)25×914
TKG品番9-1369-1201
TKG品番(2017)6-1227-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。
用途食器やグラスなどの洗浄に。
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)25
縦(mm)120
横(mm)75
繰り返し・詰め替え対応
標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。)
本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション)
小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ