材質スポンジ:エステルフォーム、柄:ポリプロピレン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
大きなグラスやジョッキの内側と外側を一度に洗う事が できます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)70×170×295
TKG品番9-1310-0701
TKG品番(2017)6-1175-0301
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
大きなコップの内側・外側を一度にしっかり洗う。
用途汚れ落とし用
材質スポンジ:エステルフォーム 、柄:ポリプロピレン
幅(cm)約8.5
全長(cm)約25.5
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)305
直径(Φmm)70
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)25
ブラシ長(mm)102
RoHS指令(10物質対応)対応
カップ・グラスを挟んで洗う便利スポンジ。
用途汚れ落とし用
材質スポンジ:ポリウレタン 、柄:ポリプロピレン
幅(cm)約7
コップの内側・外側を一度にしっかり洗う。
用途汚れ落とし用
材質スポンジ:エステルフォーム 、柄:ポリプロピレン
幅(cm)約7.5
全長(cm)約23.5
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
シャンパングラスや細いグラスの洗浄に効果的です。水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。
TKG品番9-0787-1101
TKG品番(2017)6-0703-1101
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ジャー、ボトル、グラスなど、開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。
ブラシ部分は柔らかいナイロン。
開口部の直径が3cm以上のボトルでご使用いただけます。
材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)419
直径(Φmm)44
毛丈(mm)約45
耐熱温度(℃)毛:約130
ブラシ長(mm)114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
楕円形のタンクブラシ。
ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
質量(kg)0.47
毛丈(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×95
CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。食器の洗浄に。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。テフロン 耐熱温度:250℃耐熱性に優れたテフロンは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
毛丈(mm)19
外径×ブラシ長×全長(mm)60×98×305
TKG品番9-1286-1001
TKG品番(2017)6-1154-1101
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ホビークラスト向きで、広い面でもムラなく塗れます。パステルのボカシに必需品です。水性のペンキやステインなどの塗装に適した、スポンジ刷毛!刷毛跡が残らず、塗りムラが出にくいブラシです。
用途工作・小物やタッチアップに最適
材質(スポンジ部)発泡ウレタン
材質(柄部)PP
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。
ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
仕様HACCP対応
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル
幅W×全長×毛丈(mm)70×305×23
耐熱温度(℃)ブラシ:130
長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。
用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)406
色ホワイト
直径(Φmm)76
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)26
ブラシ長(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245
直径(Φmm)20
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
毛幅(mm)60
アズワン品番7-5612-14
適合器具試験管用
1本
¥309
税込¥340
当日出荷
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用
全長(mm)440
毛丈(mm)100
直径(Φmm)90
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
アズワン品番7-5612-16
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330
直径(Φmm)80
材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
毛幅(mm)100
アズワン品番7-5612-15
適合器具フラスコ
1本
¥832
税込¥915
欠品中
ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
グラス洗浄作業の効率化を実現する潜水型グラスウォッシャー
シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。
自動回転ブラシは、洗浄性能が高く従来では落としにくかった口紅の跡やジュースの果肉等をスムーズに落とすことができます。
洗浄ブラシは、様々なサイズのグラス洗浄に適したスタンダードサイズを採用しています。
静粛性が高く作業場内で静かに使用できます。
タイプ据置型
電源(V)単相100
消費電力(W)430
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×290
質量(kg)10
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)335×212×H310
ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180
EBM品番7430600
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質本体プラスチック
直径(Φmm)195
全幅W×全高(mm)340×320
TKG品番9-0787-0701
TKG品番(2017)6-0703-0701
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)ボディ:101
高さ(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
質量(kg)10.8
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)220×350×H315
ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ワイングラスの洗浄に効果的です。
水圧式グラスウォッシャー用ブラシセットです。
TKG品番9-0787-1001
TKG品番(2017)6-0703-1001
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質本体プラスチック
TKG品番9-0787-0702
TKG品番(2017)6-0703-0702
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)185
全幅W×全高(mm)375×325
TKG品番9-0787-0901
TKG品番(2017)6-0703-0901
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。)
本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション)
小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質本体プラスチック
TKG品番9-0787-0703
TKG品番(2017)6-0703-0703
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。
汚れをしっかり落とします。
握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。
抗菌加工ブラシ仕様です。
トラスコ品番368-4050
材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工)
長さ(mm)300、毛:25
形状ブラシ
厚さ(mm)55
色白/緑
縦(mm)300
横(mm)55
1本
¥419
税込¥461
欠品中
耐久力のあるグラスファイバーハンドルです
材質グラスファイバー
寸法(mm)1600
質量(g)500
接続ねじ3/4"Acme
入数8本
1セット(8本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
ガラス繊維で出来たファイバーグラスのブラシで、こするだけでピンセットに付いた錆を落とす事ができます。
ヨリクロモップ替糸、ながもちモップ替糸、クレンリネスドライヤー、スプラッシュ・デッキブラシを使用する際に必要なクリップです。クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)に接続します。
用途業務用ハンドル(柄)接続パーツ
寸法(mm)90×160×40
質量(g)105
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
取り外しの簡単なワンタッチジョイント。別売りのグラススクイジーEX、グラスワイパーEXや網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEXを取り付ければいろいろな場所のお掃除が可能。
適合グラススクイジーEX、グラスワイパーEX、網戸ブラシEX、ムーンダスターEX、万能ブラシEX
材質グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール
質量(g)1105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×2030~5010
伸縮範囲(cm)203~501
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ワインデカンタ、ゴブレット、グラス、カップ、コーヒーポット、様々な容器や調理器具のクリーニングに最適です。ブラシの部分は形を変えることが出来、グラスにあわせた形が作れます。ブラシが長いためボトル内に簡単に届くことができます。
材質ブラシヘッド(ブラシ部):EVA樹脂、ブラシヘッド(芯):鉄
全長(mm)420
材質(取手)ポリプロピレン
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
スポンジを水にぬらして洗うだけで、ブラシ状の超極細繊 維が頑固な汚れを落とします。鉄器、テフロンなどのフッ素樹脂加工、陶器、プラスチッ ク、ガラス、ホーロー、アルミなどの食器や鍋やグラス、 おろし金等にご使用できます。
材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×85
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
次へ