カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1,522)
    • リチウムグリース(201)
    • シャーシーグリース(37)
    • グリーススプレー(61)
    • モリブデングリース(49)
    • グリースガン(148)
    • 極圧グリース(60)
  • メカニカル部品(6,694)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,198)
  • 機構部品(1,560)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,505)
  • オフィス家具(540)
  • 物流用品(384)
  • 科学研究・開発用品(329)
  • パソコン/周辺機器(254)
  • 自動車純正部品(250)
  • バイク部品(225)
  • トラック純正部品(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 自動車用オイル・ケミカル(168)
  • 農業機械(150)
  • 制御機器(147)
  • 電動工具(142)
  • 船舶用品・漁業資材(119)
  • 洗剤・除去剤(109)
  • 電気材料(108)
  • 作業工具(106)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(83)
  • 清掃用品(77)
  • 学童・教育用品(74)
  • 空調・電設資材(72)
  • 測量用品(土木/建設)(71)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 厨房用品(63)
  • 事務用品(63)
  • 作業服(58)
  • 自動車補修部品(57)
  • 卓上消耗品(50)
  • 家電(50)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 測定用品(47)
  • 住設機器(43)
  • 理美容(42)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 医療(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • 洗車・清掃(36)
  • 空圧工具(35)
  • バイク純正部品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 保管用品(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 安全用品(29)
  • 手袋(28)
  • 自転車部品(27)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(26)
  • 研磨材(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 切削工具(23)
  • 日用品(22)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 測定関連サービス(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 塗料(16)
  • 食品・飲料(15)
  • 介護用品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 救急・衛生(12)
  • カー用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 安全保護具(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 防災用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 縫製用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全標識(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 照明(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農具(4)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グリ-ス」の検索結果

18,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(213件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(264件のレビュー)
449税込494
1本(400g)ほか
欠品中
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リチウムグリーススプレー モノタロウリチウムグリーススプレーモノタロウ(820件のレビュー)
289税込318
1本(420mL)ほか
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
万能グリース エーゼット万能グリースエーゼット(108件のレビュー)
369税込406
1本(50g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
グリースメイト 呉工業(クレ)グリースメイト呉工業(クレ)(35件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
リチウムグリース エーゼットリチウムグリースエーゼット(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
欠品中
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
モリブデングリーススプレー モノタロウモリブデングリーススプレーモノタロウ(182件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。グリス種類モリブデングリース成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性
モリブデングリース 呉工業(クレ)モリブデングリース呉工業(クレ)(50件のレビュー)
729税込802
1本(430mL)ほか
当日出荷
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。容器スプレー缶使用温度範囲(℃)-20~180主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油容量(mL)420容量(g)370使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
食品機械用グリース モノタロウ食品機械用グリースモノタロウ(43件のレビュー)
959税込1,055
1本(400g)
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(76件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(223件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
グリス ディスクパッド用 モノタロウグリス ディスクパッド用モノタロウ(215件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100g)
当日出荷
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8 ベストアンサーグリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8ベストアンサー(9件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。危険物の類別非危険物
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
グリストラップ掃除用 捕集ネット 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット花王(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。 残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。 ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。 縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。 網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質ポリエステル関連資料【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツグリースクリーン(油吸着シート)旭化成ホームプロダクツ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5枚)ほか
当日出荷
グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 モノタロウグリーススプレー 長期潤滑 耐熱モノタロウ(36件のレビュー)
629税込692
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン黄褐色使用温度範囲(℃)-15~200(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
779税込857
1本(400g)
当日出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
グリストネット 旭化成ホームプロダクツグリストネット旭化成ホームプロダクツ(17件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)エーゼット(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
曲げノズル グリースガン用 モノタロウ曲げノズル グリースガン用モノタロウ(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
シャーシーグリース 16kg モノタロウシャーシーグリース 16kgモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(16kg)
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリコーングリースG501 信越化学工業シリコーングリースG501信越化学工業(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(80g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ食品油吸着シート グリストラップ用モノタロウ(16件のレビュー)
1,089税込1,198
1袋(5枚)ほか
当日出荷
浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン吸着量1300mL質量(g)50/枚
ビードクリーム(グリースタイプ) Gシリーズ TECHビードクリーム(グリースタイプ) GシリーズTECH(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1kg)ほか
当日出荷
二輪車・乗用車・大型車全てのタイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。 トラック・バス用タイヤ向きになります。
用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。タイプグリース(固形)、ATシリーズより固い容量(kg)1
等速ジョイント用モリブデングリース 神戸ルブリカンツ等速ジョイント用モリブデングリース神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
249税込274
1本(150g)ほか
3日以内出荷
二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(2.5kg)
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
HOC 万能グリース ジャバラチューブ エーゼットHOC 万能グリース ジャバラチューブエーゼット(20件のレビュー)
389税込428
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッターちょう度2号黄褐色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的潤滑、除湿
アドニールグリースH1 ヤナセ製油アドニールグリースH1ヤナセ製油(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(400g)ほか
当日出荷
アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。使用温度範囲(℃)-30~200増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下基油潤滑油基油 55質量%以上危険物の類別非危険物特性潤滑性
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリブレーキグリーススプレーダイゾーニチモリ(65件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
グリス ブレーキシム用 モノタロウグリス ブレーキシム用モノタロウ(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(100g)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
...