49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプA型 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。 材質 表面処理三価クロメート白色
1パック(3個)
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプB型
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプC型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプC型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(5個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプB型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプA型普及品 仕様黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅棒(ニッケルメッキ) 形状67.5° 六角対辺(mm)10 アズワン品番65-2314-54 入数5個 ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
630 税込693
当日出荷

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 仕様黄銅メッキ付
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 材質SUS303
1個
1,589 税込1,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(3個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじサイズG1/4” 六角対辺(mm)17 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-42 径(Φmm)【ボタン】15 全長H(mm)21 ねじ長さS(mm)11
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1パック(3個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCFE-VBUU 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-322 形状90° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷

レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
全長(mm)143 使用圧力550barまで ノズル長(mm)80 ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
全長(mm)93 使用圧力550barまで ノズル長(mm)30 ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500 ノズル長(mm)300 吐出量(g/ストローク)0.5 筒長(mm)283 適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】233 外径d(Φmm)【ねじ軸】10 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0321【La】275【Lt】262 基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420 基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840 リードl(mm)5
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】100【最大】159 外径d(Φmm)【ねじ軸】15 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】15【長さ】L0261【La】204【Lt】189 基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410 基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100 リードl(mm)5
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】259 外径d(Φmm)【ねじ軸】15 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】15【長さ】L0361【La】304【Lt】289 基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410 基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100 リードl(mm)5
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】100【最大】133 外径d(Φmm)【ねじ軸】10 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0221【La】175【Lt】162 基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420 基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840 リードl(mm)5
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】100【最大】130 外径d(Φmm)【ねじ軸】12 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0221【La】175【Lt】160 基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750 基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810 リードl(mm)5
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】400【最大】433 外径d(Φmm)【ねじ軸】10 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】10【長さ(L0)】521【長さ(La)】475【長さ(Lt)】462 基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420 基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840 リードl(mm)5
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】500【最大】530 リード(mm)5 ねじ軸仕様【外径d】12【径】12【長さ(L0)】621【長さ(La)】575【長さ(Lt)】560 基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750 基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810 リードl(mm)5
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】600【最大】653 リード(mm)5 ねじ軸仕様【外径d】15【径】15【長さ(L0)】761【長さ(La)】704【長さ(Lt)】689 基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410 基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100 リードl(mm)5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】400【最大】459 リード(mm)5 ねじ軸仕様【外径d】15【径】15【長さ(L0)】561【長さ(La)】504【長さ(Lt)】489 基本定格荷重Ca(N)【動定格】6410 基本定格荷重Coa(N)【静定格】10100 リードl(mm)5
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。
ストローク【呼び】200【最大】230 外径d(Φmm)【ねじ軸】12 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】12【長さ】L0321【La】275【Lt】260 基本定格荷重Ca(N)【動定格】3750 基本定格荷重Coa(N)【静定格】5810 リードl(mm)5
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

エスコ品番EA991CX セット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
10,700 税込11,770
当日出荷

ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm)130 接続口径PT1/8 全長(mm)約130 ねじ径1/8PT×28山 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)