20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存液が付いている便利なセットです。セルフカテーテル(1本/ケース付セット)にグリセリンBC液(潤滑・保存液)を付属した便利なセットです。
セット内容カテーテル(ケース付)×1本、グリセリンBC液×1本 材質カテーテル/シリコン、グリセリンBC液/0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン クリア タイプ男性用 外径×全長(mm)12Fr/Φ4.0×280 アズワン品番8-4126-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷

保存液が付いている便利なセットです。セルフカテーテル(1本/ケース付セット)にグリセリンBC液(潤滑・保存液)を付属した便利なセットです。
セット内容カテーテル(ケース付)×1本、グリセリンBC液×1本 材質カテーテル/シリコン、グリセリンBC液/0.025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン クリア タイプ女性用 外径×全長(mm)12Fr/Φ4.0×130 アズワン品番8-4126-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する 効果その他 成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度 付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg)24 最大積載量(kg)160 モーター24V、120W 荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm)515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170 ハンドル2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー24V、2600mAh 昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間1年 充電器出力29.4V、2A 充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間)約3~4 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称グリセリン 特級 等級特級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧99.5 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番2-3127-21 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。
セット内容カテーテル×1本(ケース付き) 材質シリコン クリア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用 容量(mL)1500 材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン 全長(mm)108 高さ(mm)(突起部)42 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。「簡単キャップ」は、ケースのキャップを少しずらすだけで簡単に開けられます。
セット内容カテーテル×1本(ケース付き) 材質シリコン ピンク/ブルー 外径×全長(mm)12Fr/4.0×290 アズワン品番8-4127-10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

名称Heptane 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)5CH3 比重d≒0.68 化学組成CH3(CH2)5CH3 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量100.20 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号142-82-5 別称n-ヘプタン
1本(500mL)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。 凍結温度(℃)-25 質量(kg)2.2 2018年トラスコ掲載ページ3 1384
1本(2L)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードでお求めやすい価格です。 逆流防止弁が付いていますので、尿路感染のリスクを低減します。
仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)バッグ/約190×300、チューブ/(先端外径)Φ10×(長さ)90 容量(mL)2000 アズワン品番8-3575-01
1箱(10枚)
2,475 税込2,723
翌々日出荷

ナビス(アズワン)プロシェア潤滑ジェル
個包装の使いきりタイプです。 水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。 痛みを和らげスムーズな検査を実現! γ線滅菌済(個包装)。
成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他 アズワン品番7-3608-01
1箱(100個)
6,090 税込6,699
翌々日出荷

エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm)32 アズワン品番8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷