ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)5
穴径(Φmm)5.5
ルーズリーフが作れるパンチ。A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます。日本製
仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
色ブルー
質量(g)90(ゲージ)/215(パンチ)
備考穿孔能力はコピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数20
対応A5/20穴
穿孔能力(枚)90
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1スライドで簡単にルーズリーフ化できるパンチ。日本製
仕様穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
質量(kg)1.4
備考穿孔能力は、PPC用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数26
対応B5/26穴専用 バインダーノート用
穿孔能力(枚)5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)465×85×96
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
質量(g)(ゲージ)120、(パンチ)215
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63
穿孔能力(枚)5
こんなお得な商品も!

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
26穴・30穴が1度であけられる。
穴数26・30
質量(kg)7.5
ピッチ(mm)9.5
用紙サイズPPC用紙約16枚
穴径(mm)5.5
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)143
穿孔深さ(mm)6.25
外寸法・奥行(mm)270
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
多穴パンチ、ルーズリーフ・A4・B5バインダー用。穿孔能力:PPC用紙約18枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5(固定式)。※4穴バインダー穴間隔には対応しておりません。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)約18(PPC用紙)
材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)
質量(kg)5.1
穴径(Φmm)5.5
外形寸法(mm)W360×D235×H290
穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)
穴間隔(mm)9.5
グリーン購入法適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。
軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。
紙厚(g/m2)75
紙質上質紙
穴の形状丸穴
穴数26・30
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ツイストノートと同じ1/3インチピッチ用の34穴パンチ。本格派パンチなのにコンパクトに収納出来るスグレモノ。
穴数34
材質金属部:スチール・ステンレス、プラスチック部:ABS樹脂・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×164×143
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)
材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE
質量(g)500
穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)
外形寸法(mm)W191×D64×H54
穴数6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)5
材質ABS、SPCC、ZDC
サイズA5・バイブル・ミニサイズ
質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173
穴径(Φmm)5.5
奥行(mm)穴:6.35
穴数6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56
穴間隔(mm)19
アズワン品番65-0405-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。
同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。
このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。
パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。
材質金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)117×29×48
色ブラック
穿孔能力(枚)1まで(コピー用紙(64g/m2))
1台
¥979
税込¥1,077
当日出荷
収納枚数(枚)(ノートリーフ)100枚
適合サイズA4
1組(100枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
【ISO規格リングノート向けパンチ】
ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。
コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。
2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。
A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。
※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に
穴数34(A4)、29(B5)、24(A5)
穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2)
色ホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31)
質量(g)ゲージ:124、パンチ:203
適合サイズA4/B5/A5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード