30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に 番手60 トラスコ品番791-9166 質量(g)156 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.3 外径(Φmm)95 毛材N-GRIT線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途中間研磨、アルミ・プラスチック・ゴム製品研磨、溶接後の焼け取り。 適合材アルミ・プラスチック・ゴム トラスコ品番791-9174 質量(g)156
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去に 番手46 トラスコ品番791-9191 質量(g)156 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.9 外径(Φmm)95 毛材N-GRIT線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 また、耐熱性を高めたことにより、摩耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性(折れない!飛ばない!刺さらない!)を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
用途ステンレス等仕上げ研磨、溶接後の焼け取り。 適合材ステンレス等 トラスコ品番791-9182 質量(g)156
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に 外径(Φmm)95 適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度600 トラスコ品番808-0128 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄 ベージュ 質量(g)110 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度320 トラスコ品番808-0127 材質ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g)120 ホイール寸法(mm)Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #400
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6468 軸径(Φmm)6 粒度400番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-13 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)19.1mm(3/4”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-12 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)15.9mm(5/8”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用 エスコ品番EA115GF-14 材質(ブラシ部)樹脂 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-016N0・EH-016N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-016N1・EH-016N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)16 毛丈(mm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 適合材ステンレス、アルミなど
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

16インチポリシャー用のサングリットブラシ。樹脂ワックス塗布床の表面洗浄用に。
トラスコ品番736-4211
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)25 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)グリッドチューブブラシ(砥粒入6NY)
チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 穴径(Φmm)16 毛丈(mm)22 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 適合材ステンレス、アルミなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
外径(Φmm)95 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度400 トラスコ品番156-8981 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ナイロン母材に砥粒を20~30%混入させています
種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ 軸径(Φmm)6 粒度#320 全長(mm)150 タイプフレキタイプ 軸長(mm)100 材質(ブラシ部)ネオグリット(6NY) 植付(mm)50 フレキ長(mm)30
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

*12~18インチ (305~457mm) 調整式ペイントローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 18インチ (457mm) マイクロファイバーペイントローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 2個。 *ローラーカバー用エンドキャップ 2個。 *4インチ (100mm) ジャンボミニローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 4インチ (100mm) マイクロファイバージャンボミニローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 6個。 *ネジ付き延長ポール 24~39インチ (0.6~0.98m) 1個。 *大容量ペイントバケツ(ローディンググリッド付き) 1個。 *バケツの蓋(薄型18インチ (457mm) ペイントローラートレイとしても使用可能) 1個。 *2個使い捨てバケツライナー *使い捨て薄型トレイライナー2枚 *ブラシ/ローラークリーナー1個
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PROエッジ保護 RS PRO
エコ商品
RS Pro EPDM ゴムエッジ Protector 13 mm x 6 RS Pro ゴム製エッジ Protector ストリップ又はエッジストリップは、金属パネルなどのシート素材の鋭利なエッジを簡単にカバーして保護するための製品です。エッジプロテクタは、自動車、製造、航空などのさまざまな作業で、金属パネルやエッジを扱う産業でよく使用されます。たとえば、密閉、湿気、汚れ、鋭利なエッジ、仕上げに対する保護などです。 EPDM は Ethylene Propylene Diene Monomer (エチレンプロピレンジエンモノマー)の略で、一般的な耐候性に優れているため、自動車産業や各種シール製造産業での使用に適した合成ゴムです。 ドアシールと縁取りストリップは、露出した鋭い金属やガラスの縁からの保護を目的とした製品で、パネル、ドア、ガラスの端に取り付けて使用します。隙間風ストッパの用途もあり、ドアや窓周りにも使用できます。電気設備に縁取りストリップを使用すれば、ケーブルやワイヤがフレーム又はグリッドを通過するときに、外部絶縁材との摩擦から保護できます。 RS Pro では、ブラシストリップ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応するさまざまなシーリングRS Pro ゴム製エッジストリップには、さまざまな幅とチャンネル 特長と利点: 黒いゴム製プロファイルは、簡単にしっかり固定でき、鋭いエッジから保護します シート素材のエッジを保護します 使用温度範囲: -40 → +120 ° C 20 m 長のリールで販売 代表的用途 エッジプロテクタは、パネルやドアの鋭い縁や未加工の縁を覆うために、幅広い用途や業界で使用されています。ドアやパネルの縁に取り付け、鋭い縁が原因の怪我や事故を防ぐために保護することができます。このエッジプロテクタを使用すると、最終製品にすっきりした仕上げ又は装飾効果を与えることができます。このエッジプロテクタを板金材料に使用すると、振動によって発生するノイズ、磨耗、損傷を軽減できます。エッジプロテクタストリップは、さまざまな業界のプラスチックや Metal Work に使用でき、自動車のトリミングとして自動車業界で広く使用されています。 自動車のスペアタイヤとラジオコンパートメントのカットアウト 大型機械のコントロールパネルとウィンドウ ボディ下部の車両保護でワイヤが擦れないよう防止 車両のシートフレーム 廃物容器の開口部 縁取りストリップとドアシールは、幅広い用途に適しています 家庭用のドアと窓枠 電気設備 店舗内装 ジョイナ 製造 工場フロア及び機械 自動車生産ライン 鉄道産業 造船 建物 機械製造 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 20m幅 = 6mm高さ = 13 mm製品タイプ = エッジ保護色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
1,798 税込1,978
7日以内出荷