こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
耐久性と柔軟性に優れた背抜き手袋「グリップ」のお買得3双パック
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
トラスコ品番206-0479
材質樹脂部:天然ゴム
色グリーン、リスト:ブラック
サイズLL
加工すべり止めあり
全長(cm)26.0
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)24.5
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
内径(Φmm)25
外径(Φmm)27
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
適合パイプ径(Φmm)22
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
寸法D(Φmm)45
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(本体)ショアA70(TPE)
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)0~80
寸法L(mm)-
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
材質(グリップ)ポリプロピレン
ねじ径M-
色(グリップ)つや消しブラック
材質(メネジ)-
材質(オネジ)S10C
材質(センターキャップ)-
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
パテベラや地ベラの握り部に貼り付けることにより、簡単に手へのフィット感をアップできます。
お好みに応じて硬くしっかりとしたハードと柔らかく手になじみやすいソフトが選べます。
付属の両面テープで貼るだけなので、取付が簡単です。
幅×長さ(mm)29×105
セット内容グリップ×4、両面テープ×4
タイプソフト
1セット(4個)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
パワフルな締め付け力を生むラジアルグリップです。
角軸のため、モンキースパナ等で強い締め付けが可能です。
刃先はマグネット入りです。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番288-0377
セット内容(+)ドライバー:#2×100/(-)ドライバー:6×100mm
質量(g)260
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H47
質量(g)80
D45
D128
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L17
H65
質量(g)99
D45
D123
寸法w(mm)5
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護。上下のラウンド形状が手のひらにフィットして、縦横どちらでも持ちやすいTPUケース。高いグリップ感がゲームにも最適。黄変しにくいドイツメーカー製高品質TPUを使用。柔軟性があるため着脱が簡単。ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい。ストラップホール搭載
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質エラストマー樹脂
[耐衝撃] こだわりの設計で端末を保護。上下のラウンド形状が手のひらにフィットして、縦横どちらでも持ちやすいTPUケース。高いグリップ感がゲームにも最適。黄変しにくいドイツメーカー製高品質TPUを使用。柔軟性があるため着脱が簡単。ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計。マイクロドット加工で端末に張り付きにくい。ストラップホール搭載
対応機種iPhone 13 Pro
特性耐衝撃、ストラップホール付
タイプケース型
色クリア
材質TPU
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
ハンドル径(Φmm)40
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに
材質クロムバナジウム
種類グリップドライバー
表面処理クロムメッキマット仕上げ
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
刃部硬度HRC50
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ
仕様21世紀バージョンツール
寸法T1(mm)11
手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します。
用途運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時。
色ブラック
入数(双)1
ゲージ数13
アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました!
ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる
アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
関連資料(0.45MB)
取扱説明書(0.24MB)
用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY
入数(双)3
素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)400
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。
なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!
用途紙への筆記
インク色黒
方式ノック式
替芯BRFN-10F
全長(mm)138
先端ボール径(mm)0.7
インクアクロインキ(油性)
色数単色
商品タイプ本体
線の太さ細字
洗いにくいコーナーや溝などに最適なスリムブラシ付き。軽くて滑りにくく、手になじむソフトグリップ仕様。
用途ステンレス:水廻りのサビ落とし、機械類の掃除などに。
真鍮:ワイヤーブラシではキズつきやすい材質の掃除や研磨などに。
ナイロン:キズつきやすい材質・水廻りの掃除などに。
1セット(3本)
¥539
税込¥593
当日出荷
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記
芯径(mm)0.5
全長(mm)142
種類シャープペンシル
径(Φmm)(最大)14.2
方式フレフレ&ノック式
材質(グリップ)シリコーンラバー
おしゃれで滑りにくい、ワッフル形状のパイプ。
『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄
質量(g)430
滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235
材質ステンレス、真鍮、ナイロン
質量(g)105
1セット(3本)
¥589
税込¥648
当日出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種別(+)貫通・根元六角付
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
¥1,514
税込¥1,665
当日出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02624/C。BMWグリップ。販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。タイプ:OEM-RR GRIPS。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC+Rubber。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ26/26。型番:02624。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:123
仕様非貫通
適合※ヒーター付き車両用
材質PVC+Rubber
長さ(mm)123
色ブラック
タイプOEM-RR GRIPS
型番2624
内径(mm)Φ26/26
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種別(-)貫通・根元六角付
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない!
ソフトカバーはシリコンゴム製。 シリコンは滑りもよく通線がスムーズ。 CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ