783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に 質量(g)390 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26 グリップ径(Φmm)12 適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管) 許容トルク(N・m)40 全長(mm)200
1本
7,998 税込8,798
当日出荷


MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。 トラスコ品番658-7206 材質 全長(mm)250 呼び寸法【くわえられる管】25 対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 10
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~40 外径(Φmm)くわえられる管:~49 全長(mm)250 質量(kg)0.7 能力(inch)(継手):~1・~25mm くわえられる管径(inch)~1.1/2 モデル番号:10
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
サイズ規格ミリ
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)パワーグリップレンチ
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。 仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 寸法L(mm)73 寸法D(mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,100 税込13,310
当日出荷

くわえられる管径(Φmm)【外径】~61 くわえられる呼び寸法~50A トラスコ品番433-2237 全長(mm)(呼称)350 質量(kg)0.9 モデル14
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチ
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。 材質(耐油性ゴム)NBR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリップヘキサゴンレンチセット
フィット感抜群のT形樹脂グリップです。 グリップ部にはすべり止め処理を施しています。 5~10mmサイズにはグリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。 7本セットです。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm
1セットほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 14
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50 外径(Φmm)くわえられる管:~61 全長(mm)350 質量(kg)1.4 能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mm くわえられる管径(inch)~2 モデル番号:14
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

握りやすく、作業性を向上させるグリップ付きでボールエンドタイプのヘックスレンチ。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口幅(mm)24 全長(mm)200 エスコ品番EA530H-200 質量(g)350 使用温度(℃)-20~70
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

口幅(mm)19.2 全長(mm)150 エスコ品番EA530H-150 質量(g)180 使用温度(℃)-20~70
1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

口幅(mm)34 全長(mm)300 エスコ品番EA530H-300 質量(g)920 使用温度(℃)-20~70
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

口幅(mm)29 全長(mm)250 エスコ品番EA530H-250 質量(g)560 使用温度(℃)-20~70
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管・空調・電路支持などの設備作業に必要な11機能を集約。設備工事に必要な多くのサイズのソケットが1本に詰まった商品です。本体グリップ部が360度回転し、作業シーンに合った角度に調整可能です。対応サイズ…8/9/10/11/12/13/14/17蝶ネジ/6.35mm(インパクト用ビット差込口)。全長(mm)…150
全長(mm)150
1丁
7,598 税込8,358
4日以内出荷

独自設計の新型ソケットを採用し、1つのソケットで2サイズのボルトナットが回せます。ギア数:72山で送り角は5度です。本締め可です。
用途配管工事、空調工事、電気工事などの、あらゆる設備工事に。 トラスコ品番347-5087 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)ヘックスソケット(8mm)、ツーサイズソケット(9/10mm・11/12mm・13/14mm)、レースウェイソケット(17mm)、蝶ねじソケット(M5/M6)、六角軸6.35mmビットアダプター
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性も抜群です。早回しの連続作業に最適です。ソケット部6角形状
寸法(mm)10
1個
3,298 税込3,628
91日以内出荷

8機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL 動画あり
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。 材質炭素鋼
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000 呼び100 質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6 適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。 軽量で、ワイドタイプです。 目盛付です。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2/2.5/3/4/5/6/8mm。T25。 グリップ付き六角レンチのセット。
先端形状六角
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(S型)
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾けて使えるボールポイントタイプ。T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フィット感抜群のT形樹脂グリップです。グリップ部には、滑り止め処理を施しており、グリップの端に同サイズの六角棒を配置しました。
付属品スタンド セット内容2.5、3、4、5、6、8、10mm 先端形状ボールポイント付
1セット(7本)
5,998 税込6,598
当日出荷

L型よりも力が入りやすいT型ハンドルの六角レンチ。 奥深くに取り付けている六角穴付ボルトの脱着に便利です。
仕様力が入りやすいT型 材質クロムバナジウム鋼
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)