190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式 質量(kg)0.2 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
2,398 税込2,638
当日出荷


BRAITH(ブレイス)グリルメッシュ BK
エコ商品
グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
用途グリル/エアロの補修やカスタムに 材質アルミニウム ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
用途グリル/エアロの補修やカスタムに 材質アルミニウム シルバー
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。 網目(mm)8×4 サイズ(mm)245×328
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,140 税込1,254
翌日出荷


耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど タイプ平板 比重約7.90 溶融点(℃)1399~1454 素材ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター) 寸法(縦×横)(mm)155×155 色調
1台
579 税込637
当日出荷


金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど タイプ巻物 比重約2.70 溶融点(℃)659 調質H24 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ100mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×184×180
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ200mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×314×310
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)







1台
609 税込670
当日出荷


1台
739 税込813
4日以内出荷

1台
609 税込670
4日以内出荷

風量調節機構付き(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。清掃容易なグリル部2分割構造。抜け止め金具付き。適用パイプ:Φ150mm。ネットフィルター付
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×251×247
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テスコムグリル鍋
「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役! みんなで囲む あつあつ鍋 時短調理に最適!直火にかけられる深なべ 直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。 容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。 1300Wのハイパワー! 早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。 マグネットプラグコード 着脱ワンタッチ。 万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。 お手入れ簡単!フッ素コート 深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。 深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。
付属品深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード 質量(kg)2.9(付属品含む) H/カジュアルグレー 容量(L)鍋:3.4 消費電力(W)1300 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時) 温度調節範囲(℃)保温~250
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3 ブラック 質量(g)234 ピッチ(mm)(極間)27 電流(A)15 定格125V 7A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
1,233 税込1,356
当日出荷

アイリスオーヤマグリル鍋 1枚プレート
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)付きがあり、2枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もできます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)保温~約250 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む) 質量(g)2800 材質ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 種類深なべ 質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む) 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

仕様タイプ = 換気グリル併用可能製品 = 19-Inch Rack材質 = ポリフォーム高さU = 2U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

アイリスオーヤマグリル鍋 3枚プレート
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)保温~約250 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時) 質量(g)2800 材質ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート 質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Qシリーズサランネット スピーカードライバーを保護するために設計され、再生時にはマグネットキャッチでカンタンに取り外しができます(グリルはサービスパーツとして別売です)。価格は1枚単位。
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き物も鍋物もコレ1台。蓋が立てられる着脱式電気グリル鍋。シーズヒーター採用。プレートは着脱式で丸洗い可能。プレートはフッ素樹脂加工でお手入れラクラク。ガラスふた付。フタは自立する設計で場所を取らない。マグネットコード採用で安心。深型鍋プレートは直火にもかけられるので、素早く下ごしらえが可能。
用途焼肉、お好み焼き、鍋パーティー等マルチに対応。鍋/なべ/一人鍋/ひとり鍋/ひとり電気鍋/ふたり電気鍋/電気なべ/3人用/4人用/グリルパン/ガラス蓋/自立フタ/深なべ/深型なべ/焼肉/2枚組プレート/波型プレート/パーティー/すき焼き/煮物/もつ鍋/水炊き/ちゃんこ鍋/焼きそば/餃子/目玉焼き/ホットケーキ/ステーキ/シンプル/新生活/一人暮らし 質量(kg)深なべ使用時:2.5、波型プレート使用時:2.3 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 電源コード(m)約1.8 温度調節範囲(℃)約80~230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)深なべ使用時:34.3×33.3×22.2、波型プレート使用時:33.3×33.3×18.7
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)排気用グリル 交換用フィルター
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター 呼称100
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込型スピ-カES-C0651用のフロントグリルです。
仕様グリル:木製ホワイト(マンセルN9.5近似色)、パンチングネット:圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色) 適合【スピーカー】天井埋込型スピーカー:ES-C0651 質量(g)400 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)360×12(露出部)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

3方向に取り付けられたチタン製風防とスタンド、延焼防止トレー、金属製のネットを使い分けることにより、1機種ながら4種類のグリルと2種類の焚火台として使用可能です。初心者でも扱いやすくベテランにも愛用頂け、そして災害など必要な時に必要な場所でしっかり対応できます。
用途アウトドアや災害時の備えに。 セット内容グリル本体×1、トレー×1、サポートバー×2、ステンレスメッシュ×1、収納バッグ×1 寸法(mm)(焼き網)330×245、(鉄板兼風防)169×245 収納時寸法(mm)385×280×35 使用時寸法(cm)(両サイドトレー)700×280×190、(網焼き・風防)400×280×190
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

その他【自動温度調節器】温度ヒューズ、サーモスタット 消費電力(W)1200 電源100V 本体寸法(mm)375×230×202 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)1.1 温度調整範囲(℃)100~230
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


まめいたKP グリル・網用
エコ商品
はさみ洗いで汚れスッキリ。魚焼き網やゴトクなどのサビ・コゲ落としに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。
寸法(cm)約1.8×3.3×高さ15.5 材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン 耐熱温度(℃)約80 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
249 税込274
7日以内出荷