狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口メス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径PT1/8
全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)670
油槽径(Φmm)35.7
最大吐出圧力(MPa)19.6
最大圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)
トラスコ品番373-3441
容量(mL)400
質量(g)1950
寸法L(mm)360
寸法l(mm)250
排出容量(mL)1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)最大25
チューブ径(Φmm)56
危険物の類別非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アズワン品番2-8818-01
危険物の類別非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)H150×W46×D267
質量(g)580
最大圧力(kg/cm2)300
容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式手動
最大吐出圧力(MPa)30
取付口PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)8.4
充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
ノズル長(mm)170
エアー接続口ハイカプラ20PM
吐出量(mL)25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリースガン 自転車用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
質量(g)70
ノズル接続径R1/8
ホース長さ(mm)350
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径PT1/8
全長(mm)約520
容量(mL)カートリッジ400、手詰め600
質量(g)1280
油槽径(Φmm)60.2
最大吐出圧力(MPa)44.5
最大圧力(MPa)44.5
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径PT1/8
全長(mm)約246
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)540
油槽径(Φmm)38.2
最大吐出圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
こんなお得な商品も!

狭所用ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)120
接続口径R1/8
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径PT1/8
全長(mm)235(ノズル含まず)
質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)70
動作方式レバー式
最大吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(mL/ストローク)0.6
充填方法カートリッジ
適合グリースTHKオリジナルグリース
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
直角90°タイプ。
材質鉄
寸法(mm)72×58
危険物の類別非危険物
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
1台
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125
ノズル長(mm)150
吐出量(mL/ストローク)0.4
排出圧力(MPa)最大55
筒長(mm)190
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
15mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質鉄
全長(mm)91
質量(g)170
危険物の類別非危険物
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
20mm用。かみ込み式。ボタンヘッド用。
材質鉄
全長(mm)88
質量(g)250
危険物の類別非危険物
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)167.2
ねじサイズM15P2.5
質量(g)102
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×880(H)
質量(kg)10.4
最大吐出量1100g/min
空気消費量(L/min)400
最大吐出圧力40MPa
吸入口サイズG1/4”
危険物の類別非危険物
空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式
材質スチール製
質量(kg)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650
最大吐出量30ml
ホース長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
2.5kg缶に直接セットできます。
増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式
エスコ品番EA991CG-2
材質スチール
質量(kg)3.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥73,100
税込¥80,410
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。
全長(mm)530
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
仕様手動式、タンク・増圧式ガン付
エスコ品番EA991CG-3
材質スチール
質量(kg)4.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450
容量(kg)5
ホース長さ(m)1.5
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
16kg缶に直接セットできます。
増圧式ガン付。
ちょう度【適合グリース】/NLGI-1
仕様手動式
エスコ品番EA991CG-5
材質スチール
質量(kg)6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×830
ホース長さ(m)3
最大吐出圧力(MPa)69
吐出量(mL)(最大)3
危険物の類別非危険物
1個
¥137,900
税込¥151,690
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。
全長(mm)425
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズル:R1/8”
1本
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
手詰め用コンパクトグリスガン 注入器
用途このベストアンサー製グリスガンは、精密なメンテナンスを行う方にとって頼れるツールです。車やバイクのドアヒンジやアクセルリンク、さらには工業機械の可動部といった、通常の注油器では難しい箇所にもスムーズに注油が可能。高圧対応で、狭い場所や複雑な形状のパーツにも確実にグリースが行き渡り、隅々までしっかりカバーすることができるためDIY愛好家からプロまで幅広く使えるグリスガンです。【高圧対応】。最大1,000 PSI(約69バー)の圧力で注油可能。少ない力で精密なグリース注入が実現。【大容量で便利】。約80mlのグリースを充填可能な大容量カップ使用。【高い操作性】。全長145mmとコンパクトな設計で、狭いスペースでの作業も快適。重量もたったの280gで片手操作可能な軽量設計です。
材質ノズル:合金、カップ:ニッケルメッキ鉄
寸法(mm)【ノズル】120
全長(mm)280
圧力最大1000 PSI(69bar)
カップ容量(mL)80
カップ径(Φmm)40×100
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ