208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01 使用温度範囲(℃)-40~200 特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度200 トラスコ品番397-4405 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210 淡白色透明 特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性 トラスコ品番356-4045 質量(g)65 使用温度範囲-40~180℃ 危険等級その他のもの アズワン品番6-373-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,898 税込4,288
当日出荷

精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール 比重1.03(25℃) 使用温度範囲(℃)-50~+200 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 揮発分0.1%(200℃/24h) 外観白色グリース状 種別その他一般シール剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個(50g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。 ちょう度265~295 トラスコ品番324-1432 質量(g)94 使用温度範囲-35~260℃ アズワン品番1-9879-02 危険物の類別非危険物
1本(75g)
19,980 税込21,978
当日出荷

高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用 仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃) 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度3号 比重0.9(20℃) 外観半透明白色グリース状 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

高真空用シリコーングリスです。
用途高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。 トラスコ品番397-4405 材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末 質量(g)75 使用温度範囲-40~204℃ 容量(g)50 ちょう度200 主成分シリコーンオイル、シリカ粉末 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

推定蒸気圧が20℃で10-9mmHgのグリースで、ガラスコックの潤滑や比較的高い融点のグリースを必要とする作業に最適です。
危険物の類別非危険物
1個(25g)
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自に高度精製した鉱物油を基油として用いたグリースです。
用途真空用 アズワン品番3-9912-01 危険物の類別非危険物
1個(40g)
2,588 税込2,847
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)超高真空用フッ素グリースZLVP
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。 ちょう度No.2 商品タイプフッ素グリース 特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性 トラスコ品番389-2018 タイプ汎用中高温用途 使用温度範囲(℃)-60~260 主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE) 危険物の類別非危険物
1缶(75g)
31,980 税込35,178
当日出荷

1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護 半透明白色 仕様(USDA/NSF)H1 性能(真空)1×10^-12mmHg 使用温度範囲(℃)-40~+260 容量(g)50 使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水 混和ちょう度280 アズワン品番3-9270-01 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
1,850 税込2,035
当日出荷

各種高真空装置のシールに
用途CFC・HCFC用 ちょう度217 白色半透明 商品タイプシリコングリース エスコ品番EA920AF-30 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(100g)
4,400 税込4,840
当日出荷

高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用 使用温度範囲(℃)-20~250 増ちょう剤PTFE 使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
1本(100g)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル真空グリース
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルがベースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
用途真空用 使用温度範囲(℃)-40~+180 容量(g)50 主成分シリコーンオイル シリカ粉末 危険物の類別非危険物 蒸気圧(Pa[Torr])10-6 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。 トラスコ品番555-4048 材質主成分:シリコーン系 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)80 ちょう度220~250 容器チューブ 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号 商品タイプウレアグリース 特性低発塵性、酸化安定性 外観色:淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-40~180 使用温度(℃)-40~180 滴点(℃)260 外観淡黄褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 280 増ちょう剤ウレア系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 99 融着荷重(N)1236 離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●内容:信越化学 50g入●材質:シリコーン●コード番号:1129-51 アズワン品番65-8687-59 危険物の類別非危険物
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

推定蒸気圧が20℃で10-10~10-11mmHgのグリースで、超高真空装置の潤滑・シール剤に適しています。
使用温度範囲(℃)+10~+30 危険物の類別非危険物
1個(25g)
24,980 税込27,478
当日出荷

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置 タイプフッ素樹脂増稠グリース 使用温度範囲(℃)-20~250 主成分パーフロロポリエーテル、PTFE 混和ちょう度280 ちょう度280 増ちょう剤PTFE 基油パーフロロポリエーテル 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。
用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所 ちょう度No.2 半透明白色 商品タイプシリコングリース 特性絶縁、耐熱性 仕様NSF/USDA:H1 種別チューブ 使用温度範囲(℃)-40~260 使用目的真空グリース、絶縁グリース 体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃) 粘度(NLGI)2 蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12 アズワン品番1-5587-01 危険物の類別非危険物 絶縁耐力400V/mil(50mil gap) 適合用途チューブ
1本(85g)
4,798 税込5,278
当日出荷

推定蒸気圧が20℃で10-8~10-9mmHgのグリースで、ガラスコックやこれら類似のジョイントの潤滑剤として最適です。
使用温度範囲(℃)-269~30 危険物の類別非危険物
1個(25g)
45,980 税込50,578
当日出荷

推定蒸気圧が20℃で10-7~10-10mmHgのグリースで、真空作業及び一般作業の潤滑剤として使用できます。
使用温度範囲(℃)+10~+30 危険物の類別非危険物
1個(25g)
16,980 税込18,678
欠品中

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリース
ちょう度200 トラスコ品番199-2830 使用温度範囲(℃)40~200 容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
37,980 税込41,778
当日出荷

ほとんどのプラスチック、ゴム類にご使用いただけます。 分離・硬化・乾燥がほとんどなく、耐久性に優れます。 USDA/NSF H1グレードに適合しており、一般的な真空グリースとしてはもちろん、食品機械用にもご使用いただけます。
商品タイプシリコングリース 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-40~+260 危険物の類別非危険物 蒸気圧1.2×1012mmHg
1個(85g)
8,598 税込9,458
8日以内出荷

シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-49
1本(25g)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-51
1本(50g)
47,980 税込52,778
13日以内出荷

科学的用途と工業的用途の両方で、高温での使用に適したシリコンを含まない高真空グリースです。-10~+240℃の幅広い温度範囲で良好に機能し、+10~+110℃の温度で最適な一貫性を維持します。優れた熱伝達特性を備えています。作動部位から熱を逃がし、加熱の危険と、熱に弱い部品が損傷する危険を減少させます。良好な「静止摩擦力」または付着力を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-50
1本(25g)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250 主成分フッ素油・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,390 税込9,229
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
12,100 税込13,310
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様摘要GTV-8、10、12用 TGK品番0000-09-71-31 セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル 型式GTV-14S
1セット
6,110 税込6,721
22日以内出荷


液抜きドレンバルブとしても使用可能です(摺りが外れないように注意してご使用ください)。
材質芯棒:PTFE Φd8
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース 特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性 茶褐色 使用温度範囲(℃)-40~120 使用温度(℃)-40~120 滴点(℃)220 外観茶褐色 混和ちょう度(25℃、60W) 315 増ちょう剤リチウム系 基油高級合成油 動粘度(mm2/s)(40℃) 100 融着荷重(N)1236 離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass 蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass 危険物の類別非危険物 銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±5mmとなります。
材質ガラス管/ホウケイ酸ガラス、芯棒 S/PTFE、Oリング A/PTFE、Oリング V/FKM+PTFE、Oリング B/FFKM(黒)、Oリング R/PTFE 寸法(mm)ODΦ8×IDΦ5、L:80 アズワン品番64-8910-52
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷