商品豆知識
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度No.2
色黄
特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番473-6435
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-20~200
容量(g)400
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性潤滑、耐水、防錆
商品タイプリチウムグリース
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。
ちょう度2
使用温度範囲(℃)-20~+150
色淡黄褐色
滴点(℃)270
増ちょう剤ウレア系増ちょう剤
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
色黄
使用温度範囲-20~200℃
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
温度(℃)液点:199
混和ちょう度278(25℃)
水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)
危険物の類別非危険物
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。
容器仕様チューブ口付
使用目的サビ・キシミ止め
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。
防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s)10.2(基油、100℃)
酸化安定度(kPa)14.7(99℃、100h)
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。
極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。
防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。
耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。
機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。
高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。
水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。
特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性
タイプジャバラ
使用温度範囲(℃)-20~200
使用目的潤滑、防錆剤
滴点(℃)290以上
密度(g/cm3)1.0(20℃)
外観淡褐色グリース状
増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス
基油鉱物油
動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)
危険物の類別非危険物
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。
耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア
特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性
外観淡い黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
色淡黄色
基油鉱油
危険物の類別非危険物
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。
潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。
耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。
機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。
圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。
防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~180
外観淡黄色
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。
酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。
耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。
高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。
保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。
電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース
特性潤滑、防錆、耐水
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-35~120
適点180℃
離油度7.2wt%(100℃×24h)
外観淡褐色
混和ちょう度323
増ちょう剤リチュウム
基油鉱油
動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃)
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度322
油差しタッチでグリース注入できます。
付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性
寸法(mm)H295×W80×D45
質量(g)120
使用温度範囲(℃)-10~60
危険物の類別非危険物
1本(100g)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
特に耐熱性に優れたウレア系化合物を増ちょう剤にしていますので、高温時においてもグリースが軟化して、軸受から流れ出したり軸受内で硬化することはありません(使用限界温度200℃)。
増ちょう剤のウレア中に金属を全く含んでいませんので、例え燃焼しても残留灰分が極めて少なく、メンテナンスが容易です。
金属化合物を含んでいないため、高温にさらされても酸化、劣化が少なく、長時間の使用に耐えます。
グリース構造が安定しているため軸受内で強いせん断を受けてもグリースが軟化流出することがありません。
水と接触する場所で使用しても、乳化したり、洗い流されたりすることが少なく、また水に混入してもグリースの硬軟化が小さく、その上さび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
高温時においてグリース構造が安定していますので、グリースが飛散したり、流出したりしませんので、一般のグリースに比べて補給量が少なくてすみ、また給脂間隔を延長することができます。
用途コスモウレアグリースは、特に耐熱性を必要とする製鉄機械、繊維機械などのドライヤーロールの軸受、窯業機械のトンネル台車軸受、製鉄機械の連続鋳造設備などの高温潤滑個所に適します。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、酸化安定性、耐水性、防錆性
滴点(℃)240以上
増ちょう剤ウレア系化合物
危険物の類別非危険物
モリブデン化合物の配合により極圧性、潤滑性に優れ、部品の焼付を防止します。この他酸化安定性、耐熱性、防錆性にも優れた高荷重用途グリースです。
用途衝撃荷重、高荷重を受ける潤滑箇所の集中給脂、手差し給脂に適します。
色調黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性極圧性、潤滑性、酸化安定性、耐熱性、防錆性、焼付防止
使用目的手差し給脂、集中給脂
増ちょう剤リチウム
基油鉱物油
動粘度(mm2/s)175.6(40℃)
危険物の類別非危険物
高温にさらされてもグリースの軟化、漏えいが小さく、また酸化、劣化することなく、200℃まで優れた潤滑性能を発揮します。
グリース構造が安定しているため強いせん断を受けてもグリースの組織が破壊されにくく、グリースが軟化して流れ出すこともありません。
高温下でも酸化、劣化しませんのでグリースが変質することが少なく長期間使用できます。
金属面へのなじみがよく、また強力な油膜を作りますので、高荷重下でも優れた潤滑性を発揮します。
水と接触する条件下で使用しても、洗い流されたり乳化することが少なく、そのうえさび止め性が優れていますので、潤滑性能を十分発揮します。
用途コスモ耐熱グリースBは特に耐熱性を必要とする製鉄、窯業、ゴム、染色工業など各種機械の高温潤滑個所に適します。
外観黄褐色軟膏状
増ちょう剤ベントン
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)34.51(100℃)
走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。
高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。
グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。
高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。
付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。
水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。
ベアリングやハブをさびから守ります。
特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止
外観淡褐色軟膏状
危険物の類別非危険物
石鹸基リチウム
粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度260
液色淡褐色
特性耐熱性、防錆性
仕様カートリッジ
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用目的潤滑
主成分精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。
ちょう度No.2
成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状半固体
引火点(℃)200以上(SETA)
滴点(℃)175以上
密度(g/cm3)約0.9(15℃)
混和ちょう度283
溶解性不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性
色淡黄色
アズワン品番64-7143-85
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。
使用温度範囲(℃)-25~+130
ちょう度2
色茶褐色
使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆
増ちょう剤リチウム石けん基
基油鉱油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
商品タイプリチウムグリース
寸法(mm)H150×W35×D35
色淡褐色
質量(g)95
使用温度範囲(℃)-20~+120
ちょう度2
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐水性、防錆性
1本(80g)
¥359
税込¥395
当日出荷
広範囲で使える有機モリブデン配合のリチウム複合グリースです。
有機モリブデン化合物を配合した高性能グリーススプレーです。
一般的なリチウムグリースに比べ耐熱性や油の保持性に優れ、せん断にも強い性能を示します。
特に極圧、振動下で摩耗、焼付を防止します。また、耐水性・防錆性にも優れています。
用途屋外の立体駐車装置のチェーン、摺動部、ピンに。
加熱炉、乾燥炉の軸受、摺動部など手差し給油箇所に。
色黄褐色
特性耐熱性、せん断安定性、極圧性、耐摩耗性、焼付防止、耐水性、防錆性
トラスコ品番293-0528
使用温度範囲-20~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
グリス種類モリブデン入りリチウムグリース
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。
用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。
色淡褐色
特性防錆性、耐磨耗性
トラスコ品番421-6342
材質主成分:鉱物油
容量(mL)300
質量(g)300
使用温度範囲-20~180℃
容器300mlスプレー缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
ポリマー入りなので付着性に優れます。
酸化安定性・機械安定性が優れています。
極圧性が優れています。
長寿命です。
防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。
一般作業機械の軸受潤滑。
各種ギヤー・モーターの潤滑。
衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
使用目的潤滑
外観黄色バター状
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。
ちょう度284
色茶褐色
特性潤滑、耐水、防錆
成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状半固体
使用温度範囲(℃)-20~110
引火点(℃)200以上(SETA)
滴点(℃)180以上
密度(g/cm3)約0.9(15℃)
混和ちょう度284
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
溶解性不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料
トラスコ品番683-5674
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.07L
特性強力防食・防錆
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。
ちょう度No.2
液色白色
特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性
仕様カートリッジ
トラスコ品番362-0166
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)-30~250
使用目的潤滑
主成分PFAE、PTFE
危険物の類別非危険物
1本(750g)
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。
油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。
水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。
歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性
外観黒色粘稠状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。
特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。
さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース
特性耐熱性、耐水性、防錆性
使用温度範囲(℃)-10~200
滴点(℃)260以上
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤ウレア
基油鉱油+ポリマー
動粘度(mm2/s)30.0(100℃)
蒸発量(%)0.25
危険物の類別非危険物
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。
特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
使用目的潤滑
外観淡褐色バター状
危険物の類別非危険物
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
ちょう度2号
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
タイプ低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)-65~220
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。
耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。
ちょう度2号
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性
タイプ低トルク・ワイドレンジ
使用温度範囲(℃)-50~260
増ちょう剤PTFE
基油フッ素油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途建設機械用に優れた性能。施盤チャック用に最適。付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
使用目的建設機械用
外観淡褐色
増ちょう剤カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
基油精製鉱油
危険物の類別非危険物
特性耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
キングスターEPは高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、有機モリブデン・ポリマー極圧剤・酸化防止剤などを有効に配合した極圧グリースです。有機モリブデン入りなので耐摩耗性に優れております。ポリマー入りなので付着性に優れております。酸化安定性・機械安定性が優れています。極圧性が優れています。長寿命です。防錆性・耐水性が優れています。
用途各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。一般作業機械の軸受潤滑。各種ギヤー・モーターの潤滑。衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。
色黄色バター状
ちょう度No.1
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード