カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 自転車部品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グリースe」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマハ グリース H  150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリース H 150GYAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
危険物の類別非危険物
ウレアグリース エーゼットウレアグリースエーゼット(105件のレビュー)
399税込439
1袋(80g)ほか
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性商品タイプウレアグリース
ヤマハ グリースE 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースE 150GYAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(150g)
12日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。
用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)使用温度範囲(℃)-10~200ちょう度2号危険物の類別非危険物
万能グリース エーゼット万能グリースエーゼット(108件のレビュー)
369税込406
1本(50g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
グリース J 150G YAMAHA(ヤマハ)グリース J 150GYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカル。 リチウム系の耐熱性に優れたグリースです。ビッグスクーターのドライブアクスルとドライブプーリ部位用に最適です。
用途ビッグスクーターのドライブ軸とプーリ部位用使用温度範囲(℃)-25~110ちょう度0号危険物の類別非危険物
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(264件のレビュー)
449税込494
1本(400g)ほか
欠品中
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
グリースL YAMAHA(ヤマハ)グリースLYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個(150g)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ヤマハグリースB  150G 90793-40012 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースB 150G 90793-40012YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2WAYロックナットレンチ KIJIMA(キジマ)2WAYロックナットレンチKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クラッチロックナット ソケット モノタロウクラッチロックナット ソケットモノタロウ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に差込角(mm)12.7材質炭素鋼
ハイレックスE オートグリスター 300ML ニッペコ(旧 日本礦油)ハイレックスE オートグリスター 300MLニッペコ(旧 日本礦油)
499税込549
1本
欠品中
集中給脂に適した軟らかいグリースです。300mlチューブに入っております。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません自動車オートグリスター。
セット内容ジョイント1個付き材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)300使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420アズワン品番64-8331-56危険物の類別非危険物メーカー商品コード129-2403
フレッチング防止剤 LGAF SKF(日本エスケイエフ)フレッチング防止剤 LGAFSKF(日本エスケイエフ)
929税込1,022
1本
当日出荷
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーントラックおよび乗用車のホイールベアリングすきまばめ配列の軸受および金属面ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなどベージュ使用温度範囲(℃)-25~250ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマルーブ グリスA YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ グリスAYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。 マリン用に耐塩水性を向上させています。 用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃ 耐水性グリース 従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
ヤマハグリースC 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースC 150GYAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1缶(150g)
4日以内出荷
リチウム石けん基のグリースで、耐水性、酸化安定性に加え広い温度範囲、特に低温で優れた性能を発揮します。
用途スノーモービル、除雪機、寒冷地で使用するATVなどの車体各部
スーパートルクカム KITACOスーパートルクカムKITACO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリット形状3種類 溝タイプA:への字 溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート プーリーグリス付属
シリコーングリースP-Eスプレー ファインケミカルジャパンシリコーングリースP-Eスプレーファインケミカルジャパン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース使用温度範囲(℃)-50~150白色不透明増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
グリースK YAMAHA(ヤマハ)グリースKYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個(150g)
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
スーパープーリーグリス K-CON(キタコ)スーパープーリーグリスK-CON(キタコ)(6件のレビュー)
439税込483
1本(5g)
当日出荷
プーリーへの使用に特化させた高性能高級グリス。耐熱性・熱伝導性・化学安定性に優れた窒化ホウ素(ボロン)を配合することにより、ボアアップ等のハイチューニングで高熱を持ったプーリーにも安定した潤滑効果を発揮します。 変速用プーリーローラー、ベアリング各部に最適。 モリブデン系グリス。
成分精製鉱油・有機モリブデン・リチウム複合石けん・窒化ホウ素(ボロン)温度範囲(℃)-20~300危険物の類別非危険物
ウレアグリス K-CON(キタコ)ウレアグリスK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
399税込439
1本(5g)
翌々日出荷
ウレア系グリス。 付着性・耐水性・耐摩擦性を要求される箇所に最適なグリス。
用途ゴムシール、ギア、アクスルシャフトシール部等成分鉱油・ポリウレア温度範囲(℃)-20~200液色危険物の類別非危険物
クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ)クラッチロックナットソケットDAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)34差込角(sq.)12.7
耐熱グリスECO-LiPlus 日本トレクス耐熱グリスECO-LiPlus日本トレクス
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
用途トレーラー用ハブベアリンググリス適合BPW専用内容量(g)400
NASKAグリース EP 化研産業NASKAグリース EP化研産業(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)
当日出荷から翌々日出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物
ブレーキグリースEX ダイゾーニチモリブレーキグリースEXダイゾーニチモリ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50g)
当日出荷
新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
外観オレンジ色危険物の類別非危険物
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
NASKAグリース EP エアゾール 化研産業NASKAグリース EP エアゾール化研産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
E型汎用グリス パルサールブE型汎用グリスパルサールブ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。 360°取り付け方向に制限はありません。 正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
(43232)シール、グリース ニッサン(43232)シール、グリースニッサン
1,498税込1,648
1個ほか
5日以内出荷
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E20~)SMC
5,551税込6,106
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E32~)SMC
6,192税込6,811
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプニッペコ(旧 日本礦油)
36,980税込40,678
1缶
当日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)CU800 銅ベース耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズニデックドライブテクノロジー
52,250税込57,475
1個
翌日出荷から99日以内出荷
〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3出力軸:キー付き
グリースメーター LAGM 1000E SKF(日本エスケイエフ)グリースメーター LAGM 1000ESKF(日本エスケイエフ)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。
トラスコ品番564-1753適合機種吐出口M10×1のグリースガン品名グリースメーター電源単3アルカリ乾電池1本(別売)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.3 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2331アズワン品番64-7143-73危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(高荷重用リチウムグリース) スミグリスEP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース特性耐荷重性トラスコ品番868-2329アズワン品番64-7143-71危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
59,850税込65,835
1個
翌日出荷から99日以内出荷
〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
出力軸:キー付き回転速度(min-1[r.p.m])許容平均入力:2000、許容最高入力:6000バックラッシ0.25
プッシュロッドセット 110.4266.60 bremboプッシュロッドセット 110.4266.60brembo
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.4266.60販売備考:ダイヤル部のロッド/ラバ-ブ-ツ/ストッパ-プレ-ト/Eリング/グリスのセットです 適合:ラジアルΦ16/19ブレーキ用関連商品:品番:110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,XR0.11.70,XR0.11.71,10.4760.75
関連規格品番:110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87,XR0.11.70,XR0.11.7110.4760.75
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E25~)SMC
5,974税込6,571
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2E40~)SMC
9,162税込10,078
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)