23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途センサー アズワン品番3-9326-11
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
エコ商品
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65 仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1 寸法(mm)W49×H14×L95 質量(g)約42 電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) 測定時間5秒 記憶容量最大400回分 アズワン品番3-9326-01 対象動物マウス・ラット
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

名称D(+)-Glucose 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H12O6 濃度(%)≧98.0 化学組成C6H12O6 アズワン品番89-0064-05 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量180.16 CAS登録番号50-99-7 分子式C6H12O6 別称ぶどう糖
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1セット(50個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

グルコースの有無を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、30~60秒後の間に変色の様子を確認することで測定可能です。
仕様(判定色)ボトルに表示 測定項目残留グルコース 測定時間30~60秒 測定レンジNegative/Positive アズワン品番4-1649-01
1本(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷

名称ブドウ糖(D-グルコース) 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C6H12O6 濃度(%)≧98.0 化学組成C6H12O6 アズワン品番2-3647-21 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量180.16 CAS登録番号50-99-7 別称ぶどう糖
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な目盛り付で、塗料を大量に使う現場に最適!。18Lペール缶にセットし、上部を外側に折り返して使用
用途内容器・塗料用 材質ポリエチレン 容量(L)18
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


名称スクロース 等級一級 化学式C12H22O11 濃度(%)99以上 化学組成C12H22O11 アズワン品番89-0066-37 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量342.30 CAS登録番号57-50-1 別称サッカロース
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ブドウ糖(100%)のタブレット。吸収が早くすぐにカラダや脳のエネルギー補給になります。 お子様からご高齢の方まで食べられ、アレルギー対応食の備蓄にも最適です。
保存期間(年)5年 種別パン・お菓子類 カロリー(kcal)360 船山品番7042791
1セット(100袋)
6,498 税込7,018
9日以内出荷

名称ショ糖(スクロース) 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C12H22O11 化学組成C12H22O11 アズワン品番2-3647-18 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量342.30 CAS登録番号57-50-1 別称サッカロース
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷

咀嚼能力を測定するグミです。30回咀嚼したグミゼリーを吐出し、咬断片の大きさを咀嚼能率スコア法サンプルシートを比較することで、スコア0~9の10段階で評価することができます。専用装置を用いることで、咀嚼したグミゼリーを自動で洗浄・解析し、咀嚼能力を測定できます(自動法)。目視で比較を行うため、装置無しでも簡易に評価することができます(スコア法)。咀嚼能率スコア法サンプルシートは添付しています。グルコース法にも対応しています。
保管環境冷蔵
1箱(100個)ほか
24,900 税込26,892
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
1本(100枚)
4,390 税込4,829
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(50枚)
10,700 税込11,770
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)