30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 吊元右勝手 材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13 質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください) 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)40
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)30~45mm 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース 吊元左勝手 材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13 質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください) 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm ドア厚(mm)40
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg)15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20 仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース 長さ(mm)100 幅(mm)29 厚さ(mm)56.5
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。使用頻度が高い場所には専用サポートを使用してください。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 長さ(mm)81 幅(mm)29 厚さ(mm)49.5
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼SUS304(上部金具)、ステンレス鋳鋼SCS13(下部金具)。扉厚 36~55mm。扉重量 20kg以下。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm
用途カウンタードア 長さ(mm)81 幅(mm)29 厚さ(mm)49.5
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)143 幅(mm)29 厚さ(mm)65
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)136 幅(mm)29 厚さ(mm)65
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)96.5 幅(mm)25 厚さ(mm)63.5
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)100 幅(mm)29 厚さ(mm)49.5
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)100 幅(mm)31 厚さ(mm)65
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷

笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ51~75ミリで調整可能。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 高さ(mm)51~75 適合品番1602A,1602AK,1602B,1602C
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

best製グレビティヒンジ用のサポート。対応商品:1602A,1602AK,1602B,1602C。高さ40~58ミリで調整可能。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 高さ(mm)40~58 適合品番1602A,1602AK,1602B,1602C
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース 適合扉質量(kg)20 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM) 仕上バレル+樹脂部:黒つや消し 扉寸法(mm)20~40
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

笠木付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30 勝手左右兼用 仕様左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30 勝手左右兼用 仕様左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米式バルブ対応のポンプ(空気入れ)を英式バルブ対応にする変換アダプター(米式口金を英式口金に変換)。 鉄ポンプを除くすべてのパナレーサー製ポンプに対応。 BFP-N02AGF-S(可変式フロアポンプ)およびBMP-N21AGF-S(可変式フロアミニポンプ)の補修パーツ。
用途英式バルブ用 ブラック
1個
399 税込439
当日出荷

軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20 仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)