大きな粒子と小さな粒子の力で色々な汚れも簡単に洗い落とせます。
泡立てやすい3層構造です。
用途不織布面で洗ってもキズをつけません
トラスコ品番239-0026
材質ナイロン不織布(研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)33
色グレー
縦(mm)122
横(mm)62
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。
長尺の10mタイプです。
両面スキン皮膜があり、低吸水です。
強力な14.0NMと粘着剤仕様です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
耐水性、止水性に優れています。
用途防水・気密・防音・断熱に。
シール材やパッキン材として。
バックアップ材として。
材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン
厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15
材質ゴムスポンジ(EPDM)
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
色グレー
硬さ(N)30±20(40%圧縮)
見掛密度(kg/m3)100±20
サービス分類オーダー・加工
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
ペリカンケースのフォームセットです。
材質ウレタン
耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色グレー
伸び(%)290
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)7.1
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.45
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
カラースポンジ
パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材
反発弾性に優れています
気密・水密性・加工性が良いです
材質ポリエチレン
耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。
内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。
材質EPDM発泡体
耐熱温度(℃)100
主な用途隙間用
アズワン品番64-2284-80
1巻
¥595
税込¥655
当日出荷
ニコッと可愛いキッチンのお役立ちクリーナー
材質PET・ポリウレタンフォーム
色グレー
高さ(mm)150
質量(g)15
縦(mm)80
横(mm)20
適合用途食器洗い用
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ タイヤ用
モノタロウ
¥359
税込¥395
耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。
適合用途タイヤ・ホイール洗浄
寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50
全長(mm)約240
色グレー
危険物の類別非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
用途ホイールの洗車、洗浄に。
色グレー
寸法・サイズ(mm)38Φ×200
材質(柄部)ABS
材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨粒子なしのため、キズをつけずに湯あかを落とせます。
浴槽のカーブにフィットするラウンド型デザインです。
トラスコ品番251-2734
グリーン購入法適合
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
2種類の素材のパイルで汚れをスッキリ落とし、泡立ちが豊かです。
しなやかで折り曲げやすいです。
用途お弁当箱やプラスチック容器の洗いに。
フッ素加工のフライパン、鍋やグラス、食器などキズをつけずに色々使えます。
トラスコ品番251-2735
アズワン品番65-0471-80
グリーン購入法適合
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
泡立てやすいやわらかさのスポンジです。
コゲつき汚れもしっかり落とします。
用途お弁当箱やプラスチック容器の洗いに。
フッ素加工のフライパン、鍋やグラス、食器などキズをつけずに色々使えます。
トラスコ品番251-2736
グリーン購入法適合
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ボトルの底の隅にフィットし、特殊な研磨粒子で茶渋・コーヒーの着色汚れがとれます。
三日月壁のハイブリッド3層貼り合わせスポンジ。
仕様スポンジが交換可能
トラスコ品番207-2418
厚さ(mm)33
色グレー
質量(g)8
縦(mm)100
横(mm)50
アズワン品番64-8606-52
適合用途食器洗い
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。
材質スポンジ、ウレタン
寸法(mm)45×100×28
色グレー/イエロー/ブラック(三層)
危険物の類別非危険物
適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
仕様乾式、湿式に対応
材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)
厚さ(mm)5
寸法(mm)115×140
適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
キズをつけずにやさしく洗えるソフトタイプ。
材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
色グレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×5.8×3.3
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
長い毛先が細かいミゾの汚れをかきとります。
凸凹の多い速乾床にも使えます。
引っ掛けタグ付きです。
シンプルなモノトーンカラーです。
トラスコ品番456-3762
材質抗菌ウレタンスポンジ、ネット:ポリエステルフィルム
厚さ(mm)55
色グレー
縦(mm)145
横(mm)78
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護
粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます
材質発泡ラバー(NBR)
長さ(mm)900
寸法(mm)約30×30
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)3
幅(mm)30
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットする細長形状で、コップの底も洗いやすい。
置くとゆらゆら動くかわいらしい形がキッチンを楽しくする。
へたりにくく長持ち。
適合用途食器洗い
寸法(mm)143×66×35
材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはねるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。カラフルな12色展開でキッチンをかわいく演出します。
材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
寸法(Φ×mm)91×35
適合用途食器・調理器具洗い
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます
壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)8
長さ(mm)1820
寸法(mm)27×27
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはねるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。カラフルな12色展開でキッチンをかわいく演出します。
材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
色グレー
寸法(Φ×mm)91×35
適合用途食器・調理器具洗い
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ