175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプD(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう 寸法(mm)Φ10×127 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷

先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 トラスコ品番408-3822 材質本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm)Φ6×156 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。 タイプペンシル型 先端超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145 タイプペンシル型 材質(本体)プラスチック 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ7.2 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エンジニアケガキペン
エコ商品
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。 ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。 針を収納できるので、安心安全。 先端超硬チップ。
用途工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。 全長(mm)130 直径(Φmm)8 質量(g)36 タイプペンシルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

シンワ測定ケガキ針
エコ商品
先端は超硬チップ付きです。先端は直線と先曲がりで使う場所に合わせられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプ標準型(両針付) トラスコ品番408-3831 材質本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm)Φ7×212 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 タイプE(ペン型) 仕様替針式 材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ8×130 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm)40 タイプ替え芯 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 材質(先端)超硬合金材質G2
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケガキ針D専用の替芯です。
仕様ケガキ針D専用替針 材質針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ3.5×64 質量(g)4 入数1本入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に 仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45 アズワン品番65-2725-91 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

大見工業ケガキゲージ KW-200
エコ商品
本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。
用途コラムのセンター出しに。 仕様コラム 400mmまで使用できます トラスコ品番357-3046 最大測定長(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132 タイプペンシル型 トラスコ品番377-6409 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理) 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ8 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

シンワ測定替針 ケガキ針用
エコ商品
ケガキ針E専用の替芯です。
用途ケガキ針E専用の替芯 仕様ケガキ針E専用替針 材質針先:タングステンスチール 寸法(mm)Φ5×118 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

SK(新潟精機)デジタルケガキゲージ
エコ商品
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯 全長(mm)40 適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質チップホルダ/真鍮(BSB) 材質(本体)- 質量(g)50(1本) 外径(Φmm)2 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)- 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156 タイプペンシル型 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)6 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150 タイプペンシル型 トラスコ品番817-7515 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)50 径(Φmm)6 硬度先端/HRA87 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SK(新潟精機)デジタルケガキノギス
エコ商品
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業に タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04 アズワン品番65-2725-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

材料面へのマーキングに便利なツールです。
用途金属等、材料面のマーキングに 全長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途彫刻加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)超硬工具セット
エコ商品
タイプ標準型(両針付) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SK(新潟精機)角台トースカン
エコ商品
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に 長さ(mm)ケガキ針:265 全長(mm)300 台の長さ(mm)80 台の幅(mm)55 台の高さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 仕様インチ換算表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 厚さ(mm)1.2 短枝(mm)80 幅(mm)10 材質ステンレス 質量(g)20 測定範囲(cm)15 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
849 税込934
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに 材質ステンレス鋼 本体質量(g)230 精度(mm)直角:0.3以内 板厚(mm)1.5 ベース寸法(mm)164×8×16 長さ許容差(mm)±0.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイナーズナイフ替刃。(デザインナイフ替刃)替刃ケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。またプラスチックやアルミのケガキ等に便利な針が付属しています。
材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番469-8592 適合本体デザインナイフ、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック)、デザイナーズナイフ(イエロー・ブラック・ピンク・ブルー)文具台紙 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
229 税込252
当日出荷