21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アークランドサカモトPRO SERIES ディスペンサー
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)マイナス30
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。 材質ポリエチレン
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。 日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
オレンジ 材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり 仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト 材質(本体)ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)15 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)15
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレンバルブ:シリコン
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1ケース(50枚×100袋)ほか
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモトディスペンサー 三つ穴
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に ホワイト 仕様3つ穴
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。 使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ 容量(mL)500 材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン 高さ(mm)225 目盛(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)27 底寸法(mm)63
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 材質(本体)PP 耐熱温度(℃)70(本体)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。 材質LDPE ナチュラル 容量(mL)500 ノズル長(mm)約60 メモリーなし ノズル直径(mm)5 詰め替え口径(mm)42 アズワン品番65-2366-45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷


出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!。片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質ポリプロピレン
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理水は不要。混ぜて待つだけで、簡単に調理ができます。 オタフクソース株式会社と共同開発。 オタフクトマトケチャップを使用。この商品に使用されているまぜごはんのもとのうちトマトケチャップは7%です。 トマトの爽やかな酸味と甘味がぎゅっとつまったチキンライスです。 安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
セット内容スプーン1個/BioPE(25%)+PP、脱酸素剤(非鉄系)1個 備考(1) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出し、袋の底を広げます。(2) まぜごはんのもと袋を開封して中身をアルファ化米袋へいれ、スプーンでよくかき混ぜてください。(3) アルファ化米袋のチャックを閉め40分お待ちください。(常温20℃の場合)よく混ぜてからお召し上がりください。 原材料【まぜごはんのもと】トマトミックスソース(大豆・りんごを含む、国内製造)、トマトケチャップ、野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏肉、砂糖、食塩/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色素)【アルファ化米】うるち米(国産) 保存期間(年)4 栄養成分【エネルギー】328ckal【タンパク質】7.6g【脂質】1.2g【炭水化物】71.9g【食塩相当量】 1.6g
1箱(229g×20個)
12,980 税込14,018
5日以内出荷