116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
仕様●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 消費電力(W)約0.45 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象単板・木材全般 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。 あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。 より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。 「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
エコ商品
材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
多種類の木材・合板の水分計 測定物に当てるだけで測定可能 (財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg)0.39 電源電池(006Pアルカリ)X1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象木材全般 その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ999点 測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW)350 サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK品番257-68-03-01 適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ 定格消費電力(W)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
エコ商品
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 動画あり
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%)(コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg)0.39 質量(g)390 外形寸法(mm)72×146×118 電源電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式高周波容量式(20MHz) 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×146×118 測定対象コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%)0.1 測定精度(%)±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500枚)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
139,800 税込153,780
16日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステルフィルム 厚さ(μm)100 サイズ(mm)75×25(測定可能範囲:40×25)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所アルミシート(500枚/箱)
エコ商品
仕様アルミシート 適合本体FD-230/240/720/800用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ケツト科学研究所もみすりロール(2ケ/組)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
1セット(5枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所FD-660用赤外線ヒーター
エコ商品
適合本体FD-660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

仕様100V 400W 通常の交換用ランプです RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

紙水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所紙水分計
エコ商品
仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg)本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3 タイプセンサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:40×40×125 測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲0~40℃ 測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所木材水分計
エコ商品
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。 平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。 管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ電池1.5V×6 測定方式電気抵抗式 測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。 機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%) 測定対象単板・木材全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所データロガーソフト(FD-720用)
エコ商品
適合機種FD-720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケツト科学研究所プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)
エコ商品
適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用 RoHS指令(10物質対応)対応 紙幅(mm)58
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所生コン・砂水分計
エコ商品
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)