耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)1
エスコ品番EA911AV-1
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥7,460
税込¥8,206
当日出荷
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)3
エスコ品番EA911AV-3
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)300
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)5
エスコ品番EA911AV-5
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。)
良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7074
厚さ(mm)3.38
質量(g)58
規格EU
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケブラー(R)は、耐切創性、耐熱性に優れ、災害発生要因として多い「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぐ防護服素材として最適です。
全長(cm)95
材質ケブラー(R)繊維製布紐部:綿
幅(cm)65
仕様首掛紐・腰紐付
種別前掛け
耐熱温度(℃)(素材)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール
コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。
材質コード:ケブラー繊維
寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)
質量(g)69
固定方法ベルトクリップ
コード長さ(cm)120
エスコ品番EA628AT-120
材質ケブラー紡績糸
全長(m)330
番手#20
引張強度(N)82
太さ(mm)0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
寸法(mm)100×39×15
材質(ケーブル)ケブラー繊維(長さ:60cm)
耐荷重(g)垂直:112
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)40
タイプ厚手タイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。
材質ケブラー(R)
サイズフリー
幅(cm)7.5(縮小時)
全長(cm)17
ゲージ数7
耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
特性耐切創
1双
¥399
税込¥439
当日出荷
アシストフックの自作用PEライン。PEライン(ダイニーマ)はケプラーに代表されるアラミド繊維のような紫外線による強度劣化が全くない。チューブ状に編み込んでいるので中芯を取って使用し、ニードルを使いチチ輪の作成などが可能。ケプラーに比べて同じ太さであれば柔らかくしなやか。
用途釣り・青物・ジギング
ミドルサイズのキーリールです。ケーブルには摩擦に強く丈夫なケプラー繊維を使用。バッグやベルトへ装着しやすいカラビナクリップ付で鍵やICカードの紛失防止に役立ちます。
アズワン品番65-3858-61
1セット(4個×50枚)
¥71,980
税込¥79,178
93日以内出荷
アシストフックの自作用PEライン。最も魚が警戒しないブルーカラーを採用。PEライン(ダイニーマ)はケプラーに代表されるアラミド繊維のような紫外線による強度劣化が全くない。中芯を取り出し、チューブ状に編み込まれたPEを使用します。ニードルを使いチチ輪の作成などが可能。ケプラーに比べて同じ太さであれば軟らかくしなやか。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
アズワン品番65-9251-45
1双
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
ケーブル長(m)2
コネクタ形状Lightning-USB-A
対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation)
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・通信
1本
¥1,688
税込¥1,857
8日以内出荷
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~80
補強層特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
アズワン品番65-9251-46
1双
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
7×7ナイロンコートワイヤー入りアシストフックの自作用PEライン。もっとも魚が警戒しないブルーカラーを採用。PEライン(イザナス)はケプラーに代表されるアラミド繊維の様な紫外線劣化が全くない。アシストPEの中にナイロンコートワイヤーが入っている為、鋭い歯によるアシストPE切れを大幅に減少させることが出来る。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
全長(m)2
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。
優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。
アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。
自動車産業。
薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。
材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン
色黒杢
トラスコ品番478-9768
厚さ(mm)1.4
サイズフリー
質量(g)59
幅(cm)10
長さ(cm)40.0
耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)
特性耐切創
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。
材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル
色グレー×イエロー
サイズL
規格EN388 2016規格:4X44DP
入数(双)1
機能耐切創、耐突刺、防寒
全長(cm)約25
中指長(cm)約8.5
耐切創性X/D
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
太刀魚ジギング専用設計、ツインアシスト サーベルスナイパーアシストはアシストラインの長さ違いで2パターンございます。ショートタイプは「TWS-22」、ロングタイプは「TWL-22」のそれぞれの品番となります。
用途超細軸で、素早く掛けるためのフォルム、そしてロングテーパーポイントが特徴のサーベルスナイパーフックと*ケプラートメタルGXを組み合わせた太刀魚ジギングに特化した専用ツインアシスト。ジグの動きを最大限生かす軽量設計で、パーツ一つ一つにこだわって仕上げました。キンクなど煩わしいトラブルが少なく、これまで以上に手返しの良い太刀魚攻略が可能です。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で太刀魚の鋭い歯にも対応します。(YGK社製)
仕様【アシストライン】ケプラートメタルGX【リング】アシストリング(A-PR) #SS【収縮チューブ】ブルーリンクチューブ(B-ST) 2.5mm
色シルバー
タイプショート
フックサーベルスナイパーフック(TS-05)
入数2組
太刀魚ジギング専用設計、ツインアシスト サーベルスナイパーアシストはアシストラインの長さ違いで2パターンございます。ショートタイプは「TWS-22」、ロングタイプは「TWL-22」のそれぞれの品番となります。
用途超細軸で、素早く掛けるためのフォルム、そしてロングテーパーポイントが特徴のサーベルスナイパーフックと*ケプラートメタルGXを組み合わせた太刀魚ジギングに特化した専用ツインアシスト。ジグの動きを最大限生かす軽量設計で、パーツ一つ一つにこだわって仕上げました。キンクなど煩わしいトラブルが少なく、これまで以上に手返しの良い太刀魚攻略が可能です。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で太刀魚の鋭い歯にも対応します。(YGK社製)
色シルバー
タイプロング
フックサーベルスナイパーフック(TS-05)
入数2組
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業
機能耐熱性・耐切創性
サイズフリー
全長(cm)24
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材)300
ショートジグにも最適、ワイヤーシングルアシスト
用途サワラ(サゴシ)、ヒラメ、ハガツオなど刃の鋭いターゲットを狙うためのシングルアシスト。アシストラインは強力でかつ柔軟でキンクしにくいハイブリッドワイヤー「ケプラートGX(200Lb)*」を更に透明収縮チューブで保護しています。魚の鋭い歯によるアシストライン切れ対策を万全にしたスペシャルモデルです。ショートタイプ~セミロングタイプのジグにセットしやすい豊富なラインナップ。 *ケプラートメタルGX:繊維のしなやかさにメタルのアシストを加えたNEWタイプの鈎元糸です。高い耐摩耗性で歯の鋭い魚に対応します(YGK社製)
仕様【アシストライン】ケプラートメタルGX【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mm
色シルバー
フックジゲン(JH-10)#1/0~#3/0、ジゲンハイパー(JH-30)#4/0~#6/0
入数(個)3
ベンチレーションで通気性抜群
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
クールマックスの吸汗速乾素材採用!
日本の環境を考慮した耐湿気設計
日本人の体型にフィットするサイズデザイン
反射素材で視認性もばっちり
ストレッチ性も抜群
雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き!
ポケットデザインも使いやすさを追求
機能視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。
素材外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス防護:100%ポリエステル裏地:55%クールマックス、45%クールパス クラス1防護素材
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
色黄
素材(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
セット内容セット品
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
サイズLL
トラスコ品番787-1341
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%
色ブラック/グリーン
質量(g)108
規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
機能耐溶剤
全長(cm)29.0~31.6
中指長(cm)8.9
手のひらまわり(cm)25.9
アズワン品番64-8379-94
滑り止め効果あり
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.57MB)
耐溶剤性石油系溶剤
1セット(12個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
関連キーワード