波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
長さ(mm)1829
関連資料(0.63MB)
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類オーダー・加工
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.17
間口W×奥行D(mm)55×55
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン。
換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)1820
材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)101
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用ケラバ三方。屋根の端部のケラバを支柱と梁とを直角と垂直に交差させる金具。屋根の勾配に合わせて角度の調整が可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼びM4
寸法・サイズ(mm)4.0×16
仕様パッキン付
材質ステンレスSUS410
適合板厚(mm)0.5
表面処理パシペート
頭径(mm)10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
ケラバ部の施工
袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側91mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
軒先ケラバ部へは箱瓦を袖瓦同様に固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)3.3
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)335×45
対応勾配3.5寸以上
1枚(3.3kg)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
ケラバ部の施工
棟際ケラバ部へは長尺袖瓦を使用して下さい。
長尺袖の下端があたるよう切断加工して下さい。
調整っした長尺袖の棟側にΦ4の下穴を7寸丸巴の被りシロ以内に開け、75mmステンレスリング釘で固定し、軒側は90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)4.2
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)335×45
対応勾配3.5寸以上
1枚(4.2kg)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケラバ、棟、谷等のカシメ部のツブシ機。
用途板金作業に。
全長(mm)約340
能力カシメ寸法2分~8分まで。カラー鉄板、ステンレス鋼板、銅板、アルミ板、0.4mm6枚重ねまで。
刃幅(mm)170
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
ケラバ部の施工
袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント
色カナディアンブラック
仕上プレミアムコート
使用地区一般
質量(kg/枚)3.4
認定番号(不燃材料)NM-9133
働き寸法(mm)363×45
対応勾配3.5寸以上
1枚(3.4kg)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
軒の出がない軒ゼロ住宅に最適 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。軒やケラバにも使用ができ、しっかりと換気性能を実現します。
用途軒裏換気(防火)
付属品専用ビス:32mm(80本)
材質ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、ポリプロピレン、EPDM、熱膨張材
規格寸法(mm)49×60×1820
色調本体・専用ビス…ホワイト
入数10本
1ケース
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
〇パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭。〇対候性・耐熱性・耐酸・アルカリ性に優れた。ポリオレフィン系パッキン付
用途役物瓦+木材。ケラバ・軒・棟の瓦押さえ
材質SUSXM7
呼び径(mm)4.5
頭径(Φmm)10
ねじ(mm)55
材質(パッキン)ポリオレフィン系
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
頭部形状なべ
材質ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM
頭部形状なべ
用途角波等の壁材留めに
ケラバ・水切等の役物留めに
呼び径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(ねじ部)SUS410
材質(パッキン)塩ビ
頭径(mm)12.4
頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
屋根が風圧で吹き上げられないよう、母屋、桁に確実に接合するためにたる木の側面に緊結する金物です。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも施工できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも接合できるため、ケラバ側やたる木間距離が短い場合でも納まりよく施工可能です。軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合はタルフィック・Lを、右側に接合する場合はタルフィック・Rを使用します。軽量なので現場作業が容易です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
付属品太めくぎ ZN40×4本
規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質鉄
全長(mm)16
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)16
用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質SUS410
全長(mm)16
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
ねじ(mm)16
材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(50本×5袋)
¥6,000
税込¥6,600
5日以内出荷
用途薄鋼板+薄鋼板。・薄鋼板同士の接合。・折板の水切り面戸。・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ。・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め
材質SUS410
全長(mm)13
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)
ねじ(mm)13
1箱(100本×5袋)
¥5,000
税込¥5,500
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ