こんなお得な商品も!

クリップ ダンボール用 多用途
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)75×75×67
質量(g)54
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。
テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。
中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。
3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm)92
寸法(mm)92×14×27
高さ(mm)27
質量(g)約7.5
奥行(mm)14
全高(mm)27
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
用途各種小型ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
使用例各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
強力グリップで落下をストップ!携帯ストラップ・名札等取付用、キーパークリップM バラ。携帯電話のストラップの先端に取り付ける等、機能的でオシャレなクリップです。強力なグリップ力で落下を防止します。
材質本体:POM、レバー:ABS樹脂製・ステンレス
寸法(縦×横)(mm)本体:40×13
製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。
ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。
スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。
不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
材質(ピン)S45C
表面処理(ピン)ニッケルメッキ
材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ
表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ
材質(リング)SWRH62A
材質(フック)SWRM6
表面処理(フック)ニッケルメッキ
耐熱温度(℃)150
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに
トラスコ品番762-9982
材質樹脂
長さ(mm)250
幅(mm)90
厚さ(mm)18
質量(g)126
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
28リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能
タイプ中皿あり
容量(L)28
寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275
寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182
トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
材質/仕上ステンレス(SUS304)
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
ダンボールのかどに手軽にとめることができます。
用途ダンボールの角に手軽にとめて、開いた状態に保持できるため作業性が向上します。
寸法(mm)280×95
材質プラスチック
1セット(100個)
¥28,980
税込¥31,878
25日以内出荷
超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。
水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)
セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器
主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。
座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
20リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293
質量(kg)2.38
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)2380
タイプ中皿あり
容量(L)20
寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227
寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192
トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)293
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)293
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)
施錠方法ダイヤル錠
2018年トラスコ掲載ページ10 0230
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
通常のお弁当メニューにも、どんぶりランチにも使い分けができる、便利な2容器構成の保温ランチ。
材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体:PP、おかず容器フタ:シリコーンゴム
色ネイビー
高さ(mm)144
質量(g)484
縦(mm)120
横(mm)153
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
携帯用の収納ケースが付いたペットボトル用のストローホッパーキャップです。350ml、500ml両方のペットボトルに使えます。ペットボトルに合わせて調整。
材質フタマスコット部:ABS樹脂/耐熱温度80度、フタ・本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストロー止め具:ポリプロピレン/耐熱温度100度、ケース:AS樹脂/耐熱温度80度、フタパッキン・リングパッキン・ゴムリング・チューブ:シリコン樹脂/耐熱温度140度、ストロー:ポリエチレン/耐熱温度70度、スプリング:ステンレス、ピン:BS(真ちゅう)、ストラップ:ナイロン
寸法(mm)約143×54(携帯収納ケース) 約直径40×250
種類ミッキー
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
携帯性と保温性を両立したスリムな保温ランチボックスです。
材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ご飯容器フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、保温ケースフタ・リング・止め具・ご飯容器本体・おかず容器本体・スープ容器本体・スープ容器フタ・弁本体:PP、おかず容器フタ・スープ容器フタパッキン・エア弁:シリコーンゴム
色グレー
高さ(mm)114
質量(g)582
縦(mm)180
横(mm)130
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
スープをプラスできる保温弁当箱 700ml。ごはん・おかず・スープ容器がセットになった保温ジャー。温かさをキープするステンレス真空断熱構造。保温ケースフタは、乗せて留めるロック式。ご飯容器は250ml(お茶碗約1.2杯分)、おかず容器は250ml、スープ容器は200ml。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・止め具・リング・ごはん・おかず・スープ容器/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム
色アイボリー
容量(mL)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11.4×18
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。レンズの角度を細かく調整可能です。
多彩なメニューに対応する、どんぶり型保温弁当箱。
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム
寸法(mm)145×138×110
色ピンク
容量(mL)620
段数2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
多彩なメニューに対応する、どんぶり型弁当箱です。
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体=PP、おかず容器フタ=シリコーンゴム
寸法(mm)145×138×110
色グレー
容量(mL)620
段数2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
どんぶり型保温弁当箱。カレーやシチュー、どんぶりメニューに。スタイリッシュで使いやすい縦型ケース。電子レンジで温めることで、より温かいごはんを保てる。おかず容器のフタはシリコーン素材で、汁もれしにくい。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 保温ケースフタ/ポリプロピレン(中材/発泡PP断熱材) 止め具・リング・おかず・ごはん容器本体/ポリプロピレン おかず容器/シリコーンゴム
通常のお弁当メニューにも、どんぶりランチやカレーにも使い分けできる、どんぶりタイプの保温ランチボックス。残り物を詰めるだけで、まるでカフェのお弁当に。ごはんとおかずを分けて保存できるので、おかずの汁でご飯がふやけたりしないので、美味しい状態で食べることができます。おかず容器のフタは、汁もれしにくいシリコーン蓋。
ステンレス真空断熱構造で温度がキープできます。外びんと内びんの間にある真空断熱層が、中の温度を逃がしにくく、外の熱を中に伝えにくくしているので、保温も保冷も可能です。
ごはん容器・おかず容器は、フタを外して電子レンジで温められる。 ご飯はお茶碗約2杯分入るので、男性にも満足の大きさです。 外容器以外の容器やフタは、食器洗い乾燥機で洗えます。
各容器のフタは確実に閉めてください。漏れて、ヤケドやものを汚す原因になります。ご飯やおかず、スープ類を長時間保存しないでください。変質や腐敗の恐れがありますので、6時間以内を目安に必ず食べきってください。ごはん容器・おかず容器にスープ類は入れないでください。おかず容器は汁もれしにくい構造ですが、閉め方が弱かったり、汁気の多い食品を入れた場合に汁もれを起こすことがありますので、容器を横倒しにしないでください。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 保温ケースフタ/ポリプロピレン(中材/発泡PP断熱材) 止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体/ポリプロピレン おかず容器フタ/シリコーンゴム
色グレー
容量(mL)800(ごはん容器/400 + おかず容器/400)
質量(g)484
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×14.4×12
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード