25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック 出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~8CH) 電源電圧(V)DC12(ACアダプター) 入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP インターフェースマウス、リモコン HDD4TB(増設可能) 解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288 再生速度最大64倍速 動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可) 記録メディアUSBメモリー、FTP 映像圧縮方式H.265、H.264 容量(TB)4TB 音声入力RCA×4(LINEレベル) 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳)
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。 AHD/アナログ出力切替付。
用途屋内使用 形状BOX型 質量(g)バリフォーカルレンズ:65 電源(V)DC12(DC10~15) 本体質量(g)カメラ本体:225 有効画素数(H)1945×(V)1097 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レンズ取付時:60×57×148 消費電流(mA)DC12V時:180 防塵防水性能- 焦点距離(mm)2.8mm-12mm 使用可能雰囲気温度(℃)-10~+50 画素数200万画素 使用場所屋内 関連資料(0.19MB)
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

400万画素の映像をデュアル電源方式で 5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
仕様【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 付属品カメラ本体、取扱説明書、テスト用モニターケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCジャック)、アンカー、ネジ、ドームカバー取外し用板 形状ドーム型 質量(g)約350 電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック) 角度(°)【撮像】LC-T440A:ワイド端水平:約100/垂直:約57、テレ端水平:約29/垂直:約17、LC-T440B:水平:96/垂直:53 寸法(Φ×高さH)(mm)134×97.5 有効画素数2560×1440(約400万画素) 最大消費電力(W)2.5 総画素数2688×1944(約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと) 焦点距離(mm)LC-T440A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T440B:2.8 入力端子DC12V:DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 最低被写体照度(Lux)LC-T440A・カラー:0.08 / モノクロ:0.008、LC-T440B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 フレームレート30fps(4M) 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ケービデバイスGPSタイムキーパー
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い 出すタイムサーバです。 クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス に設定することで、常に正確な時刻に同期します。 本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP 適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10S セット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書) 質量(kg)約0.5 外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く) 主要材質ポリカーボネート 最大消費電力(W)12.5 動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと) 入力電圧PoE ( IEEE802.3af ) 対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.002lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約113°、垂直約61°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V 有効画素数1920×1080(約200万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:6.4、DC12V動作時:5.3 総画素数1920×1080 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8 型 低照度対応 CMOS センサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.6 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.002(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。 AHD/アナログ出力切替付。
用途屋内使用 形状ドーム型 電源(V)DC12(DC10~15) 本体質量(g)カメラ本体:320 有効画素数(H)1920×(V)1080 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レンズ取付時:60×57×148 消費電流(mA)DC12V時:340 防塵防水性能- 焦点距離(mm)2.7mm-12mm 使用可能雰囲気温度(℃)-10~+50 画素数200万画素 使用場所屋内 関連資料(0.15MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

200万画素の映像をデュアル電源方式で。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】〇(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】〇、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】〇【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転 質量(g)930 電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし) 角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19 有効画素数1920×1080 (約200万画素) 消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340 シャッター【電子シャッター】オート,1/30~1/30,000秒,FLK 動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと) 焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子【DC12V】DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY) ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 出力端子BNC 画素数1945×1109 (約216万画素) 補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR 伝送距離(m)【3C-2V】最大250 最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定) フレームレート30fps (1080p) 直径×高さ(mm)150×111 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

400万画素の映像をデュアル電源方式で 5C-2Vケーブルで最長400mの長距離伝送。 電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
仕様【赤外線投光器(投光距離)】約15m、【赤外線投光器(投光角度)】約60°、【デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR)】OFF、AUTO、【逆光補正(BLC)】OFF、BLC、【AGC】1 ~ 15、【フリッカレス】 ○、【デイ&ナイト】AUTO、COLOR、B/W、EXT、【ノイズ除去(3DNR)】2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH)、【画像反転】OFF、水平、垂直、回転、【調整用モニター出力】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 付属品カメラ本体、取扱説明書、設置テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、Lじ特殊形状レンチ、ネジ、Oリング、ブッシング 形状ドーム型 質量(g)約600 電源電圧デュアル電源方式:専用カメラコントローラー(LC-T04A)より給電、DC12V(DCジャック) 角度(°)【撮像】LC-T640A:ワイド端 水平:約 100 / 垂直:約 57、テレ端 水平:約 29 / 垂直:約 17、LC-T640B:水平:96 / 垂直:53 寸法(Φ×高さH)(mm)133×100 有効画素数2560 × 1440(約400万画素) 最大消費電力(W)3.9 総画素数2688 × 1944(約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10℃ ~ 50℃(10 ~ 90% ただし結露なきこと) 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)LC-T640A:2.7~12(手動バリフォーカル)、LC-T640B:2.8 入力端子DC12V:DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 使用場所屋外 伝送距離(m)最大:300(3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 最低被写体照度(Lux)LC-T640A:カラー:0.08 / モノクロ:0.008 / 赤外線投光時:0(モノクロ)、LC-T640B・カラー:0.15 / モノクロ:0.02 / 赤外線投光時:0(モノクロ) フレームレート30fps(4M) 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM 材質ABS・アルミダイキャスト 形状ドーム型 質量(g)750 電源電圧PoE(IEEE802.3af)/ DC12V / AC24V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:13.1、DC12V動作時:10.1、AC24V動作時:22.1 総画素数2592×1944 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス) 入力端子DC12V:プッシュロック端子、AC24V:スクリューロック端子 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.4(ワイド端) 伝送距離(m)最大100(LANケーブル) イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時) 音声入力1(ラインレベル) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) アラーム入力:1 / 出力:1 音声出力1(ラインレベル) 赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°) ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO 音声圧縮方式G.711 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)150.4×108.8
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

「カメラ自動検索」でかんたん接続 4K、H.265対応のハイエンドレコーダー 4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 5M(500万画素)のカメラ接続と4Kディスプレイ出力に対応。 映像圧縮技術H.265により、データ量を従来のH.264/H.265/H.266よりも更に圧縮し、高精細映像の保存期間が向上。 PoEポートを標準搭載 レコーダーからIPカメラへ電源供給が可能。 「カメラ自動検索」機能により、高度なネットワーク知識いらずでカメラ登録が可能。 USBメモリーで外部出力&バックアップ管理
用途レコーダー セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、端子ブロック 質量(kg)約2.3(HDD1台のとき) 対応OSWindows10動作確認済み 機能接点出力、ブザー、メール送信、プリセット、CHポップアップ携帯電話プッシュ通知 メモリー4GB以上 解像度2592×1944、2592×1520、2048×1536、2304×1296、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768、640×460、352×240、352×288 再生速度最大64倍速 使用CPUIntel Core i52GHz 以上 動作温度、湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) モード録画:常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、検索:タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 記録ファイル形式AVI、独自形式(パスワード設定可) デジタルズーム 記録メディアUSBメモリー、FTP イベント種類接点入力、モーション、ビデオロス、上書き開始、HDD空き容量なし、HDD使用量警告、SMARTエラー、HDD認識エラー、緊急録画開始、システム起動、ログインエラー、PoEエラー、ネットワークエラー、クライアントログインエラー、DDNS更新エラー、IP衝突イベント 容量(TB)4TB 音声入力RCA×1(LINEレベル) 音声双方向通信 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) ストレージ空き容量1GB以上
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.6 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時) フレームレート30FPS 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

材質アルミ合金 形状防水型 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×113×370 使用場所屋外用
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。 専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。 IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート 形状防水型 質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290 外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時) 電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック) 有効画素数1920×1440(約200万画素) 機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス 消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480 総画素数1945×1109(約216万画素) シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK 防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 動作温度(℃)-10+50 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.25MB) 伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR 実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時) フレームレート30fps(1080p) 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS 画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転 遠赤外線機能(投光角度)約75° 湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

KB-Tシリーズ用ワンケーブルカメラコントローラーです。最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品取扱説明書、AC電源コード 適合機種KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 形状アイボール型 質量(g)700 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944(約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)3.3 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.0 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

2560×1440 の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、400万画素の高精細画像を実現しました。専用コントローラを利用した場合、最長400mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、LC-Tシリーズのカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置用テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、L字星形レンチ、アンカー、ネジ 形状防水型 質量(g)約630g 電源電圧デュアル電源方式・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より供給(BNC)・DC12V(DCジャック)DC12V入力端子DCジャック 本体寸法(mm)70Φ×249.5 有効画素数2560×1440 (約400万画素) 機能デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO、(フリッカレス)〇、(デイ&ナイト)AUTO、COLOR、B/W、EXT、ノイズ除去(3DNR):2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH 最大消費電力(W)5.4 総画素数2688×1944 (約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10~50℃ / 10~90% 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.17MB) 伝送距離(m)300 (3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):OFF、BLC 実撮影画角水平:96.47°、垂直:53.13° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.15、(モノクロ)0.02、(赤外線投光時)0lx(モノクロ) フレームレート30fps(4M) 赤外線投光距離約20m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD 画像回転(°)OFF、水平、垂直、回転 遠赤外線機能(投光角度)約60°
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ 材質アルミダイキャスト 形状アイボール型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス) 入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.4(ワイド端) 使用場所屋外用 伝送距離(m)100(LANケーブル) 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時) 音声入力1(ラインレベル) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 音声出力1(ラインレベル) 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON 音声圧縮方式G.711 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

付属品取扱説明書、AC電源コード 適合機種【2021年4月現在】LC-T340A/B、LC-T440A/B、LC-T540A/B、LC-T640A/B 質量(kg)約2.4 出力カメラ:AHD×4(BNC) 入力AHD×4(BNC 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、重畳:DC32 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×45×236(ただし突起物、ゴム足は除く) 最大消費電力(W)60(カメラ4台使用時) 配線可能距離カメラ:最大400(5C-2V)/ 最大300(3C-2V)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.004lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約109°、垂直約59°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状アイボール型 質量(g)700 電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V 有効画素数1920×1080(約200万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:5.3、DC12V動作時:4.4 総画素数1920×1080 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.9 型 低照度対応 CMOS センサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30秒~1/5000秒 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F2.0 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.004(F2.0、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(kg)1.1 電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス) 入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.4(ワイド端) 使用場所屋外用 伝送距離(m)100(LANケーブル) イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時) 音声入力1(ラインレベル) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) アラーム入力:1 / 出力:1 音声出力1(ラインレベル) 赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°) ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON 音声圧縮方式G.711 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

4TBの大容量HDDを標準搭載、長期間録画を実現。 更にIPカメラ運用にも対応したハイブリットレコーダー。 AHDカメラ/アナログカメラを自動認識、ケーブル接続で即録画開始。 多彩な機能を備えたCMSソフトウェア付属。 PC・スマホでリモートアクセス。 マルチ出力、スポットモニター、同時録画再生機能搭載。 SBメモリーで外部出力&バックアップ管理。
入力数カメラ:BNC×16 入力信号カメラ:AHD/CVBS/IP HDD4TB(増設可能) 保証期間5年 インターフェースマウス、リモコン 電源電圧(V)DC12(ACアダプター) 消費電力(W)最大21(HDD標準容量搭載時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×44×316(突起物、ゴム足除く) 質量(kg)約4.1(HDD1台のとき) 動作温湿度範囲0~40℃(10%~90%ただし結露なきこと) 出力【メインモニター】HDMI:3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、【スポットモニター】BNC(SPOT OUT):最大4分割(1CH~16CH) 映像圧縮方式H.265、H.264 モード【録画】常時、モーション、センサー、手動、簡易設定、【検索】タイムサーチ、イベントサーチ、サムネイルサーチ 解像度AHD:2560×1440、1920×1080、1280×720、960×480、704×480、704x240、352×240、アナログ:960×480、704×480、704×240、352×240、IP:2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、640×480、352×240、352×288 フレームレート【録画】400万画素以下:最大8FPS(16CH 合計128FPS)、200万画素以下:最大30FPS(16CH 合計480FPS) 音声入力RCA×4(LINEレベル) 音声出力RCA×1(LINEレベル)またはHDMI(映像に重畳) 再生速度最大64倍速 記録ファイル形式バックアップ:AVI、独自形式(パスワード設定可) 記録メディアUSBメモリー、FTP 接点接点入力:16(NC/NO選択可・無電圧接点)、接点出力:1(NC/NO選択可・無電圧接点) セット内容本体、マウス、リモコン、リモコン用電池、USBメモリー(取扱説明書など)、簡易取扱説明書、クイックスタートガイド、電源ケーブル、ACアダプター、ケーブルクリップ、端子ブロック 端子LAN 端子(RJ-45):1(10BASE-T、100BASE-T、1000BASE-T)
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷

電源供給・映像出力をワンケーブル化するAHDカメラ専用コントローラ。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送。ラックマウント金具対応(オプション)。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ケービデバイスU-CPサスペンション
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
用途上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。スプリングプリロードが無段階に調整できます。プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。 全幅(mm)約120 線径(Φmm)【スプリング】8 外径(Φmm)【スプリング】65 適合車種CB750F(RC04) 取付長(mm)約355※エンドアイを伸ばすと10延長可能です。
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状防水型 防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ) 質量(g)約320 電源(V)DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm)3.6mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約88° 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC 照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

EX-SDI最高画質400万画素対応! EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライト 映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ レンズCSマウント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5 質量(g)約325 電源DC12V / 約300mA 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状BOX型 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷