317件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ光メディアコンバータ
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A) 質量(g)230 使用温度範囲(℃)0~50 適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX コネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5 適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m) 光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大) アズワン品番64-0868-44 使用環境湿度(%)10~90 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 伝送距離(m)2000(最大) 発光波長(nm)1310 受信感度-31dBm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート。高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵) 変換タイプオス - オス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PROプッシュタイマウント - ナイロン66. これらのプッシュタイマウントは、さまざまな用途でケーブルやワイヤの整理や固定に使用されるデバイスです。耐久性と耐熱性の高い材質であるナイロン66製で、さまざまな環境や条件に適しています。これらのマウントは、ケーブルをルーティングして固定するための便利な方法を提供し、ケーブルを整理し、緩んだワイヤによるタングリングや潜在的な損傷を防止します。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66製 ;/li> ;li>バーベッドプッシュ取り付けベース ;/li> ;li>ナチュラルカラーのケーブルタイ取り付け ;/li> ;li>自己消火 ;/li> ;li>難燃性に関するUL 94 V-2規格に適合 ;/li> ;li>パネル上の電気ケーブルをサポート ;/li> ;li>さまざまなサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>自動車 ;/li> ;li>電子機器 ;/li> ;li>ケーブル管理 ;/li> ;/ul>
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 3.8mm長さ = 15mm幅 = 6.5 mm固定穴径 = 4.8mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

MS633LRは最大読み取り距離が12m 超のウェアラブルリングスキャナです。 。高性能Bluetoothモジュール搭載 (通信距離最大 50m)。 HID/SPP 両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。 バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など その他【周囲光】最大 107,639 ルックス (直射日光)【落下テスト】1.5 m 高からコンクリートへの落下、動作温度範囲内 セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)67 角度(°)【スキュー/ピッチ】±60【ロール】360 センサーCMOS イメージャー (2688×1520 ピクセル) 照明2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード, USB VCP (仮想COMポート) 充電時間2時間 読取【 DOF PCS=80%】3mil Code 39: 6.9cm~41.1cm、5mil Code 39: 6.4cm~67.6cm、5mil PDF417: 7.1cm~49.8cm、6.7mil PDF417: 6.6cm~65cm、10mil DataMatrix: 5.6cm~68.8cm、100% UPC(13mil): 6.4cm~180cm、15mil Code 128: 18.2cm~182.9cm、200mil DataMatrix: 20cm~1440cm、200mil QR: 25cm~1800cm 相対湿度5% から 85% 結露無いこと 寿命【スイッチ】50万回 視野角37° 水平,21° 垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)70×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10~50 動作時間約6時間 バッテリー容量(mAh)600 プロトコルBluetooth(R) Ver. 4.2 BLE (HID 接続, SPP接続に対応) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、TELEC、NCC、BSMI インジケータLED、ブザー、バイブレーション 対応コード【1D】Code39、Code128、Codabar(NW7)、Code11、UPC/EAN/JAN、2of5 Databar、Code39、MSI、UK Plessy、Telepen、Composite、TLC-39、【2D】PDF、Micro PDF、コンポジット、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR、Maxicode、Han Xin、Grid Matrix、郵便コード、OCR、【OCR】OCRフォント読み取り対応 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプウェアラブル 読取方式緑色レーザー ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
ケーブル長(m)1
1個
999 税込1,099
欠品中

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

8U ウォールマウントラック:取り付け奥行35cm、壁面設置タイプの19インチ対応薄型ラック。奥行30cmのネットワーク装置 + 配線用に5cmを残す構成を推奨。耐荷重36kg。基幹装置を安心して収納できる頑丈なスチール製。冷延鋼板製:頑丈なソリッドスチール設計の安定性に優れたラックマウントソリューション。取り付け金具同梱、40cm間隔の間柱で使いやすい取り付け穴がついたデータラック。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)。簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要。ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室での使用に最適
用途最大奥行き30cmの装置を壁面に設置。ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用。SOHO(小規模ホームオフィス)、サーバールームなどでフロアスペースを取らず壁面に装置を設置して省スペースを実現 幅(cm)52.1 ブラック 耐荷重(kg)36.3 長さ(cm)34.9 高さ(cm)36.2
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
1式(2本)
33,980 税込37,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
1式(2本)
37,980 税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能。技術仕様:5mアクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)229 保存温度(℃)-40~80 製品幅(mm)18 動作温度(℃)0~70 コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+ 伝送速度(Gbps)最大40 オス形状QSFP+ 変換タイプオス - オス
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。 高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。 設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品) 製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理) サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中 付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可) 入力電圧(V)DC5±10% 光源625nm±5nm赤色LED 速度【走査速度】毎秒60スキャン バッテリーリチウム充電池 湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと) メモリー10KB/4MB バッテリー電圧(V)3.7 保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年) 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP EMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KC バッテリー容量(mAh)800 言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他 周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド) 動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒) インジケータ読取:ビープ音とLED 無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC 通信距離(m)90(直線見通し) 動作温度範囲(℃)0~50 被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm 読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回 ブラック タイプスタンダード(丸型) 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:STP、導体構造:より線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)5 ケーブルサイズ(AWG)32 カテゴリーCAT6A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 850nm波長 IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション 長さ(mm)70 ブラウン 高さ(mm)26 質量(g)200 消費電力(W)5 適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45 出力電流(A)2.6 保存温度(℃)-10~70 芯数1芯 製品幅(mm)97 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~50 伝送距離(m)550 発光波長(nm)850 伝送速度(Gbps)最大1 ファイバータイプマルチモード
1個
13,980 税込15,378
欠品中

シュナイダーエレクトリックHDNetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector)
高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワークケーブル経由で電源供給が可能です。
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙シート、 SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 3.0 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 3mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 70mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 1.6mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = フル長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1.6mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 60mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mKラミネート材 = フェノール樹脂, 用紙破断強度 = 175 MpakJ/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 0.6 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 6mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 100mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢融点 = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長 費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現 シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応 壁面設置が可能なコンパクトな設計 ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応 リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター 1310nm波長 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション ブラウン 適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-T コネクタ形状STコネクタ、RJ-45 芯数2芯 伝送距離(m)10000 発光波長(nm)1310 伝送速度(Gbps)最大1 ファイバータイプシングルモード
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 10 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 10mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 150mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢融点 = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 0.8 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = フル長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.8mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 50mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE2A250
エコ商品
Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm 長さ(mm)142 幅(mm)229 寸法(mm)142×229×105 シリーズXY2-CE ケーブル長(m)50 深さ(mm)105 範囲Preventa 保護等級IP65 動作温度最大:+70℃、最小:-25℃ 取付方向左側 RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

Cisco製SFP-10G-AOC5M互換SFP+アクティブ光SFPケーブル。Ciscoブランド互換の10Gb対応サーバーやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。このアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10GbE用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。SFP+ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れ、タイトなスペースや長めの距離を介した配線に適しています。消費電力と遅延が小さく、高速相互接続を提供するよう設計された光ケーブルは、ラック内またはラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続などの用途に適しています。<StarTech.comがお届けするSFPケーブル>StarTech.com製のSFPおよびSFP+アクティブ光ケーブルには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
グリーン 高さ(mm)12 質量(g)323 製品幅(mm)14 オス形状SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場。最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理。キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデル。USB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応。ファイル暗号化ソフト付き 。Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要 付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91 対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォン インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0 コネクタUSB-C 互換性ノートパソコンやデスクトップに対応 読取速度(MB/s)800
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトパネル取り付けベース D7
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、保護カバー材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、保護カバー:はい、標準、ピンインサート用
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5839 アズワン品番65-7584-47
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)吊り下げ AC電動ドライバー
エコ商品
別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能 仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定 全長(mm)271 ブラック 質量(g)約630 電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3A グリップ径(Φmm)38 モーターブラシレスモーター 機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク) 出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転 スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロジクールRally Bar mini
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。 使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。 スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。 数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。 あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム4倍デジタルズーム 画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101 被写界深度(mm)レンズ:18.5 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 出力マイク データレート出力:48kHz 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)4.03 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
569,800 税込626,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを削減しながら帯域幅を拡張し、ネットワークの脆弱性を削減したいとお考えの方は多いと思います。HPEEthernet10/25Gb2ポート631アダプターは、10G(SFP+)または25G(SFP28)のいずれかの速度を実現でき、Ethernetパフォーマンスを大幅に向上します。10Gの実装と比較して、これらのアダプターは、サーバー、アダプター、ケーブル、スイッチ数を減らし、サーバーのパフォーマンスを向上し、対象ワークロードの処理を加速し、コストを削減します。これらのアダプターは、RootofTrust(信頼の基点)アーキテクチャーを使用してデジタル署名されたファームウェアを認証しますので、アプリケーション、データ、およびサーバーのインフラストラクチャーを保護し、サイバー攻撃を防止および検出し、その被害を回復できるようになります。さらに、セキュアブート、デバイスレベルファイアウォール、他の高度なセキュリティ機能を提供します。
仕様シャーシ:A-LOM、SupportedCables:10Gb-アクティブ光ケーブル(AOC)10Gb-直接接続銅ケーブル(DAC)25Gb-アクティブ光ケーブル28(AOC28)25Gb-直接接続銅ケーブル28(DAC28)、サポートされるサーバータイプ:ProLiantサーバー 質量(kg)0.27 タイプバスタイプ:PCIe Gen3×8 規格IEEE準拠:802.3ae、802.1Q、802.3x、802.1p、802.3ad、802.1AB、802.1Qbg、802.1Qbb、802.1Qaz、802.3az、802.3AS、802.1Qau 電源通常-9.0W最大-14.0W コネクタ形状SFP28 保証期間(最大)取り付けられているHPE製品の残りの保証期間(最大3年間の限定保証)。(最小)1年間の限定保証。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)21.49×24.99×5.99 プロセッサーネットワークプロセッサー:BroadcomBCM57414 データ転送速度25Gb (ポートあたり)、50Gb (合計)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:25●シールドタイプ:シールド付き●長さ:2.09インチ●幅:0.73インチ●深さ:0.49インチ●シリーズ:Amplimite HDF●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●コード番号:192-0035 アズワン品番65-7652-37
1セット(40個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

TE Connectivity ( TE )の Quad Small Form-Factor Pluggable ( QSFP28/56 )および z-Quad Small Form-Factor Pluggable Plus ( zQSFP+ )インターコネクトは、QSFP+ ケーブルおよびトランシーバとの下位互換性を可能にするスケーラブルな設計で、データレートが 28 Gbps NRZ および 56 Gbps PAM-4 と向上しており、10 Gbps から 28 Gbps および 56 Gbps への簡単なアップグレードパスを提供します。相互接続の全ポートフォリオは、ほとんどのお客様の要件を満たす、シンプルでカスタマイズ可能な設計オプションを幅広く提供します。TE の zQSFP+ 相互接続は、Molex、LLC からデュアルソースで提供されます。データ転送速度: 28 Gbps NRZ及び56 Gbps PAM-4 イーサネット及びInfiniBand (IB) Enhanced Data Rate (EDR)の要件をサポート シングル、デュアル、およびクワッドチャネル実装をサポートします 56 Gbps の優れた信号整合性と EMI 保護 業界標準インターフェース QSFP+ケーブル / トランシーバとの後方互換性 包括的な製品ポートフォリオ 用途 ネットワーク・インターフェイス スイッチ サーバー ルータ ワイヤレス基地局 テスト / 測定機器
仕様●フォームファクタ:QSFP28●極数:16●定格電流:500mA●定格電圧:3.5 V●シリーズ:QSFP●コード番号:188-1443 アズワン品番65-7583-47
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプPoEインジェクター
1個
8,198 税込9,018
欠品中

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル 長さ(mm)1000 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)44 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_STP
エコ商品
コネクタ部が180度+180度回転しますので、好きな角度位置での使用が可能です。パソコンの後部や側面でのLANケーブル接続の際に最適です。ケーブル径4mmの細径で、サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。50μm金メッキピンRJ-45コネクタを採用、信頼性の高い高速通信が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用、難燃規格はCMに適合していますので、安心してご使用できます。
仕様●ケーブル構造:STP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:無●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●形状タイプ:スタンダードタイプ細径タイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B●規格名:10GBASE-T その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ブルー 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)4 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])32 爪折れ防止非対応
1本
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金 質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25 動作温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応 電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000V グリーンマーク認定
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Siemens のメータクロージングフードは、メータサポートプレートを密封できるようにケーブル取り回し開口部を塞ぐために使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 48 g です
仕様●アクセサリタイプ:サポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2870 アズワン品番65-8075-23
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

インバーター発電機 GV-28I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-28I-AAA-2 関連資料(4.6MB) 取扱説明書(10.3MB)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

技術仕様:5m | 40 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x QSFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:ケーブル本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)5 幅(mm)18 ブラック 質量(g)451 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様エンクロージャタイプ:PVC 長さ(mm)14 ブラック 高さ(mm)20 本体質量(g)1.6 パッケージサイズ(mm)185×150×35 梱包質量(g)184 梱包内容100-RJ45コネクタキャップ 製品幅(mm)11 動作温度(℃)0~65
1個
3,398 税込3,738
当日出荷