耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質ナイロン(UL94・V2グレード)
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
規格UL94V2適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
125℃までの温度での連続使用に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質本体:PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐候性
熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)
使用温度範囲(℃)-40~120
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン
色メロングリーン
使用温度範囲(℃)-40~150
特性耐熱
関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性耐熱
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85
UL規格94V-2 No.E97527認定
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)
色青
使用温度範囲(℃)-80~+170
難燃性UL94V-0
特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-60~+170
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色淡青色
軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
15mm毎に切り目が入っており、お好みの長さで簡単に手で切ることができるケーブルタイ耐水、耐熱性あり
長さ(mm)約3000
幅(mm)約15
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
色黒
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色黒色
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋外用途のあらゆるケーブル結束に。振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです
締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品!
ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます
直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!
材質SUS304
最大結束径(Φmm)約80
耐熱温度(℃)-80~500
特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
指でひねって止めるだけ。結束が簡単なケーブルタイ。
材質ナイロン
耐熱温度(℃)-40~85
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
色薄緑※
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令適合品。(2023年6月時点)、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。、優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。、耐熱性、機械的強度において優れています。、厳寒期には室温(約-20℃)にしばらく置いてからご使用ください。、66ナイロンの特性は乾燥しやすい為、折れやすくなりますので調湿処理を施しております。開封後には密封して保管し、お早めにご使用することをお勧めします。、一度ご使用された製品を、再度ご使用になられますと、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
RoHS指令適合品。(2023年6月時点)、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。、優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。、耐熱性、機械的強度において優れています。、厳寒期には室温(約-20℃)にしばらく置いてからご使用ください。、66ナイロンの特性は乾燥しやすい為、折れやすくなりますので調湿処理を施しております。開封後には密封して保管し、お早めにご使用することをお勧めします。、一度ご使用された製品を、再度ご使用になられますと、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色ライトイエロー
HellermannTyton 熱安定化結束バンドは、幅広いサイズロックヘッドが開いているため、すばやく簡単に挿入できます。事前ロック機能を内蔵しています。アプリケーションの速度が 25% 以上向上しました。内側のセレーションで Strong Hold をしっかりと固定。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。+105 ℃ までの耐熱性が向上していますケーブル、パイプ、A.D ホースの結束と固定用の Q シリーズケーブルタイです。革新的で効果的な結束バンドを使用することで、すばやく簡単に結束できます。さまざまなサイズの熱安定化結束バンドを用意しています ロックヘッドが開いているため、すばやく簡単に挿入できます
仕様●長さ:290mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q50I●コード番号:215-9067
アズワン品番65-7431-49
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
幅(mm)7.4
厚さ(mm)1.2
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法F(mm)16.2
寸法E(mm)11
寸法T(mm)1.2
引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)
引張強度(N)294
最小結束径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候・耐熱
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
テープ-
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中2000
絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
テープ幅(mm)9
テープ長さ(m)25
破断伸度(%)40
耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150
テープ厚さ(μm)260
巻戻し力classD
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線
種類FA用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)細線化軟銅集合より線
材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル
材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)水中3000
定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70
定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500
適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング
難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
機能耐熱性・耐候性
仕様Ty-Rap(R)超耐熱ケーブルタイ. ポリアミド4.6製Ty-Rap(R)超耐熱ケーブルタイ、 316等級ステンレススチールロックバーブ 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー、耐火性:ハロゲンフリー
材質ポリアミド4.6
長さ(mm)91.95
幅(mm)2.3
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)92(L)×2.3(W)
色緑
タイプリリース不可
シリーズTy-Rap
引張強度80.07N
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150
入数1000
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
最大バンドル直径(Φmm)20
1袋(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170
寸法H(mm)6.9
寸法A(mm)15.1
寸法D(Φmm)4.5
グレード耐熱・耐薬品
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)9.6
寸法C(mm)5
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
UL規格UL94V-0
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ