1,652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66(UL規格合格品) 入数(本)100
1袋
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。、色々な物を強力に束ねる際に便利です。、一度結束すると取り外しができません。
1袋(20本)ほか
179 税込197
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線をすっきりまとめることができるケーブルタイ。強力な粘着力でしっかりホールド。好きな長さでカットできます
材質ナイロン混合(プラスチック製フック、フランネル) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ面ファスナー
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12ナイロンを使用した高耐侯(耐候性約20年相当。)タイプのケーブルタイです。 当社ケーブルタイ耐候タイプと比べ、耐侯年数が長いので、交換の頻度を低減できます。 塩化物などの化学物質に対する耐性が高いので、塩害の発生する地域や亜鉛メッキ鋼の取り付け、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 太陽光パネルの架台まわりの配線の固定に最適です。
用途電線やケーブルの固定や結束に 種類耐候性 UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類耐侯品 特性耐候
1パック(30本)ほか
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状シングル
1セット(100本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 使用温度範囲(℃)-25~120 規格UL94V2適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。 屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。 ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。 原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等 材質ポリエステル(100%) 特性耐候
1個(200m)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質熱可塑性プラスチック 幅(mm)9 使用温度範囲(℃)-40~100 ヘッド形状ダブル 引張強度(N)400
1セット(100本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 材質ナイロン66 長さ(mm)200 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.3 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-5~85 内径(Φmm)4.9 下穴径(Φmm)4.9 引張強度(N)220 最小結束径(Φmm)3 設置場所屋内用
1セット(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの固定や結束に最適
材質ナイロン 寸法(mm)2.5×120 ブラック 入数80本
1個
259 税込285
6日以内出荷

結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。 材質ナイロン66 幅(mm)9 使用温度範囲(℃)-40~80 規格品UL規格品(94V-2) 引張強度(N)264.6 使用場所屋内用
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋外用途のあらゆるケーブル結束に。振動の多い自動車やバイクでのあらゆるケーブル結束に。建設機械・農業機械でのあらゆるケーブル結束に。
1袋
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルタイ
フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。
材質ナイロン6 長さ(mm)9000 幅(mm)16 ブラック 耐熱温度(℃)180
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライケーブルタイ
しっかり結束でき、取り外しも簡単。ケーブルを傷めにくい、幅広タイプ。
ブラック
1セット(10個)
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け 仕様設置場所 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~75 最小結束径(Φmm)4
1セット(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルを簡単に結束でき、長時間の使用でも緩みにくい構造です。カラフルな5色セットでケーブルの識別にも利用できます。
仕様■長さ:101mm■幅:2.5mm■ケーブル収容数:10本ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。■セット内容:ブルー、グリーン、レッド、イエロー、ブラック×各10■カラー:ブルー, グリーン, レッド, イエロー, ブラック■入数:50個
1セット
499 税込549
当日出荷

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
セット内容本体×1
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)
エコ商品
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サンワサプライケーブルタイ
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
仕様ケーブル収容数:5本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 重量:84g 長さ:2m 直径:外径/19mm、内径/15mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)W19×D19×H2000 最大結束径(Φmm)最大100 入数1個
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 白、黒 材質ナイロン66 仕様屋内用、REACH、RoHS対応 幅(mm)2.5~4.5 使用温度範囲(℃)-15~85 引張強度(N)110~280 2018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブルタイ
15mm毎に切り目が入っており、お好みの長さで簡単に手で切ることができるケーブルタイ耐水、耐熱性あり
長さ(mm)約3000 幅(mm)約15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)