145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ強力 刃長(mm)43 全長(mm)185 質量(g)135 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5097 切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ多用途 刃長(mm)42 全長(mm)192 質量(g)130 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5101 切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)188 刃長(mm)42 トラスコ品番384-2479 質量(g)110 硬度HRC54~56 刃厚(mm)3.0 材質(刃)ハードクロムメッキ 切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
3,098 税込3,408
翌日出荷

内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)180 トラスコ品番298-4989 質量(g)117 寸法d(mm)40 寸法a(mm)180 刃部硬度HRC 58~60 寸法c(mm)13.5 切断能力(Φmm) 樹脂20 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240 呼び寸法(mm)250 トラスコ品番828-3548 質量(g)380 頭部厚(mm)21 頭部幅(mm)37 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。 握りやすく手になじむグリップ 。 片手で開閉できるワンタッチストッパー 。 バネ付きで連続作業でも手にやさしい。
用途ケーブル、モールなどの切断に。 全長(mm)185 刃長(mm)45 質量(g)165 材質(グリップ)PA+GF、エラストリマー 材質(刃)高級炭素刃物工具綱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。 全長(mm)208 刃長(mm)50 材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR 質量(g)174 切断能力(mm)(ワイヤー)2.5 刃部硬度HRC50~54 刃厚(mm)3.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断 全長(mm)183 質量(g)136
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。
用途銅やアルミのカットに 全長(mm)200
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯 全長(mm)182 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.0 質量(g)110 トラスコ品番384-2487 硬度HRC54~56 材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業 刃長(mm)45 質量(g)160 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)138.5 刃長(mm)54 トラスコ品番402-6764 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)86 切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7 刃厚(mm)6.5 切断能力(mm)アルミ板約1.0 切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5 切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
用途モール(壁・床面モール20mmまで)。各種樹脂版。ビニール線。ビニールホース。ゴムホース等 全長(mm)205 材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザース
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160 トラスコ品番497-2589 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200 トラスコ品番342-8940 質量(g)155 寸法d(mm)43 寸法a(mm)193 刃部硬度HRC 57~60 寸法c(mm)18.5 切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。 全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(柄部)PA+GF 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納 布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります 収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
1個
902 税込992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロン グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。 クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。 220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。 クリップ部は安全のためのカバー付き。 持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に 材質CCA(銅約20%) クリップ湾曲クリップ 付属品専用ケース 被覆PVC 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断 全長(mm)185 トラスコ品番438-6582 材質(本体)スチール 質量(g)128 本体質量(g)128 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下 切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。 材質ナイロン 幅(mm)100
1巻
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m)3 厚さ(mm)1.0 材質(フック)ポリエチレン 材質(ループ)ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。
材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
1個
71 税込78
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断に トラスコ品番166-3899 適合本体EV-325L、EV-325DL 質量(kg)2.2
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
対応単線、ヨリ線
1式
10,980 税込12,078
当日出荷

サンワサプライケーブルホルダー
はさみで切り離して使えるケーブルホルダーです。3Mの粘着テープでしっかり固定できます。
長さ(mm)約86.4 幅(mm)約8.8 ブラック 収容数ケーブル:約6本
1セット(3個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。 仕上ニッケル下地クロムめっき 材料ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
材質ポリエステル 長さ(m)2 耐熱温度(℃)-10℃~100℃ 入数1個
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W13.5XH7.7。1号。カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
1個
303 税込333
当日出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様防水/○ 適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー。巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。 タイプファスナー:両面タイプ
1袋ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)